Page 536 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 536

Standardowy łańcuch rolkowy
Tsubaki GT4 Winner - Łańcuch Galla zgodny z normami BS/DIN
d2
d1
pp
d2
OL
d1
2POL
d2        d1
Cztery najważniejsze cechy
1: Rowek smarujący do smarowania wstępnego, 2: Bezszwowa tulejka, 3: Nit wtopiony w środek, 4: Technologia Ring Coin
Firma Tsubaki, największy i najbardziej zaawansowany na świecie producent łańcuchów, wprowadziła na rynek czwartą generację łańcucha Galla zgodnego z normami BS/ DIN. Najnowszy łańcuch o nazwie Tsubaki GT4 Winner mieści w sobie szereg nowinek produkcyjnych i materiałowych.
Wielokrotne badania i dane rzeczywiste wskazują, że zjawiskiem najbardziej ograniczającym czas eksploatacji łańcuchów jest zużycie części łożyskowych, szczególnie w przypadku łańcuchów smarowanych zewnętrznie, takich jak łańcuch Galla zgodny z normami BS/DIN. Firma Tsubaki przeprowadziła mnóstwo prac badawczo-rozwojowych nakierowanych na postęp w tej dziedzinie, aby zmniejszyć zużywanie i rozciąganie łańcuchów w dłuższym okresie — nawet w przypadku standardowych napędowych łańcuchów Galla.
Rowek smarujący do smarowania wstępnego
Nowe łańcuchy Galla BS/DIN firmy Tsubaki wykorzystują nową technikę produkcyjną polegającą na wytwarzaniu bezszwowych tulejek z rowkami na powierzchni wewnętrznej. Tulejka z rowkami smarującymi utrzymuje olej w miejscu styku, gdzie łańcuch potrzebuje go najbardziej, tworząc wewnętrzny zasobnik smaru. Dzięki temu łańcuch jest trwalszy i wymaga mniejszych nakładów na konserwację w całym okresie eksploatacji.
Bezszwowa tulejka - idealnie walcowata
Nowe łańcuchy Galla BS/DIN firmy Tsubaki zawierają bezszwowe tulejki o bardzo dokładnym walcowatym profilu i wykończeniu powierzchni, co zapewnia lepsze przyleganie powierzchni sworznia i tulejki, a także lepsze utrzymywanie smarowania.
Nit wtopiony w środek - łatwy demontaż
Dzięki szczególnej konstrukcji główki nitu Tsubaki łańcuch jest łatwy w demontażu, a dodatkową korzyścią jest możliwość identyfikacji obrotów sworznia w przypadku przeciążenia łańcucha, na podstawie oznaczeń na nicie.
Technologia Ring Coin - zwiększona wydajność transmisji
Ogniwo złączne Ring Coin umożliwia maksymalne wykorzystanie mocy znamionowej łańcucha. Dokładność i wytrzymałość osiągane dzięki tym elementom znacznie przekraczają parametry produktów oferowanych przez konkurencję. Standardowe ogniwa złączne ze spinką są na ogół znacznie słabsze od pozostałych ogniw. Technologia Ring Coin firmy Tsubaki usuwa ten problem.
Zmniejszenie emisji CO2
Firma Tsubaki bardzo poważnie podchodzi do kwestii odpowiedzialności za środowisko w swoich supernowoczesnych zakładach produkcyjnych. Nowy łańcuch z serii BS/ DIN znacząco przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 ze względu na zdecydowane zmniejszenie częstotliwości wymian.
Standardowa długość box - 5 metrów.
5
Kod Zamówienia
C6140616 C6140619 C6140622 C6140625 C6140629 C6140632 C6140635 C6140638 C6140639 C6140642 C6140645 C6140648 C6140651 C6140617 C6140620 C6140623 C6140626 C6140630 C6140633 C6140636 C6140640 C6140643 C6140646 C6140649 C6140652 C6140618 C6140621 C6140624 C6140628 C6140631 C6140634 C6140637 C6140641 C6140644 C6140647 C6140650 C6140653
Numer Podziałka Części inch
RS05B-1 5/16 “ RF06B-1 3/8 “ RS08B-1 1/2 “ RS10B-1 5/8 “ RS12B-1 3/4 “ RS16B-1 1“ RS20B-1 1-1/4 “ RS24B-1 1-1/2 “ RS24B-H-1 1-1/2 “ RS28B-1 1-3/4 “ RS32B-1 2“ RS40B-1 2-1/2 “ RS48B-1 3 RS05B-2 5/16 “ RF06B-2 3/8 “ RS08B-2 1/2 “ RS10B-2 5/8 “ RS12B-2 3/4 “ RS16B-2 1“ RS20B-2 1-1/4 “ RS24B-2 1-1/2 “ RS28B-2 1-3/4 “ RS32B-2 2“ RS40B-2 2-1/2 “ RS48B-2 3 RS05B-3 5/16 “ RF06B-3 3/8 “ RS08B-3 1/2 “ RS10B-3 5/8 “ RS12B-3 3/4 “ RS16B-3 1“ RS20B-3 1-1/4 “ RS24B-3 1-1/2 “ RS28B-3 1-3/4 “ RS32B-3 2“ RS40B-3 2-1/2 “ RS48B-3 3
Podziałka mm
8mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm 8mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm 8mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm 3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm 3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm
Średnica rolki
5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm 5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm 5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm
Średnica pinów łańcucha
2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm 2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm 2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm
Wysokość płytki łańcucha
7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,2 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm 7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm 7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm
Grubość płytki zewnętrznej
0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm 0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm 0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm
Grubość płytki wewnętrznej
0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm 0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm 0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm
Skok poprzeczny łańcucha
5,64 mm 10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm 59,56 mm 58,55 mm 72,29 mm 91,21 mm 5,64 mm 10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm 59,56 mm 58,55 mm 72,29 mm 91,21 mm
Cena za szt. €
18,26 20,53 19,56 23,31 28,49 52,77 76,46
137,42 *** 198,56 209,71 371,27 688,31 40,27 38,10 43,46 103,49 62,59 115,94 152,55 300,88 346,18 397,05 730,35 *** 59,74 70,12 71,75 76,78 93,88 173,88 264,09 470,07 593,37 620,81 947,57 ***
524
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
L2 L1 pt pt t
L2
L1 t
T
b1
HT
b1
L
L2
L1 pt t
L1
L1
T
b1
62932


































































































   534   535   536   537   538