Page 537 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 537
Standardowy łańcuch rolkowy
Tsubaki Lambda - niesmarowny łańcuch Galla RS
d2 d1
pp
Cztery najważniejsze cechy
d2 d1
OL 2POL
Mechaniczne przeniesienie napędu
1: Tulejka spiekana impregnowana olejem, 2: Specjalny powlekany sworzeń, 3: Nit wtopiony w środek, 4: Technologia Ring Coin
Łańcuch Lambda idealnie nadaje się wszędzie tam, gdzie smarowanie łańcucha jest trudne, niemożliwe lub niepożądane. Na ogół jest stosowany w branżach, w których wymagana jest czystość (np. żywność, opakowania), a także w miejscach, w których występują zanieczyszczenia spowodowane ścieraniem (np. obróbka drewna, przemysł papierniczy).
Tulejka spiekana impregnowana olejem
Nowoczesne tulejki Tsubaki Lambda są zbudowane z metali spiekanych o optymalnym składzie. Dane techniczne smarów i sposoby impregnacji olejem zostały zweryfikowane i ulepszone. Poprawiono ponadto obróbkę cieplną i ogólną geometrię tulejek, aby uzyskać optymalne wyniki.
Mikroskopijne pory w bezszwowych spiekanych tulejkach są próżniowo wypełnione wysokowydajnym smarem. Unowocześniona konstrukcja tulejek wydłuża ich czas eksploatacji o 50%.
Specjalny powlekany sworzeń
Specjalna twarda powłoka na powierzchni sworznia poprawia długoterminowe smarowanie wewnętrzne i odporność na ścieranie, co skutkuje dłuższym okresem eksploatacji i mniejszym zapotrzebowaniem na prace konserwacyjne.
Nit wtopiony w środek - łatwy demontaż
Wyjątkowa konstrukcja sworznia środkowego zapewnia łatwy demontaż łańcucha, a oznaczenia na główce nitu umożliwiają określenie obrotów sworznia, które wskazują na przeciążenie łańcucha, a tym samym potrzebę jego wymiany.
Technologia Ring Coin - zwiększona wydajność transmisji
Opatentowane ogniwo złączne Ring Coin gwarantuje maksymalne wykorzystanie możliwości łańcucha. Standardowe ogniwa złączne ze spinką są na ogół o 25% słabsze od pozostałych ogniw. Technologia Ring Coin firmy Tsubaki usuwa ten problem.
25% mniej początkowego rozciągnięcia
W przypadku zastosowań przenośnikowych standardem jest teraz redukcja początkowego rozciągnięcia o 25%. Zmniejsza to zapotrzebowanie na czynności konserwacyjne po montażu (regulacja łańcucha/zębatek) i przyczynia się do wydłużenia ogólnego czasu eksploatacji łańcucha.
Stabilność rozciągnięcia
Rozciąganie nowego łańcucha Tsubaki Lambda jest wyjątkowo stabilne. Minimalizuje to zapotrzebowanie na regulację łańcucha pośredniego i zębatki.
Środowisko
Grupa Tsubaki stara się chronić środowisko i zmniejszać wpływ swojej działalności na środowisko naturalne poprzez poprawianie wydajności produkcji. Standardowa długość box - 5 metrów.
Kod Zamówienia
C6140601 C6140603 C6140606 C6140608 C6140610 C6140612 C6140614 C6140602 C6140604 C6140607 C6140609 C6140611 C6140613 C6140615
Podziałka Numer Części inch
Szerokość wewnętrzna
(pomiędzy płytkami Podziałka mm wewnętrznymi)
Średnica rolki
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Średnica pinów łańcucha
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm
Wysokość płytki łańcucha
8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm
Grubość płytki zewnętrznej
1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm
Grubość płytki wewnętrznej
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm
Skok poprzeczny łańcucha
10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm
Cena za szt. €
92,90
107,32
114,39
135,99
178,81
275,30
460,85 5 207,42
147,14 162,83 222,27 418,91 628,43
1077,28
RF06B-LM-1 RS08B-LM-1 RS10B-LM-1 RS12B-LM-1 RS16B-LM-1 RS20B-LM-1 RS24B-LM-1 RF06B-LM-2 RS08B-LM-2 RS10B-LM-2 RS12B-LM-2 RS16B-LM-2 RS20B-LM-2 RS24B-LM-2
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
www.brammer.biz
525
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
t
L
HT
b1
L1
L1
L2 L1 pt t
T
b
62931