Page 505 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 505
Jednostronny pas zębaty
Kod Zamówienia
C0289369
C0289444
C0289370
C0289371
C0289372
C0289373
C0289445
C0289374
C0289375
C0289255
C0289376
C0289446
C0289377
C0289378
C0289379
C0289380
C0289447
C0289381
C0289382
C0289383
C0289384
C0289448
C0289385
C0289386
C0289387
C0289388
C0289449
C0289389
C0328939
C0328940
C0328941
C0328942
C0328938
C0289390
C0289391
C0289392
C0289450
C0289393
C0289394
C0289395
C0289396
C0289451
C0289397
C0289398
C0289399
C0289400
C0289452
C0289401
C0289402
C0289403
C0289404
C0289453
C0289405
C0289406
C0289407
C0289408
C0289454
C0289409
C0328957
C0288539
C0328958
C0328959
C0294030
C0289410
C0289411
C0289412
C0289455
C0289413
Profil pasa Długość synchronicznego podziałki
14MGT 994 mm
14MGT 994 mm
14MGT 994 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2380 mm
14MGT 2380 mm
14MGT 2380 mm
14MGT 2380 mm
14MGT 2380 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
68 mm 71
90 mm 71
125 mm 71
20 mm 80
37 mm 80
68 mm 80
90 mm 80
125 mm 80
20 mm 85
37 mm 85
68 mm 85
90 mm 85
125 mm 85
20 mm 90
37 mm 90
68 mm 90
90 mm 90
125 mm 90
20 mm 100
37 mm 100
68 mm 100
90 mm 100
125 mm 100
20 mm 112
37 mm 112
68 mm 112
90 mm 112
125 mm 112
20 mm 115
37 mm 115
68 mm 115
90 mm 115
125 mm 115
20 mm 125
37 mm 125
68 mm 125
90 mm 125
125 mm 125
20 mm 135
37 mm 135
68 mm 135
90 mm 135
125 mm 135
20 mm 140
37 mm 140
68 mm 140
90 mm 140
125 mm 140
20 mm 150
37 mm 150
68 mm 150
90 mm 150
125 mm 150
20 mm 160
37 mm 160
68 mm 160
90 mm 160
125 mm 160
20 mm 165
37 mm 165
68 mm 165
90 mm 165
125 mm 165
20 mm 170
37 mm 170
68 mm 170
90 mm 170
125 mm 170
Podziałka mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Wysokość profilu mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
Wysokość zęba mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Cena za szt. €
610,55
808,10
1304,35
227,96
269,02
775,01
1025,66
1424,49
205,37
293,55
811,41
1073,92
1491,52
249,30
306,68
457,60
1121,95
1558,26
233,02
307,87
920,39
1218,13
1691,98
197,07
400,67
666,80
1147,46
1852,14
300,53
512,34
941,60
1246,26
1878,43
324,21
371,82
808,16
1458,82
1480,30
345,54
589,07
1174,80
1338,01
2159,56
306,52
509,25 5 688,66
1603,01
2226,49
327,33
431,74
853,49
1462,10
2360,06
399,01
474,53
1356,61
1795,47
2493,71
377,20
757,30
1282,47
1697,37
2558,44
361,71
777,75
1317,05
1891,68
2627,30
www.brammer.biz
493
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych