Page 394 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 394

Pasy klinowe klasyczne
Pasy klinowe Optibelt VB klasyczne
5
≈ 22
Profil Kod pasa
Zamówienia V-Belt
C0349616 C
C0339261 C
C0339262 C
C0339263 C
C0339266 C
C0339267 C
C0339268 C
C0339269 C
C0339270 C
C0339272 C
C0339273 C
C0339274 C
C0339275 C
C0339276 C
C0339277 C
C0339278 C
C0339279 C
C0339281 C
C0349877 C
C0339282 C
C0339283 C
C0339284 C
C0339285 C
C0339286 C
C0357668 C
C0355613 C
C0339287 C
C0339288 C
C0339289 C
C0339290 C
C0339291 C
C0339293 C
C0339294 C
C0339295 C
C0357983 C
C0339296 C
C0339297 C
C0352703 C
C0339298 C
C0349528 C
C0339299 C
C0339300 C
C0339301 C
C0339302 C
C0339303 C
C0339304 C
C0339305 C
C0339306 C
C0339307 C
C0339308 C
C0339309 C
C0339310 C
C0339311 C
C0339312 C
C0339313 C
Długość wewnętrzna
1090 mm
1200 mm
1215 mm
1250 mm
1295 mm
1320 mm
1350 mm
1375 mm
1400 mm
1425 mm
1450 mm
1475 mm
1500 mm
1524 mm
1550 mm
1574 mm
1600 mm
1650 mm
1676 mm
1700 mm
1727 mm
1750 mm
1778 mm
1800 mm
1829 mm
1854 mm
1880 mm
1900 mm
1930 mm
1956 mm
1981 mm
2000 mm
2032 mm
2060 mm
2083 mm
2108 mm
2120 mm
2134 mm
2159 mm
2184 mm
2210 mm
2240 mm
2261 mm
2286 mm
2337 mm
2360 mm
2388 mm
2413 mm
2438 mm
2450 mm
2464 mm
2500 mm
2525 mm
2540 mm
2560 mm
Długość podziałki
1148 mm
1258 mm
1273 mm
1308 mm
1353 mm
1378 mm
1408 mm
1433 mm
1458 mm
1483 mm
1508 mm
1533 mm
1558 mm
1582 mm
1608 mm
1632 mm
1658 mm
1708 mm
1734 mm
1758 mm
1785 mm
1808 mm
1836 mm
1858 mm
1887 mm
1912 mm
1938 mm
1958 mm
1988 mm
2014 mm
2039 mm
2058 mm
2090 mm
2118 mm
2141 mm
2166 mm
2178 mm
2192 mm
2217 mm
2242 mm
2268 mm
2298 mm
2319 mm
2344 mm
2395 mm
2418 mm
2446 mm
2471 mm
2496 mm
2508 mm
2522 mm
2558 mm
2583 mm
2598 mm
2618 mm
Szerokość pasa
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Cena za szt. €
14,24
14,61
15,19
15,07
15,07
14,01
16,48
16,35
17,28
16,74
19,24
17,63
18,77
19,89
20,15
16,35
19,89
20,91
21,43
19,03
22,21
22,28
22,28
19,14
23,56
23,49
23,56
24,49
24,56
23,88
24,49
25,05
25,11
25,87
26,22
24,53
23,11
26,89
25,42
26,15
28,70
23,44
27,28
26,99
28,93
29,32
29,32
30,91
30,82
31,23
30,82
30,82
35,05
32,38
32,81
Kod Zamówienia
C0339314
C0339315
C0339316
C0339317
C0339318
C0339319
C0339320
C0339321
C0339322
C0339323
C0348372
C0339324
C0339325
C0339326
C0339327
C0339328
C0339329
C0357916
C0339330
C0339331
C0339332
C0339334
C0339335
C0339336
C0339337
C0339338
C0339339
C0339340
C0339343
C0339344
C0356020
C0339345
C0339346
C0349959
C0339347
C0339348
C0339349
C0339350
C0339351
C0356629
C0339352
C0339353
C0339355
C0339356
C0339357
C0339358
C0339359
C0339361
C0339362
C0339363
C0349960
C0351209
C0358717
C0353086
C0339365
Profil
pasa Długość V-Belt wewnętrzna
C 2591 mm
C 2642 mm
C 2667 mm
C 2692 mm
C 2750 mm
C 2800 mm
C 2845 mm
C 2896 mm
C 2921 mm
C 2950 mm
C 2965 mm
C 3000 mm
C 3048 mm
C 3099 mm
C 3150 mm
C 3200 mm
C 3250 mm
C 3302 mm
C 3350 mm
C 3404 mm
C 3450 mm
C 3505 mm
C 3550 mm
C 3607 mm
C 3658 mm
C 3700 mm
C 3750 mm
C 3810 mm
C 4000 mm
C 4100 mm
C 4216 mm
C 4250 mm
C 4267 mm
C 4318 mm
C 4394 mm
C 4445 mm
C 4500 mm
C 4572 mm
C 4750 mm
C 4826 mm
C 4953 mm
C 5000 mm
C 5300 mm
C 5334 mm
C 5600 mm
C 5715 mm
C 6000 mm
C 6096 mm
C 6300 mm
C 6700 mm
C 6858 mm
C 7100 mm
C 7500 mm
C 7620 mm
C 8000 mm
Długość podziałki
2649 mm
2700 mm
2725 mm
2750 mm
2808 mm
2858 mm
2903 mm
2954 mm
2979 mm
3008 mm
3023 mm
3058 mm
3106 mm
3157 mm
3208 mm
3258 mm
3308 mm
3360 mm
3408 mm
3462 mm
3508 mm
3563 mm
3608 mm
3665 mm
3716 mm
3758 mm
3808 mm
3868 mm
4058 mm
4158 mm
4274 mm
4308 mm
4325 mm
4376 mm
4452 mm
4503 mm
4558 mm
4630 mm
4808 mm
4884 mm
5011 mm
5058 mm
5358 mm
5392 mm
5658 mm
5773 mm
6058 mm
6154 mm
6358 mm
6758 mm
6916 mm
7158 mm
7558 mm
7678 mm
8058 mm
Szerokość pasa
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Cena za szt. €
32,38
30,78
33,82
33,82
30,85
30,85
36,49
36,59
36,97
36,49
36,59
36,49
39,37
38,92
35,72
38,82
37,78
40,88
40,99
46,61
43,60
43,60
37,46
46,11
39,02
45,99
41,73
49,90
51,30
47,01
46,02
55,07
53,57
53,57
46,81
56,74
57,34
59,75
58,31
62,18
59,30
62,37
68,83
59,13
74,81
77,41
85,70
86,37
90,71
99,54
101,91
107,98
116,72
119,45
125,52
382
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
≈ 14
52840


































































































   392   393   394   395   396