Page 393 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 393
Pasy klinowe klasyczne
Profil
Kod pasa Długość Długość
Szerokość pasa
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
Wysokość profilu mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Cena za szt. €
19,23
21,17
19,69
21,88
22,32
23,27
20,03
22,45
19,83
23,21
24,12
23,44
21,40
22,22
18,25
22,96
27,33
26,66
24,96
21,40
28,60
28,79
26,98
25,52
29,65
29,65
27,07
31,13
28,53
30,33
33,04
33,04
33,04
29,76
Kod Zamówienia
C0339151
C0353955
C0339152
C0339153
C0339154
C0339155
C0339156
C0339157
C0339158
C0339159
C0339161
C0339162
C0339163
C0339164
C0339165
C0339166
C0339167
C0339168
C0339169
C0339170
C0339171
C0339173
C0339174
C0339175
C0339176
C0339177
Profil
pasa Długość Długość V-Belt wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
Wysokość profilu mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Cena za szt. €
34,64
36,10
31,63
36,10
36,58
33,67
37,87
33,45
37,87
32,63
39,53
39,64
34,06
39,53
40,06
43,09
45,98
48,61
51,14
46,56
33,51
55,36
57,92
61,97
64,32
66,21
Zamówienia V-Belt
C0339108 B
C0339110 B
C0354301 B
C0339111 B
C0339114 B
C0339115 B
C0354219 B
C0339116 B
C0339117 B
C0339118 B
C0339120 B
C0339121 B
C0339123 B
C0339126 B
C0339127 B
C0357328 B
C0339129 B
C0339131 B
C0339132 B
C0339133 B
C0339135 B
C0339136 B
C0339139 B
C0339140 B
C0339141 B
C0352112 B
C0339142 B
C0339143 B
C0339145 B
C0339146 B
C0339148 B
C0339149 B
C0339150 B
C0354235 B
wewnętrzna podziałki
2465 mm
2500 mm
2515 mm
2540 mm
2565 mm
2600 mm
2616 mm
2650 mm
2667 mm
2700 mm
2718 mm
2750 mm
2800 mm
2845 mm
2900 mm
2921 mm
2950 mm
3000 mm
3048 mm
3099 mm
3150 mm
3200 mm
3250 mm
3302 mm
3350 mm
3404 mm
3450 mm
3505 mm
3550 mm
3600 mm
3658 mm
3700 mm
3750 mm
3810 mm
2505 mm
2540 mm
2555 mm
2580 mm
2605 mm
2640 mm
2656 mm
2690 mm
2707 mm
2740 mm
2758 mm
2790 mm
2840 mm
2885 mm
2940 mm
2961 mm
2990 mm
3040 mm
3088 mm
3139 mm
3190 mm
3240 mm
3290 mm
3342 mm
3390 mm
3444 mm
3490 mm
3545 mm
3590 mm
3640 mm
3698 mm
3740 mm
3790 mm
3850 mm
B 3850 mm
B 3861 mm
B 3912 mm
B 3950 mm
B 3962 mm
B 4000 mm
B 4064 mm
B 4115 mm
B 4200 mm
B 4250 mm
B 4394 mm
B 4450 mm
B 4500 mm
B 4572 mm
B 4750 mm
B 4953 mm
B 5000 mm
B 5300 mm
B 5334 mm
B 5600 mm
B 6000 mm
B 6096 mm
B 6300 mm
B 6700 mm
B 7000 mm
B 7100 mm
3890 mm
3901 mm
3952 mm
3990 mm
4002 mm
4040 mm
4104 mm
4155 mm
4240 mm
4290 mm
4434 mm
4490 mm
4540 mm
4612 mm
4790 mm
4993 mm
5040 mm
5340 mm
5374 mm
5640 mm
6040 mm
6136 mm
6340 mm
6740 mm
7040 mm
7140 mm
Pasy klinowe Optibelt VB klasyczne
≈ 20
5
Kod Zamówienia
C0339196
C0339198
C0339199
C0339200
C0339201
C0339202
C0339203
C0339204
C0339205
C0339206
C0339207
C0339208
C0339209
C0339211
Profil pasa Długość Długość
Szerokość pasa
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Wysokość profilu mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Cena za szt. €
11,42
11,42
13,10
15,07
15,07
15,76
16,75
17,68
19,24
19,93
22,09
22,37
25,11
26,49
Kod Zamówienia
C0339212
C0339214
C0339216
C0339218
C0339219
C0339220
C0339221
C0339222
C0339224
C0339226
C0339227
C0339229
C0339230
C0339234
Profil pasa V-Belt
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Długość
wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Wysokość profilu mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Cena za szt. €
27,01
28,40
28,92
30,66
29,89
34,09
36,91
38,08
39,70
42,44
44,80
51,71
56,98
67,93
Długość
V-Belt
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
wewnętrzna podziałki
900 mm
1000 mm
1120 mm
1180 mm
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2120 mm
950 mm
1050 mm
1170 mm
1230 mm
1300 mm
1370 mm
1450 mm
1550 mm
1650 mm
1750 mm
1850 mm
1950 mm
2050 mm
2170 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
6000 mm
2290 mm
2410 mm
2550 mm
2700 mm
2850 mm
3050 mm
3200 mm
3400 mm
3600 mm
3800 mm
4050 mm
4550 mm
5050 mm
6050 mm
www.brammer.biz
381
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
52839
≈ 12,5