Page 392 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 392

Pasy klinowe klasyczne
Kod Zamówienia
C0353168
C0338974
C0338975
C0338976
Profil pasa Długość Długość
Szerokość pasa
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
21,60
21,71
20,48
22,77
Kod
Zamówienia V-Belt
C0338977 A
C0338978 A
C0338979 A
C0338980 A
Długość Długość wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
18,11
25,11
28,13
25,43
Profil pasa
V-Belt
A
A
A
A
wewnętrzna podziałki
3454 mm
3550 mm
3658 mm
3750 mm
3484 mm
3580 mm
3688 mm
3780 mm
4000 mm
4250 mm
4750 mm
5000 mm
4030 mm
4280 mm
4780 mm
5030 mm
Pasy klinowe Optibelt VB klasyczne
≈ 17
Profil
Kod pasa Długość Długość
Szerokość pasa
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
Wysokość profilu mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Cena za szt. €
6,51
7,87
7,87
7,47
6,83
7,47
7,87
6,51
7,87
7,64
7,83
8,46
8,46
8,46
8,90
8,90
8,46
9,26
9,26
8,93
8,92
9,26
8,58
9,87
9,87
9,87
9,87
9,07
9,87
8,86
9,32
11,10
10,13
11,10
10,88
11,61
10,96
10,75
11,61
12,23
10,91
11,52
12,67
12,48
12,67
12,67
Profil Kod pasa
Zamówienia V-Belt
C0339039 B
C0339041 B
C0339042 B
C0339044 B
C0339045 B
C0339047 B
C0339048 B
C0339049 B
C0339050 B
C0339051 B
C0339053 B
C0339055 B
C0339056 B
C0339057 B
C0339058 B
C0339060 B
C0339061 B
C0339063 B
C0339066 B
C0339067 B
C0339070 B
C0339071 B
C0339074 B
C0339075 B
C0339077 B
C0339078 B
C0339080 B
C0339081 B
C0339083 B
C0339084 B
C0339085 B
C0339088 B
C0339089 B
C0339091 B
C0339093 B
C0339094 B
C0339096 B
C0339097 B
C0339098 B
C0339100 B
C0339101 B
C0348028 B
C0339103 B
C0339104 B
C0339105 B
C0339106 B
Długość Długość wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
Wysokość profilu mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Cena za szt. €
12,29
14,12
14,12
13,60
13,69
14,08
12,98
14,51
15,26
15,04
15,08
15,04
16,14
16,35
15,04
16,35
15,10
15,42
17,14
15,51
17,14
16,88
15,71
15,51
16,01
17,14
16,71
14,60
18,77
16,95
18,30
20,15
20,15
20,15
17,37
20,15
20,15
18,99
20,88
19,65
20,88
20,88
22,32
21,29
19,04
19,83
Zamówienia V-Belt
C0338984 B
C0338990 B
C0338991 B
C0781197 B
C0338992 B
C0338993 B
C0338994 B
C0338995 B
C0338996 B
C0338997 B
C0338998 B
C0338999 B
C0339000 B
C0339001 B
C0339002 B
C0339003 B
C0339004 B
C0339005 B
C0339006 B
C0339007 B
C0339008 B
C0339009 B
C0339010 B
C0339011 B
C0339012 B
C0339013 B
C0339015 B
C0339016 B
C0339018 B
C0339019 B
C0339020 B
C0339021 B
C0339022 B
C0339023 B
C0339024 B
C0339025 B
C0339026 B
C0339028 B
C0339029 B
C0339031 B
C0339032 B
C0339034 B
C0339035 B
C0339036 B
C0339037 B
C0339038 B
wewnętrzna podziałki
5
570 mm
615 mm
630 mm
650 mm
670 mm
686 mm
710 mm
725 mm
750 mm
775 mm
800 mm
825 mm
836 mm
850 mm
875 mm
889 mm
900 mm
925 mm
950 mm
965 mm
975 mm
1000 mm
1016 mm
1030 mm
1040 mm
1050 mm
1060 mm
1075 mm
1090 mm
1100 mm
1120 mm
1150 mm
1163 mm
1175 mm
1180 mm
1200 mm
1215 mm
1225 mm
1250 mm
1275 mm
1300 mm
1320 mm
1335 mm
1350 mm
1360 mm
1372 mm
610 mm
655 mm
670 mm
690 mm
710 mm
726 mm
750 mm
765 mm
790 mm
815 mm
840 mm
865 mm
876 mm
890 mm
915 mm
929 mm
940 mm
965 mm
990 mm
1005 mm
1015 mm
1040 mm
1056 mm
1070 mm
1080 mm
1090 mm
1100 mm
1115 mm
1130 mm
1140 mm
1160 mm
1190 mm
1203 mm
1215 mm
1220 mm
1240 mm
1255 mm
1265 mm
1290 mm
1315 mm
1340 mm
1360 mm
1375 mm
1390 mm
1400 mm
1412 mm
1400 mm
1422 mm
1450 mm
1473 mm
1500 mm
1525 mm
1550 mm
1575 mm
1600 mm
1625 mm
1650 mm
1676 mm
1700 mm
1725 mm
1750 mm
1761 mm
1775 mm
1800 mm
1829 mm
1850 mm
1880 mm
1900 mm
1930 mm
1950 mm
1981 mm
2000 mm
2032 mm
2060 mm
2083 mm
2100 mm
2120 mm
2134 mm
2160 mm
2200 mm
2210 mm
2240 mm
2261 mm
2286 mm
2300 mm
2337 mm
2360 mm
2388 mm
2400 mm
2413 mm
2438 mm
2450 mm
1440 mm
1462 mm
1490 mm
1513 mm
1540 mm
1565 mm
1590 mm
1615 mm
1640 mm
1665 mm
1690 mm
1716 mm
1740 mm
1765 mm
1790 mm
1801 mm
1815 mm
1840 mm
1869 mm
1890 mm
1920 mm
1940 mm
1970 mm
1990 mm
2021 mm
2040 mm
2072 mm
2100 mm
2123 mm
2140 mm
2160 mm
2174 mm
2200 mm
2240 mm
2250 mm
2280 mm
2301 mm
2326 mm
2340 mm
2377 mm
2400 mm
2428 mm
2440 mm
2453 mm
2478 mm
2490 mm
380
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
≈ 11
52838


































































































   390   391   392   393   394