Page 396 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 396
Pasy klinowe klasyczne
Pasy klinowe Optibelt VB klasyczne
≈ 40
Profil pasa Długość Długość
Kod Zamówienia
C0353659
C0357367
C0354174
C0350330
C0353122
C0339611
C0351166
V-Belt
E
E
E
E
E
E
E
wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Wysokość profilu mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Cena za szt. €
121,50
157,30
195,27
230,40
252,89
262,74
306,27
Kod Zamówienia
C0358770
C0339612
C0351363
C0339609
C0357872
C0347998
Profil pasa V-Belt
E
E
E
E
E
E
Długość Długość wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Wysokość profilu mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Cena za szt. €
325,91
346,32
401,79
443,29
502,93
562,64
3000 mm
4000 mm
5000 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
7100 mm
3080 mm
4080 mm
5080 mm
5680 mm
6080 mm
6380 mm
7180 mm
7500 mm
8000 mm
9000 mm
10000 mm
11200 mm
12500 mm
7580 mm
8080 mm
9080 mm
10080 mm
11280 mm
12580 mm
Optibelt RED POWER 3 - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Kord składa się ze specjalnej linki poliestrowej. Dzięki specjalnemu wykonaniu kordu, pas wąskoprofilowy Optibelt RED POWER 3 jest rozciągliwy w bardzo małym stopniu i jest bezobsługowy - nie wymaga ponownego naprężania w czasie eksploatacji.
Bezobsługowy zgodnie z DIN 7753 Część 1, ISO 4184 oraz RMA / MPTA
Optibelt RED POWER 3 - PASY WĄSKOPROFILOWE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Mieszanka poprzecznych włókien nad i pod kordem gwarantuje odporność na wysokie obciążenie dynamiczne pasa i zapewnia doskonałą elastyczność. Owijka jest bardzo elastyczna i odporna na ścieranie.
5
Kod Zamówienia
C0340704
C0340707
C0340711
C0340714
C0352697
C0340718
C0340721
C0340724
C0358181
C0340730
C0358295
C0340735
C0359782
C0340741
C0359946
C0340747
C0340750
C0340753
C0340756
C0349967
C0340761
C0340764
C0340766
C0348693
C0340771
C0349297
Profil pasa V-Belt
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Długość podziałki
1202 mm
1212 mm
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
1337 mm
1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1537 mm
1562 mm
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1662 mm
1687 mm
Szerokość pasa
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
12,31
11,50
12,07
12,40
12,03
12,03
12,25
12,12
12,58
12,67
12,67
12,71
13,63
13,26
13,36
14,27
14,54
15,39
14,54
14,54
14,63
14,54
16,99
16,41
15,65
17,16
Kod Zamówienia
C0355593
C0340778
C0356208
C0355668
C0340785
C0353236
C0340789
C0354568
C0354374
C0340796
C0340798
C0354585
C0340804
C0359392
C0340812
C0340815
C0340817
C0351559
C0351603
C0340827
C0340831
C0355109
C0359475
C0340837
C0340839
C0354439
Profil pasa V-Belt
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Długość podziałki
1700 mm
1737 mm
1762 mm
1787 mm
1800 mm
1837 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2120 mm
2137 mm
2187 mm
2240 mm
2287 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
Szerokość pasa
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
15,65
17,30
15,48
17,33
15,93
18,50
18,50
18,54
17,21
18,21
18,21
18,21
18,49
19,00
19,21
19,21
20,10
22,74
20,60
22,84
23,72
28,06
28,61
27,79
31,81
33,32
384
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
≈ 25
52818 128367 52843