Page 391 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 391

Pasy klinowe klasyczne
Pasy klinowe Optibelt VB klasyczne
≈ 13
Kod Zamówienia
C0338787
C0338789
C0338790
C0338791
C0338792
C0338793
C0338794
C0338797
C0338799
C0338801
C0338802
C0338804
C0338806
C0338808
C0338810
C0338812
C0338814
C0338816
C0338818
C0338820
C0338822
C0338824
C0338826
C0338828
C0338830
C0338832
C0338834
C0338836
C0338838
C0338840
C0338842
C0338844
C0338846
C0338848
C0338850
C0338851
C0338852
C0338853
C0338855
C0338858
C0338859
C0338861
C0338863
C0338865
C0338867
C0338869
C0338871
C0338873
C0338874
C0338876
C0338877
C0338879
C0338881
C0338883
C0338885
C0338887
C0338888
C0338890
C0338892
Profil pasa V-Belt
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Długość Długość wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
5,80
6,36
6,28
5,64
6,08
6,05
6,36
6,36
6,36
6,36
6,26
5,35
5,91
6,36
6,36
6,36
6,11
5,96
5,96
6,07
6,12
6,54
6,54
6,54
6,54
5,41
6,54
7,05
7,05
6,15
7,05
6,97
7,05
7,05
7,05
7,05
7,05
7,05
7,98
7,47
7,76
7,98
8,27
7,98
8,38
7,37
8,30
8,30
8,01
8,30
8,30
9,03
9,03
9,03
9,03
8,71
9,03
9,83
9,93
Kod Zamówienia
C0338893
C0338894
C0338896
C0338897
C0338898
C0338899
C0338901
C0338902
C0338904
C0338905
C0338908
C0338909
C0338911
C0338912
C0338914
C0338915
C0338916
C0338918
C0338920
C0338922
C0338923
C0338925
C0338927
C0338928
C0338929
C0338930
C0338931
C0338933
C0338934
C0338935
C6104202
C0338936
C0338938
C0338939
C0338941
C0338942
C0338943
C0338944
C0338945
C0338947
C0338948
C0338949
C0338950
C0338952
C0338954
C0338955
C0338956
C0338958
C0338960
C0338961
C0338962
C0338963
C0338964
C0338966
C0338967
C0338968
C0338969
C0338971
C0338972
Profil pasa V-Belt
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Długość Długość wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
9,93
9,93
9,93
9,70
9,93
9,93
10,88
10,88
10,66
10,88
10,99
10,61
10,99
10,99
10,00
11,67
11,73
10,43
11,67
10,75
11,01
11,73
11,72
12,50
12,26
12,50
12,50
11,69
13,06
13,06
12,33
13,06
12,58
13,46
12,60
11,41 5 14,07
12,30
14,07
12,97
14,51
14,51
13,11
13,35
15,07
16,35
17,20
15,72
16,35
16,35
13,31
15,02
18,45
17,03
18,45
17,64
18,21
16,27
18,31
407 mm
457 mm
480 mm
508 mm
535 mm
560 mm
575 mm
600 mm
610 mm
630 mm
650 mm
670 mm
686 mm
700 mm
710 mm
730 mm
750 mm
767 mm
775 mm
800 mm
813 mm
825 mm
841 mm
850 mm
875 mm
889 mm
900 mm
914 mm
925 mm
950 mm
965 mm
975 mm
1000 mm
1016 mm
1030 mm
1041 mm
1050 mm
1060 mm
1075 mm
1100 mm
1105 mm
1120 mm
1143 mm
1150 mm
1168 mm
1180 mm
1200 mm
1215 mm
1220 mm
1225 mm
1250 mm
1270 mm
1300 mm
1320 mm
1350 mm
1375 mm
1400 mm
1422 mm
1450 mm
437 mm
487 mm
510 mm
538 mm
565 mm
590 mm
605 mm
630 mm
640 mm
660 mm
680 mm
700 mm
716 mm
730 mm
740 mm
760 mm
780 mm
797 mm
805 mm
830 mm
843 mm
855 mm
871 mm
880 mm
905 mm
919 mm
930 mm
944 mm
955 mm
980 mm
995 mm
1005 mm
1030 mm
1046 mm
1060 mm
1071 mm
1080 mm
1090 mm
1105 mm
1130 mm
1135 mm
1150 mm
1173 mm
1180 mm
1198 mm
1210 mm
1230 mm
1245 mm
1250 mm
1255 mm
1280 mm
1300 mm
1330 mm
1350 mm
1380 mm
1405 mm
1430 mm
1452 mm
1480 mm
1475 mm
1500 mm
1525 mm
1550 mm
1575 mm
1600 mm
1625 mm
1650 mm
1676 mm
1700 mm
1725 mm
1750 mm
1775 mm
1800 mm
1825 mm
1854 mm
1880 mm
1900 mm
1930 mm
1956 mm
1980 mm
2000 mm
2032 mm
2060 mm
2083 mm
2100 mm
2120 mm
2134 mm
2150 mm
2160 mm
2185 mm
2200 mm
2210 mm
2240 mm
2261 mm
2286 mm
2311 mm
2337 mm
2360 mm
2388 mm
2413 mm
2438 mm
2464 mm
2500 mm
2540 mm
2591 mm
2650 mm
2667 mm
2725 mm
2743 mm
2800 mm
2845 mm
2896 mm
2946 mm
3000 mm
3048 mm
3150 mm
3250 mm
3350 mm
1505 mm
1530 mm
1555 mm
1580 mm
1605 mm
1630 mm
1655 mm
1680 mm
1706 mm
1730 mm
1755 mm
1780 mm
1805 mm
1830 mm
1855 mm
1884 mm
1910 mm
1930 mm
1960 mm
1986 mm
2010 mm
2030 mm
2062 mm
2090 mm
2113 mm
2130 mm
2150 mm
2164 mm
2180 mm
2190 mm
2215 mm
2230 mm
2240 mm
2270 mm
2291 mm
2316 mm
2341 mm
2367 mm
2390 mm
2418 mm
2443 mm
2468 mm
2494 mm
2530 mm
2570 mm
2621 mm
2680 mm
2697 mm
2755 mm
2773 mm
2830 mm
2875 mm
2926 mm
2976 mm
3030 mm
3078 mm
3180 mm
3280 mm
3380 mm
www.brammer.biz
379
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
52837
≈8


































































































   389   390   391   392   393