Page 380 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 380

Wibroizolatory o specjalnym kształcie
Izolatory drgań podwójne U
Guma naturalna: miękka 40-50 w skali twardości Shore’a; średnia 55-65 w skali twardości Shore’a; twarda 65-75 w skali twardości Shore’a.
Kod Zamówienia
C0397133
C0397134
C0397135
C0397136
C0397137
C0397138
C0397139
C0397140
C0397141
C0397142
C0397143
A (mm)
61
61
71
71
71
79
79
79
87
87
87
B (mm)
20
20
25
25
25
50
50
50
65
65
65
C (mm)
43
43
62
62
62
78
78
78
108
108
108
D (mm)
E (mm)
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
38 mm
51 mm
51 mm
51 mm
76 mm
76 mm
76 mm
F (mm)
20,4
20,4
26,4
26,4
26,4
32,4
32,4
32,4
38,4
38,4
38,4
H (mm)
10
10
12,5
12,5
12,5
25
25
25
32,5
32,5
32,5
J (mm)
6,6
6,6
11
11
11
13,5
13,5
13,5
17,5
17,5
17,5
Twardość Shore’a
Miękki
Średni
Miękki
Mocny
Średni
Mocny
Miękki
Średni
Mocny
Miękki
Średni
Maksymalne ciśnienie osiowe
120 N
160 N
220 N
300 N
300 N
980 N
850 N
850 N
2000 N
2000 N
2000 N
Cena za szt. €
36,15
36,15
37,86
32,39
31,42
56,56
56,56
49,16
119,56
119,56
67,13
27
27
43
43
43
56
56
56
83
83
83
Bufor kołowy typu D
Guma naturalna: miękka 40-50 w skali twardości Shore’a; średnia 55-65 w skali twardości Shore’a; twarda 65-75 w skali twardości Shore’a; super twarda 80 w skali twardości Shore’a; określone maks. obciążenie osiowe.
4
Kod Zamówienia
C0403429
C0403427
C0403428
C0403426
C0396875
C0396787
C0396770
C0403432
C0403433
C0403431
C0403430
C0396777
C6133516
C0403437
C0403438
C0403436
C0403435
C0403434
C3579815
C0397211
C6133517
C0403445
C0403444
C0403442
C0403443
C0403441
C0403439
C0403440
C0941048
C0538530
C0396772
C0397235
C0404168
C0403449
C0403448
C0403447
C0403446
C0396779
C0403454
D (mm)
13
13
13
13
15
15
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
G (mm)
M5
M5
M5
M5
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
B (mm)
10
10
10
10
15
15
10
12
12
12
12
10,5
10,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
18,5
18,5
18,5
20
20
20
20
20
20
20
13
20
23
23
23
25
25
25
25
22,5
25
b (mm)
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2
H (mm)
20
13,5
15
10
13
6
4
20
25
15
10
12
12
25
30
20
15
8,5
16
16
16
40
30
22
25
19
10
15
16
16
26
18
16
40
30
22
15
30
45
Maksymalne ciśnienie osiowe
37 N
41 N
41 N
46 N
135 N
222 N
328 N
59 N
59 N
65 N
198 N
290 N
450 N
92 N
92 N
99 N
112 N
172 N
129 N
250 N
602 N
136 N
145 N
161 N
161 N
171 N
273 N
273 N
699 N
699 N
540 N
648 N
699 N
203 N
220 N
249 N
287 N
1019 N
376 N
Twardość Shore’a
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Mocny
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Miękki
Średni
Bardzo mocny
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Kształt
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cena za szt. €
***
***
***
4,55
***
3,99
4,18
4,95
***
***
4,56
5,24
***
***
***
5,03
5,03
5,36
***
7,40
***
6,64
5,81
***
***
***
6,62
5,94
***
7,50
6,99
7,25
7,25
6,17
7,36
5,42
8,20
19,10
9,91
368
www.brammer.biz
Wibroizolatory
63900 63918


































































































   378   379   380   381   382