Page 381 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 381
Wibroizolatory o specjalnym kształcie | Odbojniki okrągłe
Kod Zamówienia
C0403452
C0403453
C0403451
C0403450
C0396767
C0396884
C0403457
C0403456
C0403455
C0403126
C0396773
C0396769
C0403461
C0403460
C0403459
C0403458
C0403463
C0403464
C0403462
C0396775
C0396945
C0396780
C0404170
C0403468
C0403469
C0403467
C0403466
C0403465
C0396909
D (mm)
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
80
80
160
G (mm)
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
B (mm)
25
25
25
25
27,5
27,5
25
25
25
27,5
27,5
27,5
25
25
25
25
25
25
25
37
37
37
37
35
35
35
35
35
46
b (mm)
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
H (mm)
35
40
25
20
30
26
45
35
25
37,5
36
12
45
36
25
22
50
70
35
55
45
30
20
70
80
40
30
25
65
Maksymalne ciśnienie osiowe
407 N
407 N
474 N
544 N
1019 N
1096 N
630 N
699 N
850 N
1580 N
1613 N
4318 N
971 N
1083 N
1385 N
1551 N
1351 N
1351 N
1650 N
3026 N
3944 N
5225 N
7956 N
1620 N
1620 N
2140 N
2674 N
3195 N
22784 N
Twardość Shore’a
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Kształt
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cena za szt. €
8,91
9,25
6,24
8,04
9,34
20,34
7,25
***
7,34
13,72
13,72
11,72
15,75
19,82
17,54
16,52
29,45
15,47
22,66
33,89
80,00
43,73
19,95
53,94
56,62
53,94
42,83
42,83
478,67
Cena za szt. €
***
0,92 4 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Wibroizolatory
Bufor okrągły typu E
Guma naturalna: miękka 40-50 w skali twardości Shore’a; średnia 55-65 w skali twardości Shore’a; twarda 65-75 w skali twardości Shore’a; super twarda 80 w skali twardości Shore’a; określone maks. obciążenie osiowe.
Kod Zamówienia
C0396771
C2148038
C6096692
C6133518
C0797150
C6133519
C6133521
C6133520
C6133523
C0539077
C6133522
C6133524
C6133526
C6133525
D (mm)
15
20
30
40
40
75
75
75
75
75
75
100
160
160
H (mm)
13
16
18
30
30
20
30
30
45
45
45
69
65
65
G (mm)
M4
M6
M8
M8
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
b (mm)
1
1,5
2
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
4
4
4
t (mm)
3,8
6,5
6,9
6,9
8,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
15
15
15
Maksymalne ciśnienie osiowe
140 N
257 N
347 N
1037 N
1045 N
8496 N
5382 N
8346 N
2066 N
3998 N
6212 N
10176 N
11798 N
22869 N
Twardość Shore’a Kształt
Średni
Średni
Miękki
Średni
Średni
Średni
Średni
Mocny
Miękki
Średni
Mocny
Mocny
Miękki
Średni
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Ultratuleja mimośrodowa
Guma naturalna; zachować ostrożność przy kontakcie z paliwami i olejami; długotrwała stabilność termiczna do temp. 75 °C.
Kod Zamówienia
C6133481
C6133482
C6133483
C6133484
C6133485
C6133486
C6133487
d (mm)
13
13
13
25
25
25
25
D (mm)
65
65
65
100
100
100
100
l (mm)
50
50
50
70
70
70
70
L (mm)
60
60
60
85
85
85
85
Axial Rubber Stop
Yes - 2.5 mm
Yes - 2.5 mm
Yes - 2.5 mm
No
No
No
No
Obciążenie niewspółosiowe (kierunek Z)
5 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
Maksymalne obciążenie osiowe Fr (Kierunek Z)
600 N
760 N
920 N
1100 N
1600 N
3000 N
4500 N
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
369
63902 63901