Page 379 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 379

Wibrozolatory typu O | Wibroizolatory o specjalnym kształcie
Izolatory drgań MO typ I
Guma chloroprenowa: super miękka ok. 40 w skali twardości Shore’a; miękka ok. 45-55 w skali twardości Shore’a; średnia 55-65 w skali twardości Shore’a; twarda 65-75 w skali twardości Shore’a; odporna na działanie paliw i olejów, długotrwała stabilność termiczna do temp. 100 °C.
Kod Zamówienia
C0761814 C0403528
D2 (mm)
33
33
D1 (mm)
20
20
d1 (mm)
9 9
d1 (mm)
9
9
9 13,5 13,5 16,7 16,7 23,8 23,8 23,8
d1 (mm)
13,5 13,5 13,5 13,5
d2 (mm)
12 12
d2 (mm)
21,3 21,3 21,3 20,7 20,7 26 26 31,3 31,3 31,3
d2 (mm)
20,7 20,7 20,7 20,7
H (mm)
30 30
H (mm)
50 50 50 50 50 61,7 61,7 73 73 73
H (mm)
50 50 50 50
h1 (mm)
11 mm 11 mm
h1 (mm)
20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 22,9 mm 22,9 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
h1 (mm)
20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm
h2 (mm)
11 mm 11 mm
h2 (mm)
19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 22,9 mm 22,9 mm 23 mm 23 mm 23 mm
h2 (mm)
19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm
Maksymalne ciśnienie osiowe
420 N 1800 N
Maksymalne ciśnienie osiowe
640 N 910 N 2970 N 620 N 1650 N 2100 N 3000 N 1330 N 2940 N 5700 N
Maksymalne ciśnienie osiowe
900 N 1600 N 2400 N 3900 N
Twardość Shore’a
Ekstra miękki Mocny
Twardość Shore’a
Cena za szt. €
1,99 6,86
Cena za szt. €
Izolatory drgań MO typ II
Kod Zamówienia
C6133489 C6133490 C6133491 C2295876 C0403529 C6133495 C6133496 C6133497 C6133498 C6133499
D2 (mm)
48 48 48 48 48 64,8 64,8 89 89 89
D1 (mm)
33 33 33 33 33 40,1 40,1 58,4 58,4 58,4
Miękki *** Średni *** Mocny *** Ekstra miękki *** Średni
Wibroizolatory
Miękki Średni Miękki Średni Mocny
Twardość Shore’a
20,40 *** *** *** *** ***
Izolatory drgań MO typ III
Kod Zamówienia
C6133492 C6133493 C0403527 C6133494
D2 (mm)
48 48 48 48
D1 (mm)
31,2 31,2 31,2 31,2
Cena za szt. €
Ekstra miękki
Miękki *** Średni 25,06 Mocny ***
***
Izolatory drgań V
Guma naturalna: miękka 40-50 w skali twardości Shore’a; średnia 55-65 w skali twardości Shore’a; twarda 65-75 w skali twardości Shore’a.
4
Kod Zamówienia
C0397115 C0397100 C0397101 C0397102 C0397103 C0396894 C0397104 C0404165 C0397105 C0397106 C0397107 C0397108 C0397109 C0397110 C0397111 C0397114 C0397113 C0397112 C6133479 C6133480 C4381751
Maksymalne Rodzaj(e) ciśnienie osiowe
5018033 500 N 5018033 700 N 5018033 1000 N 5018042 1500 N 5018042 2600 N 5018042 4300 N 5018043 1500 N 5018043 2600 N 5018043 4300 N 5018052 5500 N 5018052 7700 N 5018052 12200 N 5018053 5500 N 5018053 7700 N 5018053 12200 N 5018062 13200 N 5018062 30900 N 5018062 32000 N 5018063 13200 N 5018063 30900 N 5018063 32000 N
Maksymalne obciążenie osiowe (Sz)
5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm
Sztywność osiowa cz
100 N/mm 140 N/mm 200 N/mm 300 N/mm 520 N/mm 860 N/mm 300 N/mm 520 N/mm 860 N/mm 1100 N/mm 1540 N/mm 2440 N/mm 1100 N/mm 1540 N/mm 2440 N/mm 2640 N/mm 6180 N/mm 6400 N/mm 2640 N/mm 6180 N/mm 6400 N/mm
Twardość Shore’a
Miękki Średni Mocny Miękki Średni Mocny Miękki Średni Mocny Miękki Średni Mocny Miękki Średni Mocny Miękki Średni Mocny Miękki Średni Mocny
Ograniczyć odbicia
Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak
Cena za szt. €
63,60 51,28 55,68 70,16 70,16 64,36
108,69 95,15 95,15
148,88 171,42 148,88 344,44 179,08 163,67 387,72 386,18 386,18
*** *** ***
www.brammer.biz
367
63913 63906 63905 63904


































































































   377   378   379   380   381