Page 378 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 378
Wibroizolatory okragłe | Wibroizolatory typu M
Kod Zamówienia
C0403512
C0397247
C0397246
C0397245
C0397248
C0403513
C0396810
C0396930
C0403514
C0396981
C0396876
C0396853
C0396986
C0403515
C0403516
C0403517
C0403518
C0403519
C0396944
C0396861
C0396937
C0403520
C0403521
C0415294
C0396797
C0403522
C0403523
C0396826
C0396928
C0396989
C0396802
D (mm)
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
160
160
200
200
H (mm)
40
40
40
40
40
50
50
50
55
55
55
55
55
40
70
80
40
55
55
55
55
60
75
75
75
80
100
75
75
70
70
G (mm)
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
t (mm)
9
10,5
10,5
10,5
10,5
9
10,5
10,5
9
10,5
10,5
10,5
10,5
12
12
12
14
14
15,8
15,8
15,8
14
14
15,8
15,8
14
14
15,8
15,8
15,8
15,8
b (mm)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
6
6
Twardość Shore’a
Średni
Miękki
Średni
Mocny
Bardzo mocny
Średni
Średni
Mocny
Średni
Średni
Średni
Mocny
Mocny
Średni
Średni
Średni
Średni
Średni
Miękki
Średni
Mocny
Średni
Średni
Miękki
Średni
Średni
Średni
Miękki
Średni
Miękki
Średni
Maksymalne ciśnienie osiowe
1600 N
2441 N
4743 N
7347 N
11393 N
1386 N
3998 N
6212 N
1591 N
3737 N
3774 N
5802 N
5858 N
1897 N
1620 N
1647 N
3336 N
3231 N
4165 N
8052 N
12540 N
3060 N
2725 N
3398 N
6576 N
2649 N
2440 N
11213 N
21743 N
23342 N
45144 N
Kształt
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Cylindryczny kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Wklęsły kontur elastomeru
Cena za szt. €
24,67
62,65
30,17
39,00
28,32
34,37
41,74
41,74
18,62
95,90
109,51
81,78
83,84
34,37
42,95
42,95
47,00
51,69
68,86
61,89
65,22
51,69
58,93
124,86
124,86
58,93
64,81
272,87
155,65
564,97
564,97
Izolatory drgań o profilu M
G
D
4
Guma NBR (akrylonitrylowo-butadienowa): miękka 40-50 w skali twardości Shore’a; średnia 55-65 w skali twardości Shore’a; twarda 65-75 w skali twardości Shore’a; super twarda ok. 85 w skali twardości Shore’a; odporna na działanie paliw i olejów, długotrwała stabilność termiczna do temp. 90 °C.
Machine foot
H
Δh
Kod Zamówienia
C0397096
C0397097
C0397098
C0397088
C0397090
C0397091
C0397092
C0397093
C6133500
C6133501
C6133502
C0397094
C0397095
D (mm)
80
80
80
120
120
160
160
160
160
160
160
185
185
H (mm)
30
30
30
37
37
41
41
41
41
41
41
48
48
h (mm)
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
G (mm)
M12 x 80 mm
M12 x 80 mm
M12 x 80 mm
M12 x 100 mm
M12 x 100 mm
M16 x 120 mm
M16 x 120 mm
M16 x 120 mm
M16 x 140 mm
M16 x 140 mm
M16 x 140 mm
M20 x 160 mm
M20 x 160 mm
Maksymalne ciśnienie osiowe
1200 N
2000 N
3000 N
5000 N
8000 N
9200 N
13500 N
18000 N
9200 N
13500 N
18000 N
26000 N
55000 N
Twardość Shore’a
Miękki
Średni
Mocny
Miękki
Średni
Miękki
Średni
Mocny
Miękki
Średni
Mocny
Mocny
Bardzo mocny
Cena za szt. €
119,56
42,38
119,56
90,42
61,66
137,41
117,12
106,84
***
***
***
459,12
182,40
Cena za szt. €
7,91
***
11,33
***
13,62
17,04
***
17,45
Izolatory drgań typu O
Guma naturalna: super miękka ok. 40 w skali twardości Shore’a; miękka ok. 45 w skali twardości Shore’a; średnia 55-65 w skali twardości Shore’a.
Kod Zamówienia
C3220356
C0410576
C0397131
C0397130
C3220358
C0397125
C0397126
C0397129
C6133488
B (mm)
15
15
15
22
22
22
28
28
28
D (mm)
14
14
14
25
25
25
36
36
36
H (mm)
18
18
18
30
30
30
38
38
38
G (mm)
M4 x 7 mm
M4 x 7 mm
M4 x 7 mm
M5 x 10 mm
M5 x 10 mm
M5 x 10 mm
M6 x 9.5 mm
M6 x 9.5 mm
M6 x 15 mm
Maksymalne ciśnienie osiowe
20 N
25 N
60 N
32 N
40 N
110 N
95 N
215 N
215 N
Twardość Shore’a
Ekstra
Miękki
Średni
Ekstra
Miękki
Średni
Miękki
Średni
Średni
miękki
miękki
***
366
www.brammer.biz
Wibroizolatory
63912 63903