Page 335 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 335
Uszczelnienia dla ruchu obrotowego
HL
M 15 M 16 M 17 M 19
D
Pierścień uszczelniający Merkel Rotomatic M 15
d
Uszczelnienie do tłoczysk dwustronnego działania i elementów obrotowych w systemach hydraulicznych, szczególnie do złącz hydraulicznych i obrotowych. Wersja krótka. Duża odporność na działanie płynów hydraulicznych. Niski współczynnik tarcia, bez drgań ciernych.
Kod Zamówienia
C0408855
C0408983
C0407818
C0408109
C0408236
C0408242
C0408832
Kod materiału marki
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
Kod materiału
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
d (mm)
20
45
50
70
80
90
100
D (mm)
27,5
56
61
81
91
105,5
111
L (mm)
2,9
3,9
3,9
3,9
3,9
5,9
3,9
Cena za szt. €
19,27
36,80
26,75
33,60
83,14
65,04
104,91
Pierścień uszczelniający Merkel Rotomatic M 17
Uszczelnienie do tłoczysk dwustronnego działania i elementów obrotowych w systemach hydraulicznych, szczególnie do złącz hydraulicznych i obrotowych. Odporność na zużycie. Bezpieczne uszczelnienie statyczne.
Kod Zamówienia
C0405132
C0405135
C1089291
C0405136
C0405137
C0405139
C0405125
C0405141
C0405142
C0405144
C0405145
C0405146
C0405147
C0405148
C0405149
C0405150
C0405151
C0405152
C0405153
C0405154
C0405155
C0405166
C0405156
C0405157
C0405158
C0405159
C0405160
C0405128
Kod materiału marki
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
Kod materiału
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
d (mm)
10
20
22
25
30
35
40
42
45
55
56
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
140
150
160
180
200
250
d (mm)
95
100
110
125
D (mm)
18
28
30
35
40
45
52
54
57
67
68
75
80
85
90
95
100
110
120
130
135
145
160
175
185
205
225
270
D (mm)
112
120
130
145
H (mm)
6
6
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15,3
H (mm)
Cena za szt. €
39,08
35,42
35,42
***
44,46
54,37
55,54
61,50
65,22
37,91
57,68
69,20
***
76,07
68,83
91,72
95,42
50,03
58,42
118,27 3 126,90
136,66
148,08
178,51
103,61
131,47
337,82
640,08
Cena za szt. €
Pierścień uszczelniający Merkel Rotomatic M 19
Kod Zamówienia
C0405477
C0406322
C0406323
C0406324
Kod materiału marki
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
Kod materiału
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
10 133,21
12 134,38
12 76,97
12 170,82
www.brammer.biz
323
Ø
Ø
Uszczelnienia
84567 84566 84565