Page 333 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 333
Elementy prowadzące
H
L
FRI
SBK SB
SF
ØØ
Uszczelnienia
Pierścień prowadzący Merkel FRI
dD
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
11,89 C0400237
*** C0400239
12,55 C0406547
29,04 C0407010
13,58 C0407308
14,22 C0406548
14,73 C0400240
57,12 C0406549
*** C0406674
14,73 C0400241
58,09 C0406551
15,47 C0407728
*** C0400242
43,89 C0406552
42,85 C0406911
18,61 C0406912
57,51 C0406559
168,45 C0406560
20,69 C0407699
21,41 C0407115
3,37
Kod Zamówienia
C0400345
C0407690
C0400346
C0407692
C0400347
C0400348
C0400058
C0406532
C0407698
C0400059
C0406534
C0400060
C0406536
C0406537
C0406538
C0400126
C0406539
C0406540
C0400153
C0400154
C0406544
D (mm)
23,1
28
28,1
33
33,1
35,1
41
41
43
45
45
50
50
50
55
55
55
60
61
65
65
H
d (mm)
20
25
25
30
30
32
36
36
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
56
60
60
H (mm)
3,9
5,5
3,9
5,5
3,9
3,9
5,4
9,6
5,5
5,4
9,6
5,4
5,5
9,6
5,5
9,5
9,6
9,6
9,5
9,5
9,6
Typ Marki
Kod materiału marki
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
D (mm)
68
75
75
75
80
80
85
85
85
95
95
95
105
105
105
125
185
205
235
305
EKF
d (mm) H (mm)
Typ Marki
FRI
FRI
SB
SB
KF
SB
FRI
SB
SB
FRI
SB
SB
FRI
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
Kod materiału marki
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PTFE B500
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
Cena za szt. €
21,73
22,99
35,66
48,88
18,81
***
31,16
93,76
49,31
35,71
***
50,69
42,39
***
217,09
223,43
26,30
76,73
82,08
97,64
FRI
SB
FRI
SB
FRI
FRI
FRI
SB
SB
FRI
SB
FRI
SB
SB
SB
FRI
SB
SB
FRI
FRI
SB
63 9,5
70 9,5
70 9,6
70 14,8
75 9,6
75 9,6
80 9,5
80 9,6
80 14,8
90 9,5
90 9,6
90 14,8
100 9,5
100 9,6
100 14,8
120 14,8
180 14,8
200 14,8
230 14,8
300 14,8
FRA
KB
KBK
KF
L
3
Ød ØD
Taśma prowadząca Merkel KF
Teflonowa taśma prowadzący do tłoków. Również do obudowy standardowej zgodnej z normą ISO 10766. Niski współczynnik tarcia, bez drgań ciernych.
Kod Zamówienia
C0406884
C0406858
C0406895
C0406818
C0407205
C0406301
C0407756
D (mm)
40
50
63
100
125
140
140
d (mm)
35
45
58
95
120
135
135
H (mm)
5,5
5,5
9,6
9,6
9,6
9,6
14,8
Typ Marki
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
Kod materiału marki
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
Cena za szt. €
12,63
16,44
17,49
36,49
23,25
28,15
47,52
Kod Zamówienia
C2298222
C0407200
C0408590
C0407203
C0408592
C0408594
D (mm)
160
180
200
220
250
280
d (mm)
155
175
195
215
245
275
H (mm)
14,8
9,6
14,8
14,8
14,8
14,8
Typ Marki
KF
KF
KF
KF
KF
KF
Kod materiału marki
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
Cena za szt. €
40,11
79,47
27,60
74,36
163,27
174,00
www.brammer.biz
321
84104 84100