Page 337 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 337
Uszczelniacze hydrauliczne statyczny
Uszczelka zamykająca Merkel PU 83
Do użytku zamiennego z pierścieniami O-ring i pierścieniami O-ring z pierścieniami podporowymi. Wysoka niezawodność. Łatwy i bezpieczny montaż. Łatwe przechowywanie. Wysokość zabudowy zapobiega przedostawaniu się gazów.
Kod Zamówienia
C0409261
C0408828
C5032588
C0962244
C0408513
C6102716
C6030718
C5032590
C6100393
C0409255
Cena za szt. €
7,42
***
8,03
8,77
12,58
14,94
17,49
13,09
17,50
38,51
Kod materiału marki
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
Kod materiału
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
d (mm)
32,8
42,2
52,2
57,2
73,2
80,1
90,1
95,1
115,1
140,4
D (mm)
40
50
60
65
81
90
100
105
125
150
H (mm)
2,8
5
5
5
5
6,7
6,7
6,7
6,7
6,6
3
www.brammer.biz
325
Uszczelnienia
84086