Page 334 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 334

Uszczelnienia dla ruchu obrotowego
Type
Standard
Shape
Compound
MPa
Celsius
M 15
M 16
ISO
M 17
ISO
NBR
80 NBR B246 BI-NBR B3B248
M 19
ISO
NBR
80 NBR B246 BI-NBR B4B285
ISO
PTFE / NBR GM201 / B241
PTFE / FKM GM201 / K670
PTFE / NBR GM201 / B241
PTFE / FKM GM201 / K670
50 50 5050 40 40 4040
40404040 40
30 30 3030 20 20 2020
20
10 10 1010 0000
200
100 5050
200 100 50
0 -50 100 200
+150
200 100 50
0 -50 -100 -200
15 5,0 2,0 1,5 1,0 0,5
+150
200 100
+100
+100
+80
+80
0 -30
-50 -50
100 100 200 200
1515
-30 -10
-30 -10
0 -30
15 m/s 5,0 2,0 1,5 1,0 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
5,0 2,0 1,5 1,0 0,5
5,0
2,0
1,5
1,0
0,5
0,1 0,2
0000
3
Applications
322
www.brammer.biz
Uszczelnienia


































































































   332   333   334   335   336