Page 1078 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1078
Zawory
Seria VXD - zawór 2-drożny sterowany pilotem
Seria VXD - zawór 2-drożny do różnych mediów sterowany pilotem
• Większa odporność na korozję (specjalny materiał magnetyczny elektromagnesu) • Stopień ochrony: IP65 (połączenie DIN)
• Mniejszy pobór mocy (wersja DC)
• Konstrukcja zapewniająca cichą pracę (wersja AC z wbudowanym prostownikiem)
Kod Zamówienia
Przepływ kv Numer Części (LPM)
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
10
Minimalne ciśnienie robocze (bar)
0,2
Napięcie pracy (DC)
24V
Rozmiar dyszy
25 mm
Cena za szt. €
***
C2099746 VXD2260-10F-5DO1 186,37
seria VNB – zawór sterowany pneumatycznie 2⁄2-drożny (N.C.), do różnych nośników
• Zewnętrzny sygnał sterujęcy zaworem pilotowym
• Dostępne różne materiały korpusu i uszczelnień
• Niewielki rozmiar
• Dostępna wersja z zamontowanym zaworem pilotowym
Kod Zamówienia
C1254615
C1254617
C1254619
C2088887
Numer Części
EVNB204B-F15A
EVNB404B-F25A
EVNB604B-F40A
EVNB701B-F50A
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Przepływ kv (LPM) Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
45,23 10
100,35 10
272,39 10
616,46 5
Rozmiar dyszy
Cena za szt. €
***
***
***
***
11 mm
16 mm
28 mm
50 mm
Seria SGC(A) – pneumatyczny zawór 2/2-drożny (N.C.), do czynników chłodniczych/smarów
10
• Żywotność: co najmniej 5 milionów cykli
• Opcjonalnie dostępny ze wskaźnikiem położenia
• Ograniczenie szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą RoHS • Pobór mocy: 0,35 W (przy zasilaniu 24 V DC)
Kod Zamówienia
C6118553
C6118554
C6118555
C6118556
C6118557
C6118558
Numer Części
SGC221B-10G15Y-5DO
SGC321B-10G20Y-5DO
SGC421B-10G25Y-5DO
SGCA221B-10G15-M
SGCA321B-10G20-M
SGCA421B-10G25-M
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Przepływ kv (LPM)
68,81
101,79
157,7
68,81
101,79
157,7
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
10
10
10
10
10
10
Minimalne ciśnienie robocze (bar)
0
0
0
0
0
0
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Rozmiar dyszy
12 mm
14 mm
17 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
Seria SGH – pneumatyczny wysokociśnieniowy zawór 3⁄2-drożny (N.C.) do czynników chłodniczych/smarów, maks. ciśnienie 7,0 MPa (70 bar)
• Żywotność: co najmniej 3 milionów cykli
• Ograniczenie szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą RoHS • Pobór mocy: 0,35 W (przy zasilaniu 24 V DC)
• Ograniczone uderzenia hydrauliczne
• Dostępny również w wersji 2⁄2-drożnej
Kod Zamówienia
C6118559
C6118560
Numer Części
SGH230B-70G15Y-5DO
SGH430B-70G25Y-5DO
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Napięcie
pracy (DC) Rozmiar dyszy
24V 10,2 mm
24V 15,4 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
70
70
Minimalne ciśnienie robocze (bar)
0
0
Przepływ kv (LPM)
27,24
61,65
Typ zaworu regulacyjnego
3/2 N/C
3/2 N/C
Cena za szt. €
***
***
1066
www.brammer.biz
Technika procesowa
54512 54511 53824 53832
Zdjęcia tylko do celów poglądowych