Page 1079 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1079

Dedykowane chłodnice oleju, seria DOC
Płytowe lutowane wymienniki ciepła Alfa Laval serii DOC to dedykowane chłodnice oleju,
które oferują niezrównaną efektywność chłodzenia oleju hydraulicznego. Trwała konstrukcja ułatwia instalację a specjalna połączenia blokowe zmniejszają naprężenia o 80% w stosunku do połączeń standardowych. Tego typu połączenia skracają czas instalacji i eliminują ewentualne przecieki.
Zastosowanie
• Systemy chłodzenia olejów hydraulicznych i smarnych. Wydajność chłodzenia do 50 bar, temperatura pracy do 225°C.
• Media chłodzące: woda lub glikol etylenowy.
Lutowane płytowe wymienniki ciepła, seria CB
Lutowane płytowe wymienniki ciepła typu CB mogą pracować jako wysoko wydajne chłodnice oleju w systemach chłodzenia olejów hydraulicznych i smarnych, zapewniając długoletnią żywotność urządzenia bez konieczności serwisowania. Wymienniki CB mogą być wyposażone w różnorodne króćce po stronie oleju, takie jak NPT, SAE, sześciokątne i wewnętrznie gwintowane.
Zastosowanie
• Systemy chłodzenia olejów hydraulicznych i smarnych. Wydajność
chłodzenia do 50 bar, temperatura pracy do 225°C.
• Media chłodzące: woda lub glikol etylenowy.
Wymienniki wykonane ze stali kwasoodpornej, AlfaNova
AlfaNova to wymienniki wykonane metodą dyfuzyjnego łączenia płyt, wykonane w 100% ze stali kwasoodpornej. Zmniejszają ryzyko korozji i gwarantują wysoką efektywność wymiennika ciepła w aplikacjach olejowych, wykorzystujących media agresywne i tam, gdzie miedź nie jest możliwa do zastosowania.
Zastosowanie
• AlfaNova to efektywne rozwiązanie dla procesu chłodzenia przemysłowych
olejów hydraulicznych, gdzie stosowane media chłodzące i/lub olej są korozyjne. Wydajność chłodzenia do 25 bar. Temperatura pracy do 550oC.
• Media chłodzące: woda, woda demineralizowana lub glikol etylenowy.
Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła
Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła są dostosowane do różnorodnych procesów chłodzenia oleju. W większych systemach HPU mogą być instalowane poza systemem, w obiegu chłodniczym. Przy zastosowaniu z mediami agresywnymi, takimi jak woda morska, Alfa Laval może dostarczyć wymienniki ciepła z płytami wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Inną opcją mogą być płyty z podwójnymi ściankami w celu wyeliminowania mieszania się mediów.
Zastosowanie
• Przeznaczone do systemów hydraulicznych i smarnych przy różnym natężeniu
przepływu z niskim spadkiem ciśnienia. Wydajność chłodzenia do 25 bar, temperatura do 180°C.
• Media chłodzące: woda, woda morska, woda z wieży chłodzącej, ciecze chłodzące.


































































































   1077   1078   1079   1080   1081