Page 1076 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1076
Zawory
seria VDW – zwarty, sterowany bezpośrednio zawór elektromagnetyczny 2⁄2-drożny do różnych nośników, od M5 do 1⁄8
• Bardzo lekka i zwarta konstrukcja
• Blok zaworów dostępny na zamówienie
• Większa odporność na korozję rdzenia magnetycznego
• Znacznie cichsze przełączanie
• Łatwiejszy montaż w przypadku zastosowań z wykorzystaniem sprężonego powietrza i wody dzięki nowej konstrukcji korpusu wykonanej z tworzywa sztucznego z wbudowanymi szybkozłączami
• Długość przewodu 300 mm
• Gwint montażowy w podstawie (wspornik dostępny opcjonalnie); w wersji z tworzywa sztucznego wspornik jest dostępny standardowo
Kod Zamówienia
C6085863
C6085864
C6085866
C6085867
C6085869
C6085870
C6085871
C6085872
Numer Części
VDW10AA
VDW10EA
VDW20GA
VDW20NAA
VDW22NAA
VDW22UAA
VDW24PAA
VDW24WAA
Rozmiar portu
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Przepływ kv (LPM)
1
1
1
1
1
1
2,58
4,3
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
9
9
7
7
7
7
4
2
Rozmiar dyszy
1 mm
1 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
Seria VDW – kompaktowy, sterowany bezpośrednio zawór elektromagnetyczny 2/2-drożny do różnych nośników, od M5 do 1/8
• Bardzo lekka i zwarta konstrukcja
• Blok zaworów dostępny na zamówienie
• Większa odporność na korozję rdzenia magnetycznego
• Znacznie cichsze przełączanie
• Łatwiejszy montaż w przypadku zastosowań z wykorzystaniem sprężonego powietrza i wody dzięki nowej konstrukcji korpusu wykonanej z tworzywa sztucznego z wbudowanymi szybkozłączami
• Długość przewodu 300 mm
• Gwint montażowy w podstawie (wspornik dostępny opcjonalnie); w wersji z tworzywa sztucznego wspornik jest dostępny standardowo
Kod Zamówienia
C6102371
Numer Części
VDW12GA
Rozmiar portu
M5
Rozmiar dyszy
1 mm
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
9
Przepływ kv (LPM)
0,57
Cena za szt. €
***
Seria VX2 – sterowany bezpośrednio zawór elektromagnetyczny 2/2-drożny do różnych nośników, od 1/8” do 1/2”
10
• Nowa konstrukcja korpusu z tworzywa sztucznego z wbudowanymi szybkozłączami ułatwia instalację w przypadku zastosowań wykorzystujących sprężone powietrze
• Zwarta konstrukcja i duży wydatek
• Ciche przełączanie dzięki amortyzacji wstrząsów
• Prostownik dwupołówkowy ogranicza „brzęczenie” cewek prądu zmiennego • Wydłużona żywotność dzięki większej wytrzymałości korpusu zaworu
• Stopień ochrony: IP65 z zamontowanym złączem wtykowym DIN
• Niski pobór mocy
Kod Zamówienia
C4189092
C6085873
C6085874
C6085875
C6085876
C6085877
C6085878
C6085879
C6085880
C6085881
C6118586
C6118587
C6118588
C6118589
C6118590
C6118591
C6118592
C6118593
C6118594
C6118595
Numer Części
VX210AGA
VX210ALA
VX210HG
VX210HL
VX213DGA
VX213DLA
VX213HGA
VX213HLA
VX230AGA
VX230ALA
VX230HG
VX230HL
VX232AGA
VX232ALA
VX233HGA
VX233HLA
VX234EGA
VX234GGA
VX234MGA
VX234PGA
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Materiał
Aluminium
Aluminium
Tworzywo sztuczne (PBT)
Tworzywo sztuczne (PBT)
Mosiądz
Mosiądz
Edelstahl
Edelstahl
Aluminium
Aluminium
Tworzywo sztuczne (PBT)
Tworzywo sztuczne (PBT)
Mosiądz
Mosiądz
Edelstahl
Edelstahl
Mosiądz
Mosiądz
Edelstahl
Edelstahl
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Przepływ kv (LPM)
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
22,65
31,68
22,65
31,68
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Rozmiar dyszy
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1064
www.brammer.biz
Technika procesowa
54513 61445
54979