Page 1077 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1077
Zawory
Seria VX3 – sterowany bezpośrednio zawór elektromagnetyczny 3/2-drożny do różnych nośników
• Większa odporność na korozję (specjalny materiał magnetyczny elektromagnesu) • Stopień ochrony: IP65 (połączenie DIN)
• Mniejszy pobór mocy (wersja DC)
• Konstrukcja zapewniająca cichą pracę (wersja AC z wbudowanym prostownikiem) • Opcjonalnie dostępny wspornik
• Przepływ dwukierunkowy
Kod Zamówienia
C6118596
C2099593
C1359378
C1342460
C3602526
C6118597
Numer Części
VX3114-01F-JDOR1
VX3114-01F-5DO1
VX3324-02F-5DO1
VX3324-02F-JDOR1
VX3344-03F-JDOR1
VX3344-03F-5DO1
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ zaworu regulacyjnego
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Przepływ kv (LPM)
1,15
1,15
2,72
2,72
7,17
7,17
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
7
7
10
10
3
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
Rozmiar dyszy
1,5 mm
1,5 mm
2,2 mm
2,2 mm
4 mm
4 mm
Rozmiar dyszy
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
3 24V
Seria VXZ – sterowany bezpośrednio zawór elektromagnetyczny 2/2-drożny do różnych nośników
• Większa odporność na korozję (specjalny materiał magnetyczny elektromagnesu) • Stopień ochrony IP65 (połączenie DIN)
• Mniejszy pobór mocy (wersja DC)
• Konstrukcja zapewniająca cichą pracę (wersja AC z wbudowanym prostownikiem) • Przełączanie bez ciśnienia różnicowego (nie jest wymagane ciśnienie minimalne)
Kod Zamówienia
C7306194
C7306195
C7306196
C7306197
C7306198
C7306199
Numer Części
VXZ232BZ3AA
VXZ232BZ3EA
VXZ242FZ3AA
VXZ242FZ3EA
VXZ262KZ3AA
VXZ262KZ3EA
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Przepływ kv (LPM)
34,33
34,33
75,83
75,83
145,83
145,83
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
7
7
7
7
10
10
Minimalne ciśnienie robocze (bar)
Napięcie pracy Napięcie pracy (AC) (DC)
0
0
0
0
0
0
230V
230V
230V
24V
24V
24V
seria VXZ – 2⁄2-drożny zawór elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio
Seria VXZ – 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio
• Większa odporność na korozję (specjalny materiał magnetyczny elektromagnesu) • Stopień ochrony IP65 (połączenie DIN)
• Mniejszy pobór mocy (wersja DC)
• Konstrukcja zapewniająca cichą pracę (wersja AC z wbudowanym prostownikiem) • Przełączanie bez ciśnienia różnicowego (nie jest wymagane ciśnienie minimalne)
10
Kod Zamówienia
C2099766
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
Przepływ kv (LPM)
34,41
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
7
Minimalne ciśnienie robocze (bar) (DC)
0 24V
Uruchomienie zaworu
Elektromagne- tyczny
Rozmiar dyszy
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
Cena za szt. €
***
Numer Części
VXZ2230-03F-5DO1
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
Napięcie pracyRozmiar dyszy
10 mm
Seria VXD - zawór 2-drożny do różnych mediów sterowany pilotem
• Większa odporność na korozję (specjalny materiał magnetyczny elektromagnesu) • Stopień ochrony: IP65 (połączenie DIN)
• Mniejszy pobór mocy (wersja DC)
• Konstrukcja zapewniająca cichą pracę (wersja AC z wbudowanym prostownikiem)
Kod Zamówienia
C7306150
C7306151
C7306152
C7306153
C7306155
C7306154
Numer Części
VXD232AZ3AA
VXD232AZ3EA
VXD242HZ3AA
VXD242HZ3EA
VXD262NZ3AA
VXD262NZ3EA
Przepływ kv (LPM)
27,17
27,17
78,67
78,67
185,83
185,83
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
5
5
10
10
10
10
Minimalne ciśnienie rob- ocze (bar)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
230V
www.brammer.biz
1065
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
54515
53834 54516 54514