Page 1056 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1056

Pompy
NASZĄ ODPOWIEDZIĄ NA LEPSZY SYSTEM
STEROWANIA JEST TECHNOLOGIA
GRUNDFOS ISOLUTIONS
Większość aktualnie zamontowanych pomp nie pracuje ze swoimi optymalnymi osiągami i marnuje środki finansowe. Chcemy to zmienić. Dzięki najnowocześniejszym inteligentnym pompom jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem. Bazując na inteligentnej technologii oferujemy
NAJLEPSZA SPRAWNOŚĆ SYSTEMOWA, PEŁNY DOSTĘP W ZASIĘGU PAŃSTWA
RĘKI
STEROWANIE I ZABEZPIECZENIA
Układy sterowania i zabezpieczeń firmy Grundfos zapewnią optymalną pracę Państwa systemu pompowego zgodnie z wymaganiami i z maksymalną sprawnością. Nasze oprogramowania są przeznaczone do ulepszania określonych aplikacji a dostępne zabezpieczenia zapobiegają ryzyku postoju.
POMPY
Grundfos dostarcza na rynek doskonale skonstruowane pompy odpowiednie do szeregu instalacji w wielu obszarach zastosowań. Bezsprzecznie nasze pompy są zawsze zoptymalizowane pod względem najlepszych osiągów, całkowitej sprawności energetycznej i maksymalnej niezawodności
nowy poziom osiągów pompy, aby optymalnie spełnić Państwa wymagania. Oznacza to, że otrzymają Państwo rozwiązanie pompowe, które zaprojektowano dokładnie dla danego celu na podstawie Państwa specyfikacji.
PRODUKTY SERWISOWE
Nasze serwisowe portfolio zaczyna się od instrukcji montażu i eksploatacji, które pomogą Państwu poprawnie zamontować system i zapewnią jego optymalną pracę od pierwszego uruchomienia. Nasze Umowy serwisowe pozwolą Państwu wykorzystać wewnętrzne zasoby pracowników wydajniej w innych obszarze przedsiębiorstwa, a dzięki nadzorowi i mobilności można zdalnie sterować ustawieniami pompy i zapobiegać problemom w Państwa systemie, jeszcze przed ich wystąpieniem.
NAPĘDY
Silniki firmy Grundfos z elektronicznie regulowaną prędkością obrotową, przetwornice częstotliwości CUE, są konfigurowane w jednym celu: optymalnej i oszczędnej energetycznie pracy pompy. Najczęstsze awarie w standardowych napędach z falownikami wynikają z niewłaściwej konfiguracji.
Nasze wyjątkowe podejście do aplikacji pompowych, odpowiednio zaprogramowane funkcje oraz prosty kreator uruchomienia prowadzą do wyraźnego zmniejszenia częstotliwości awarii i bezproblemowego pierwszego uruchamiania układów pompowych .
JEDNOSTKI KOMUNIKAČYJNE
PC
10
POMIARY
Nasze jednostki komunikacyjne umożliwiają zdalną komunikację za pośrednictwem otwartych i interoperacyjnych sieci. Dodatkowo nasza mobilna platforma Grundfos GO umożliwia łatwy dostęp do informacji i danych technicznych na temat naszych produktów. Kluczowe cechy to prosta instalacja i uruchomienie, łatwość w obsłudze oraz świetny stosunek jakości do ceny.
Głównym elementem Grundfos iSOLUTIONS są pomiary. Czujniki Grundfos zapewniają niezawodny i dokładny pomiar przepływu, ciśnienia i temperatury dla szerokiego zakresu cieczy w różnych typach aplikacji.
1044
www.brammer.biz
Technika procesowa


































































































   1054   1055   1056   1057   1058