Page 1028 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1028

Węże przemysłowe
AIRDUC® PUR 355 MHF
wąż wyciągowo-przesyłowy (wg FDA) odporny na ścieranie, mikroby i hydrolizę; ciężki, wewnątrz gładki Zastosowania: Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny (wymogi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA, dyrektywa UE): artykuły spożywcze, farmaceutyki; Przemysł artykułów spożywczych: suche, uwodnione oraz kwaśne środki spożywcze (ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze), alkohol < 20%, środki spożywcze zawierające tłuszcz, mleko i produkty mleczne, suche środki spożywcze z tłuszczami na powierzchni ; Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemy dozujące, prasy do tabletek ; Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, systemy napełniania i opróżniania worków typu big-bag, młyny ; Transport paszy ; Samoloty, porty lotnicze, pojazdy szynowe, pociąg, pociągi, koleje, łodzie, statki, jachty: usuwanie nieczystości z toalet ; Odkurzacze przemysłowe, przemysłowe urządzenia zbierające, odkurzacze ; Rolnictwo: pneumatyczne transportery zboża ; Obory i stajnie: transport paszy, urządzenia paszowe ; Fabryki papieru, przemysł papierniczy: ścieki, powietrze zużyte ; Automatyczne pralki przemysłowe: węże do wody piorącej Właściwości : bardzo odporny na ścieranie; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie; Poliuretan dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi wg: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, wytyczna unijna 2002/72/EG wraz ze zmianami 975/2009 i rozporządzeniem nr 10/2011; odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia; trudno zapalny wg UL94-V2; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -40°C do 90°C; krótkotrwale do 125°C
10
Kod Zamówienia
C3475884
C3475945
C3475988
C3476019
C3476050
C3476122
C3476164
C3476204
C3476226
C3476273
C3476289
C1134347
C1132372
C3476382
C3476408
C3476441
C3476469
C3476488
C1132124
C2942990
C1422236
C3475666
C3475687
C3475709
C3475729
C3475778
C3475803
C3475826
C3475866
C3475896
C3475912
C3475930
C3475958
C3476007
C3476028
C3476069
C3476084
C3476103
C3476133
C3476151
C3476188
C3476256
C3476301
C3476337
Numer Części
355-0016-1001
355-0018-1001
355-0020-1001
355-0022-1001
355-0025-1001
355-0030-1001
355-0032-1001
355-0035-1001
355-0038-1001
355-0040-1001
355-0042-1001
355-0045-1001
355-0050-1001
355-0055-1001
355-0060-1001
355-0065-1001
355-0070-1001
355-0075-1001
355-0080-1001
355-0090-1001
355-0100-1001
355-0110-1001
355-0115-1001
355-0120-1001
355-0125-1001
355-0130-1001
355-0140-1001
355-0150-1001
355-0160-1001
355-0170-1001
355-0175-1001
355-0180-1001
355-0200-1001
355-0225-1001
355-0250-1001
355-0275-1001
355-0280-1001
355-0300-1001
355-0315-1001
355-0325-1001
355-0350-1001
355-0400-1001
355-0450-1001
355-0500-1001
Średnica wewnętrzna węża
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Średnica zewnętrzna węża
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
32 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
52 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
81 mm
86 mm
91 mm
101 mm
111 mm
121 mm
126 mm
131 mm
136 mm
141 mm
151 mm
161 mm
171 mm
181 mm
186 mm
191 mm
213 mm
238 mm
263 mm
288 mm
293 mm
313 mm
328 mm
338 mm
363 mm
413 mm
463 mm
514 mm
Minimalny promień gięcia
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19,5 mm
25 mm
26 mm
27,5 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32,5 mm
35 mm
37,5 mm
40 mm
42,5 mm
62 mm
65,5 mm
69 mm
76 mm
83 mm
90 mm
93,5 mm
97 mm
100,5 mm
104 mm
111 mm
118 mm
125 mm
132 mm
135,5 mm
139 mm
156 mm
173,5 mm
191 mm
208,5 mm
212 mm
226 mm
236,5 mm
255,5 mm
261 mm
296 mm
331 mm
367 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
4,085
4
3,895
3,715
3,47
3,28
3,095
2,955
2,925
2,9
2,765
2,595
2,33
2,14
1,955
1,815
1,69
1,575
1,48
1,235
1,19
1,085
1,035
1
0,96
0,915
0,855
0,8
0,745
0,705
0,685
0,665
0,6
0,53
0,485
0,435
0,43
0,4
0,385
0,365
0,34
0,305
0,265
0,24
maksymalny próżnia (bar)
1
1
1
0,95
0,9
0,88
0,875
0,87
0,865
0,855
0,845
0,845
0,835
0,79
0,73
0,675
0,605
0,555
0,505
0,385
0,355
0,325
0,3
0,28
0,265
0,24
0,215
0,18
0,165
0,15
0,14
0,135
0,12
0,1
0,075
0,07
0,07
0,065
0,055
0,055
0,05
0,04
0,03
0,025
Ciężar na Mtr
0,16 kg
0,18 kg
0,23 kg
0,25 kg
0,28 kg
0,42 kg
0,44 kg
0,48 kg
0,52 kg
0,54 kg
0,56 kg
0,6 kg
0,66 kg
0,72 kg
0,78 kg
0,84 kg
0,98 kg
1,05 kg
1,11 kg
1,25 kg
1,49 kg
1,63 kg
1,68 kg
1,77 kg
1,84 kg
1,91 kg
2,03 kg
2,41 kg
2,56 kg
2,72 kg
2,79 kg
2,87 kg
3,12 kg
3,5 kg
3,88 kg
4,26 kg
4,33 kg
5,16 kg
5,41 kg
5,58 kg
6 kg
8,02 kg
9 kg
10 kg
Cena za szt. €
23,11
23,41
25,45
26,06
25,67
27,98
29,20
29,67
30,24
32,08
35,30
35,30
37,83
40,27
47,10
46,85
48,85
51,42
52,41
59,29
81,69
86,07
90,05
92,73
102,81
111,81
113,72
122,07
131,68
143,82
143,82
147,71
164,87
200,26
234,81
254,12
262,56
274,14
290,54
306,43
329,12
432,93
521,46
579,49
1016
www.brammer.biz
Technika procesowa
51543


































































































   1026   1027   1028   1029   1030