Page 1027 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1027

Węże przemysłowe
AIRDUC® PUR 355 AS
wąż wyciągowo-przesyłowy odporny na ścieranie i antystatyczny ; PUR < 109Ω, ciężki, gładki wewnątrz Zastosowania: Przemysł tworzyw sztucznych, przesył granulatów oraz proszków: urządzenia do przesyłu granulatów, transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemu dozujące, napełnianie worków typu big-bag, opróżnianie worków typu big-bag, szatkownice i niszczarki, młyny, ekstrudery, wtryskarki; Wiertarki do płytek drukowanych (PCB) ; Pudrowanie, systemy z pudrem do powlekania druków: np. w przemyśle drukarskim ; Maszyny drukarskie, zasilanie powietrzem: szafy układów zasilania powietrzem, maszyny do druku offsetowego ; Odkurzacze przemysłowe, przemysłowe urządzenia zbierające, odkurzacze
; Odciągi lub przesył w strefach zagrożenia wybuchem, węże odprowadzające ładunki elektrostatyczne, węże antystatyczne, węże elektrycznie przewodzące ; Rolnictwo, przesył ziarna siewnego oraz nawozów: siewniki rzędowe, maszyny siewne ; Rolnictwo: pneumatyczne transportery zboża ; Przemysł budowlany: frezarki nawierzchni ulic ; Wyciąg pyłów drzewnych (DIN4102-B1): pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki ; Odciągi pyłu drzewnego (DIN4102-B1): piły do płyt, piły, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki obrzeży, szlifierki parkietowe; Węże przesyłowe do surowców w postaci proszków, granulatów, piasku, kwarcu, żwiru, stłuczki szklanej oraz wiórów ; Sprężarki / kompresory, sprężarki bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy ciśnieniowe, pompy ; Fabryki papieru, przemysł papierniczy, maszyny opakowaniowe: odciągi pasków brzegowych od opakowań; Przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach
do śrutowania, stoczniach ; Obróbka powierzchniowa: odprowadzanie materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach do piaskowania np. przy stripperach (maszyn do obierania, łuszczarkach itd.), frezarkach do podłóg, szlifierkach ; Pojazdy komunalne: zamiatarki, małe zamiarki, duże zamiatarki ; Pojazdy komunalne: urządzenia do koszenia trawy, kosiarki do trawy, kosiarki skarpowe, odkurzacze do liści / zbieracze liści ; Podnośniki podciśnieniowe, urządzenia do podnoszenia podciśnieniowego: podciśnieniowy przewód doprowadzający Właściwości : ścianki permanentnie antystatyczne (odprowadzenie ładunków elektrostatycznych zgodnie z TRBS 2153) < 109 Ω ; bardzo odporny na ścieranie; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia; trudno zapalny wg UL94-V2; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -40°C do 90°C; krótkotrwale do 125°C
Kod Zamówienia
C3475789
C1885935
C1132774
C1134264
C3476017
C1124670
C3476120
C1132274
C3476202
C2944693
C2153046
C2527898
C2152845
C1216046
C3476380
C6036524
C3476439
C1128042
C3476486
C1131714
C1132008
C1131865
C3475664
C3475685
C1128763
C1137862
C3475776
C1130295
C1130379
C3475864
C3475894
C3475910
C3475928
C3475956
C3476004
C3476026
C2864821
C3476081
C3476101
C3476131
C1132427
C3476186
C3476214
C2864825
C3476299
C3476335
Numer Części
355-0013-0000
355-0016-0000
355-0018-0000
355-0020-0000
355-0022-0000
355-0025-0000
355-0030-0000
355-0032-0000
355-0035-0000
355-0038-0000
355-0040-0000
355-0042-0000
355-0045-0000
355-0050-0000
355-0055-0000
355-0060-0000
355-0065-0000
355-0070-0000
355-0075-0000
355-0080-0000
355-0090-0000
355-0100-0000
355-0110-0000
355-0115-0000
355-0120-0000
355-0125-0000
355-0130-0000
355-0140-0000
355-0150-0000
355-0160-0000
355-0170-0000
355-0175-0000
355-0180-0000
355-0200-0000
355-0225-0000
355-0250-0000
355-0275-0000
355-0280-0000
355-0300-0000
355-0315-0000
355-0325-0000
355-0350-0000
355-0375-0000
355-0400-0000
355-0450-0000
355-0500-0000
Średnica wewnętrzna węża
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Średnica zewnętrzna węża
20 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
32 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
52 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
81 mm
86 mm
91 mm
101 mm
111 mm
121 mm
126 mm
131 mm
136 mm
141 mm
151 mm
161 mm
171 mm
181 mm
186 mm
191 mm
213 mm
238 mm
263 mm
288 mm
293 mm
313 mm
328 mm
338 mm
363 mm
388 mm
413 mm
463 mm
514 mm
Minimalny promień gięcia
13,5 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19,5 mm
25 mm
26 mm
27,5 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32,5 mm
35 mm
37,5 mm
40 mm
42,5 mm
62 mm
65,5 mm
69 mm
76 mm
83 mm
90 mm
93,5 mm
97 mm
100,5 mm
104 mm
111 mm
118 mm
125 mm
132 mm
135,5 mm
139 mm
156 mm
173,5 mm
191 mm
208,5 mm
212 mm
226 mm
236,5 mm
243,5 mm
261 mm
278,5 mm
296 mm
331 mm
367 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
4,5
4,3
4,25
4,1
3,91
3,655
3,45
3,26
3,11
3,08
3,05
2,91
2,73
2,45
2,25
2,06
1,91
1,78
1,66
1,56
1,3
1,25
1,14
1,09
1,05
1,01
0,965
0,9
0,84
0,785
0,74
0,72
0,7
0,63
0,56
0,51
0,46
0,45
0,42
0,405
0,385
0,36
0,34
0,32
0,28
0,255
maksymalny próżnia (bar)
1
1
1
1
1
1
0,98
0,97
0,97
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,88
0,81
0,75
0,67
0,615
0,56
0,425
0,39
0,36
0,335
0,315
0,295
0,27
0,24
0,2
0,185
0,17
0,155
0,15
0,135
0,11
0,085
0,08
0,075
0,07
0,065
0,065
0,055
0,05
0,045
0,035
0,03
Ciężar na Mtr
0,14 kg
0,16 kg
0,17 kg
0,23 kg
0,25 kg
0,28 kg
0,42 kg
0,44 kg
0,48 kg
0,52 kg
0,54 kg
0,56 kg
0,6 kg
0,66 kg
0,72 kg
0,78 kg
0,84 kg
0,98 kg
1,05 kg
1,11 kg
1,25 kg
1,49 kg
1,63 kg
1,68 kg
1,77 kg
1,84 kg
1,91 kg
2,03 kg
2,41 kg
2,56 kg
2,72 kg
2,79 kg
2,87 kg
3,12 kg
3,5 kg
3,88 kg
4,26 kg
4,33 kg
5,16 kg
5,41 kg
5,58 kg
6 kg
6,42 kg
8,02 kg
9 kg
10 kg
Cena za szt. €
16,80
17,11
17,11
17,79
19,45
19,28
20,69
21,94
22,31
24,30
25,75
27,95
26,64
28,46
31,90
34,90
32,09
37,90
40,55
41,40
43,99
60,09
64,73
67,87
74,60
80,00
79,74
85,65
96,45
99,23
108,43
113,75
116,75
118,39
158,15
176,78
191,42
197,90
206,53
218,82
227,02
247,85
286,12
335,05
392,79
436,41
10
www.brammer.biz
1015
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
51540


































































































   1025   1026   1027   1028   1029