Page 1026 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1026
Węże przemysłowe
AIRDUC® PUR 351 MHF
wąż wyciągowo-przesyłowy, odporny na ścieranie; średniociężki, wewnątrz gładki Zastosowania: Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny (wymogi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA, dyrektywa UE): artykuły spożywcze, farmaceutyki; Przemysł artykułów spożywczych: suche, uwodnione oraz kwaśne środki spożywcze (ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze), alkohol < 20%, środki spożywcze zawierające tłuszcz, mleko i produkty mleczne, suche środki spożywcze z tłuszczami na powierzchni ; Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: transportery podciśnieniowe, urządzenia
do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemy dozujące, prasy do tabletek ; Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, systemy napełniania i opróżniania worków typu big-bag, młyny ; Wiertarki do płytek drukowanych (PCB) ; Maszyny drukarskie, zasilanie powietrzem: szafy układów zasilania powietrzem, maszyny do druku offsetowego
; Odkurzacze przemysłowe, przemysłowe urządzenia zbierające, odkurzacze ; Urzadzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej: stacjonarne, mobilne ; Obory i stajnie: transport paszy, urządzenia paszowe ; Sprężarki / kompresory, sprężarki bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy ciśnieniowe, pompy ; Fabryki papieru, przemysł papierniczy: ścieki, powietrze zużyte ; Przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach do śrutowania, stoczniach ; Obróbka powierzchniowa: odprowadzanie materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach do piaskowania np. przy stripperach (maszyn do obierania, łuszczarkach itd.), frezarkach do podłóg, szlifierkach ; Urządzenia medyczne / technika medyczna, służba zdrowia: wąż do ochrony kabli, wąż powietrza, wąż wyciągowy ; Pojazdy komunalne: zamiatarki, małe zamiarki, duże zamiatarki ; Pojazdy komunalne: urządzenia
do koszenia trawy, kosiarki do trawy, kosiarki skarpowe, odkurzacze do liści / zbieracze liści ; Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czyszczenia podłóg Właściwości : bardzo odporny na ścieranie; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; Poliuretan dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi wg: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, wytyczna unijna 2002/72/EG wraz ze zmianami 975/2009 i rozporządzeniem nr 10/2011; odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia; trudno zapalny wg UL94-HB; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -40°C do 90°C; krótkotrwale do 125°C
10
Kod Zamówienia
C3476048
C1134428
C1216487
C3476201
C2944655
C1134414
C2990712
C1134215
C3476379
C1132562
C1132335
C1137903
C2138504
C1132708
C1182615
C2944755
C1131565
C2944662
C3475707
C1127806
C1132884
C1131770
C1130582
C2772946
C3475893
C3475909
C3475926
C1127773
C3476002
C2981558
C3476067
C3476080
C3476099
C3476130
C3476149
C3209147
C3476213
C3476253
C3476298
C3476334
Numer Części
351-0025-0000
351-0030-0000
351-0032-0000
351-0035-0000
351-0038-0000
351-0040-0000
351-0045-0000
351-0050-0000
351-0055-0000
351-0060-0000
351-0065-0000
351-0070-0000
351-0075-0000
351-0080-0000
351-0090-0000
351-0100-0000
351-0110-0000
351-0115-0000
351-0120-0000
351-0125-0000
351-0130-0000
351-0140-0000
351-0150-0000
351-0160-0000
351-0170-0000
351-0175-0000
351-0180-0000
351-0200-0000
351-0225-0000
351-0250-0000
351-0275-0000
351-0280-0000
351-0300-0000
351-0315-0000
351-0325-0000
351-0350-0000
351-0375-0000
351-0400-0000
351-0450-0000
351-0500-0000
Średnica wewnętrzna węża
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Średnica zewnętrzna węża
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
109 mm
119 mm
124 mm
129 mm
134 mm
139 mm
149 mm
159 mm
169 mm
179 mm
184 mm
189 mm
209 mm
234 mm
259 mm
284 mm
289 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
384 mm
409 mm
459 mm
509 mm
Minimalny promień gięcia
22,5 mm
27 mm
28 mm
29,5 mm
32 mm
33 mm
35,5 mm
39 mm
41,5 mm
45 mm
47,5 mm
52 mm
54,5 mm
58 mm
64 mm
70 mm
76 mm
78,5 mm
82 mm
84,5 mm
88 mm
94 mm
100 mm
106 mm
110 mm
114,5 mm
118 mm
130 mm
144,5 mm
160 mm
174,5 mm
178 mm
190 mm
198,5 mm
204,5 mm
220 mm
236,5 mm
250 mm
283 mm
315 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
2,69
2,26
2,12
1,94
1,795
1,71
1,525
1,37
1,255
1,15
1,06
0,99
0,92
0,86
0,77
0,69
0,63
0,605
0,58
0,56
0,535
0,495
0,46
0,435
0,41
0,4
0,385
0,35
0,31
0,28
0,255
0,25
0,23
0,22
0,215
0,2
0,185
0,17
0,155
0,14
maksymalny próżnia (bar)
0,495
0,475
0,46
0,44
0,43
0,42
0,385
0,365
0,33
0,285
0,255
0,21
0,195
0,175
0,155
0,12
0,11
0,105
0,105
0,085
0,085
0,085
0,075
0,065
0,065
0,055
0,055
0,055
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,01
Ciężar na Mtr
0,2 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,34 kg
0,38 kg
0,41 kg
0,45 kg
0,49 kg
0,53 kg
0,59 kg
0,64 kg
0,68 kg
0,75 kg
0,97 kg
1,06 kg
1,11 kg
1,16 kg
1,2 kg
1,25 kg
1,34 kg
1,52 kg
1,61 kg
1,71 kg
1,76 kg
1,81 kg
2 kg
2,16 kg
2,39 kg
2,63 kg
2,67 kg
2,86 kg
3 kg
3,1 kg
3,33 kg
3,9 kg
4,27 kg
4,8 kg
5,33 kg
Cena za szt. €
17,83
18,85
20,45
19,49
17,83
20,45
21,10
22,05
21,44
23,85
23,97
27,70
26,64
28,70
28,07
35,95
36,70
38,46
41,85
41,44
44,37
45,47
50,28
54,05
57,82
59,58
63,15
68,35
77,02
88,03
96,09
96,09
102,71
109,53
114,15
125,64
136,98
148,33
202,38
223,68
1014
www.brammer.biz
Technika procesowa
51536