Page 1029 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1029
Węże przemysłowe
AIRDUC® PUR 356 AS
wąż ssąco-przesyłowy odporny na ścieranie i antystatyczny ; PUR < 109 Ω, super ciężki, gładki wewnątrz, odporny na podciśnienie Zastosowania: Przemysł tworzyw sztucznych, przesył granulatów oraz proszków: urządzenia do przesyłu granulatów, transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemu dozujące, napełnianie worków typu big-bag, opróżnianie worków typu big-bag, szatkownice i niszczarki, młyny, ekstrudery, wtryskarki; Pojazdy ssące: rozsypywanie żwiru na dachach ; Pojazdy ssące: pojazdy ssące do mediów suchych, czyszczenie przemysłowe, czyszczenie urządzeń w elektrowniach ; Pogłębiarki; Odciągi lub przesył w strefach zagrożenia wybuchem, węże odprowadzające ładunki elektrostatyczne, węże antystatyczne, węże elektrycznie przewodzące ; Rolnictwo: pneumatyczne transportery zboża ; Przemysł budowlany: wiertnice do skał ; Węże przesyłowe do surowców w postaci proszków, granulatów, piasku, kwarcu, żwiru, stłuczki szklanej oraz wiórów ; Sprężarki / kompresory, sprężarki bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy ciśnieniowe, pompy ; Fabryki papieru, przemysł papierniczy, maszyny opakowaniowe: odciągi pasków brzegowych od opakowań; Przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach do śrutowania, stoczniach ; Cysterny, pojazdy-cysterny, autocysterny: napełnianie cystern, opróżnianie cystern ; Cysterny, pojazdy-cysterny, autocysterny: przesył granulatu drzewnego typu pellets, granulatu z tworzyw sztucznych, proszków z tworzyw sztucznych Właściwości : ścianki permanentnie antystatyczne (odprowadzenie ładunków elektrostatycznych zgodnie z TRBS 2153) < 109 Ω ; ekstremalnie odporny na ścieranie dzięki celowemu wzmocnieniu pod drutem i małemu skokowi spirali węża; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; bardzo wysoka odporność na ciśnienie, podciśnienie i ciśnienie szczytowe; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -40°C do 90°C; krótkotrwale do 125°C
Kod Zamówienia
C3476166 C1127564 C1124655 C2517792 C2944613 C3476364 C3476383 C1246948 C3476428 C2944619 C3476471 C3476490 C3476504 C3476528 C3476567 C3475616 C3475636 C3475668 C3475688 C1183647 C3475732 C3475754 C3475779 C3475804 C3475829 C3475846 C3475867 C3475897 C3475913 C3475931 C3475961 C3476008 C3476029 C3476070 C1294660
Numer Części
356-0032-0000 356-0038-0000 356-0040-0000 356-0045-0000 356-0050-0000 356-0051-0000 356-0055-0000 356-0060-0000 356-0063-0000 356-0065-0000 356-0070-0000 356-0075-0000 356-0076-0000 356-0080-0000 356-0090-0000 356-0100-0000 356-0102-0000 356-0110-0000 356-0115-0000 356-0120-0000 356-0125-0000 356-0127-0000 356-0130-0000 356-0140-0000 356-0150-0000 356-0152-0000 356-0160-0000 356-0170-0000 356-0175-0000 356-0180-0000 356-0200-0000 356-0225-0000 356-0250-0000 356-0275-0000 356-0300-0000
Średnica wewnętrzna węża
32 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 51 mm 55 mm 60 mm 63 mm 65 mm 70 mm 75 mm 76 mm 80 mm 90 mm 100 mm 102 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 127 mm 130 mm 140 mm 150 mm 152 mm 160 mm 170 mm 175 mm 180 mm 200 mm 225 mm 250 mm 275 mm 300 mm
Średnica zewnętrzna węża
43 mm 49 mm 51 mm 56 mm 61 mm 62 mm 66 mm 71 mm 74 mm 76 mm 82 mm 87 mm 88 mm 92 mm 103 mm 113 mm 115 mm 123 mm 128 mm 133 mm 138 mm 140 mm 143 mm 153 mm 163 mm 165 mm 173 mm 183 mm 188 mm 193 mm 214 mm 239 mm 264 mm 289 mm 314 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
5,15 4,38 4,17 3,75 3,65 3,6 3,42 3,15 3 2,91 2,71 2,54 2,5 2,38 2,12 1,91 1,88 1,74 1,67 1,6 1,54 1,51 1,48 1,375 1,28 1,27 1,21 1,135 1,105 1,07 0,97 0,86 0,78 0,705 0,65
Minimalny promień gięcia
100 mm 113 mm 118 mm 128,5 mm 140 mm 143 mm 150,5 mm 162 mm 170 mm 172,5 mm 186 mm 197,5 mm 200 mm 209 mm 264 mm 289 mm 300 mm 314 mm 326,5 mm 339 mm 351,5 mm 357 mm 364 mm 389 mm 414 mm 420 mm 439 mm 555 mm 570,5 mm 586 mm 735 mm 819,5 mm 1325 mm 1452,5 mm 1575 mm
Ciężar na Mtr
0,68 kg 0,79 kg 0,82 kg 0,91 kg 1 kg 1,02 kg 1,09 kg 1,18 kg 1,23 kg 1,27 kg 1,37 kg 1,46 kg 1,47 kg 1,55 kg 2,06 kg 2,27 kg 2,31 kg 2,48 kg 2,58 kg 2,69 kg 2,8 kg 2,84 kg 2,9 kg 3,11 kg 3,68 kg 3,72 kg 3,91 kg 4,15 kg 4,26 kg 4,38 kg 4,86 kg 5,45 kg 7,35 kg 8,07 kg 8,78 kg
maksymalny próżnia (bar)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 0,985 0,96 0,935 0,9 0,89 0,865 0,84 0,84 0,835 0,805 0,78 0,755 0,74 0,66 0,565 0,41 0,275 0,215
Cena za szt. €
35,32 38,27 40,28 45,00 47,80 50,52 53,00 54,96 57,62 57,62 63,05 64,35 64,35 65,49 75,78 94,69
104,10 107,62 113,77 117,73 126,50 132,12 132,12 141,89 145,17 164,49 164,49 179,88 179,88 184,50 206,00 250,09 293,42 317,10 342,46
10
AIRDUC® HT-PUR 351
wąż wyciągowo-nadmuchowy do wysokich temperatur; średniociężki, wewnątrz gładki, HT-PUR do 150°C Zastosowania: Urządzenia
do produkcji folii metodą rozdmuchu, powietrze chłodzące przy narzędziach ekstruzyjnych ; Maszyny drukarskie, zasilanie powietrzem: szafy układów zasilania powietrzem, maszyny do druku offsetowego ; Przemysł tekstylny, odciąg oparów: żelazka parowe, automaty do prasowania, prasy do prasowania ; Sprężarki / kompresory, sprężarki bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy ciśnieniowe, pompy Właściwości : bardzo dobra żaroodporność (lepsza niż elastomeru termoplastycznego TPE i Neoprenu); bardzo odporny na ścieranie; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -40°C do 125°C; krótkotrwale do 150°C
Kod Zamówienia
C3476044
C3476116
C3476156
C3476198
C3476219
C1131918
C3476306
C1132903
C3476373
Numer Części
351-0025-1015
351-0030-1015
351-0032-1015
351-0035-1015
351-0038-1015
351-0040-1015
351-0045-1015
351-0050-1015
351-0055-1015
Średnica wewnętrzna węża
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Średnica zewnętrzna węża
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
Minimalny promień gięcia
27,5 mm
33 mm
35 mm
36,5 mm
40 mm
41 mm
44,5 mm
49 mm
51,5 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
2,825
2,375
2,225
2,035
1,885
1,795
1,6
1,44
1,32
maksymalny próżnia (bar)
0,495
0,475
0,46
0,44
0,43
0,42
0,385
0,365
0,33
Ciężar na Mtr
0,2 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,34 kg
0,38 kg
0,41 kg
0,45 kg
Cena za szt. €
25,97
25,97
25,97
25,97
25,97
25,53
26,77
27,42
29,30
www.brammer.biz
1017
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
51528 51546