Page 1024 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1024
Węże przemysłowe
SuperFlex PVC 372
wąż wyciągowo-nadmuchowy; lekki, bardzo elastyczny, wzmocniony nicią Zastosowania: Odkurzacze przemysłowe, przemysłowe urządzenia zbierające, odkurzacze ; Suszenie budowli, suszenie obiektów budowlanych ; Urządzenia medyczne / technika medyczna, służba zdrowia: wąż do ochrony kabli, wąż powietrza, wąż wyciągowy ; Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czyszczenia podłóg Właściwości : wzmocniony nicią; dobra odporność na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna ; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: 0°C do 85°C
Kod Zamówienia
C1127404
C3476090
C3476179
C3476209
C3476240
C1127403
C3476293
C3476372
C3476433
Numer Części
372-0025-0000
372-0028-0000
372-0032-0000
372-0035-0000
372-0038-0000
372-0041-0000
372-0044-0000
372-0051-0000
372-0063-0000
Średnica wewnętrzna węża
25 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
51 mm
63 mm
Średnica zewnętrzna węża
31 mm
34 mm
38 mm
41 mm
44 mm
47 mm
50 mm
57 mm
69 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1
Minimalny promień gięcia
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20,5 mm
22 mm
25,5 mm
30,5 mm
maksymalny próżnia Ciężar na Mtr (bar)
0,2 kg 0,2
0,23 kg 0,2
0,28 kg 0,2
0,31 kg 0,2
0,34 kg 0,2
0,37 kg 0,18
0,38 kg 0,16
0,46 kg 0,15
0,53 kg 0,14
Cena za szt. €
9,96
10,25
10,96
13,06
14,60
14,44
15,84
17,54
21,11
AIRDUC® PUR 350 MHF-AS
wąż wyciągowo-przesyłowy odporny na ścieranie i antystatyczny ; PUR < 109 Ω, lekki,
farmaceutyczny (wymogi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA, dyrektywa
spożywczych: suche, uwodnione oraz kwaśne środki spożywcze (ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki,
kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze), alkohol < 20%, środki spożywcze zawierające tłuszcz, mleko i produkty mleczne, suche środki spożywcze z tłuszczami na powierzchni ; Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, systemy napełniania
i opróżniania worków typu big-bag, młyny ; Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, suszarki na podczerwień ; Urzadzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej: stacjonarne, mobilne ; Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich, wyciąg mgły z rozpylonych farb ; Odciągi lub przesył w strefach zagrożenia wybuchem, węże odprowadzające ładunki elektrostatyczne, węże antystatyczne, węże elektrycznie przewodzące ; Przemysł tekstylny, odciąg włókien: przędzarki, maszyny dziewiarskie, maszyny tkackie ; Obory i stajnie: wentylacja ; Wyciąg pyłów drzewnych (DIN4102-B1): pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki ; Odciągi pyłu drzewnego (DIN4102-B1): piły do płyt, piły, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki obrzeży, szlifierki parkietowe; Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji półprzewodników, produkcja chipów komputerowych ; Fabryki papieru, przemysł papierniczy: ścieki, powietrze zużyte ; Przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach do śrutowania, stoczniach ; Obróbka powierzchniowa: odprowadzanie materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach do piaskowania np. przy stripperach (maszyn do obierania, łuszczarkach itd.), frezarkach do podłóg, szlifierkach ; Urządzenia medyczne / technika medyczna, służba zdrowia: wąż do ochrony kabli, wąż powietrza, wąż wyciągowy ; Pojazdy komunalne: zamiatarki, małe zamiarki, duże zamiatarki ; Pojazdy komunalne: urządzenia do koszenia trawy, kosiarki do trawy, kosiarki skarpowe, odkurzacze do liści / zbieracze liści ; Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czyszczenia podłóg
; Węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący ochronę Właściwości : ścianki permanentnie antystatyczne (odprowadzenie ładunków elektrostatycznych zgodnie z TRBS 2153) < 109 Ω ; bardzo odporny na ścieranie; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; ścianki przystosowane do kontaktu z żywnością wg FDA 21 FCR 177.2600 oraz 178.2010; odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -40°C do 90°C; krótkotrwale do 125°C
gładki wewnątrz Zastosowania: Przemysł spożywczy, przemysł UE): artykuły spożywcze, farmaceutyki; Przemysł artykułów
10
Kod Zamówienia
C3476046 C3476118 C3476160 C3476199 C3476222 C3476269 C3476308 C3178925 C3476377 C3476405 C1726515 C2772910 C3476483 C3476522 C3476563 C1245559 C2942970 C3475683 C3475705 C3475725 C3475774 C3475799 C1245564 C2942971 C3475891 C3475907 C3475924 C2349495
Numer Części
350-0025-0000 350-0030-0000 350-0032-0000 350-0035-0000 350-0038-0000 350-0040-0000 350-0045-0000 350-0050-0000 350-0055-0000 350-0060-0000 350-0065-0000 350-0070-0000 350-0075-0000 350-0080-0000 350-0090-0000 350-0100-0000 350-0110-0000 350-0115-0000 350-0120-0000 350-0125-0000 350-0130-0000 350-0140-0000 350-0150-0000 350-0160-0000 350-0170-0000 350-0175-0000 350-0180-0000 350-0200-0000
Średnica wewnętrzna węża
25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 175 mm 180 mm 200 mm
Średnica zewnętrzna węża
32 mm 37 mm 39 mm 42 mm 45 mm 47 mm 52 mm 57 mm 62 mm 67 mm 70 mm 77 mm 82 mm 87 mm 97 mm 107 mm 117 mm 122 mm 127 mm 132 mm 137 mm 147 mm 157 mm 167 mm 177 mm 182 mm 187 mm 207 mm
Minimalny promień gięcia
22,5 mm 26 mm
27 mm 28,5 mm 31 mm
32 mm 34,5 mm 38 mm 40,5 mm 44 mm 46,5 mm 50 mm 52,5 mm 56 mm
62 mm
68 mm
74 mm 76,5 mm 80 mm 82,5 mm 86 mm
92 mm
98 mm 104 mm 108 mm 112,5 mm 116 mm 128 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
2,25 1,87 1,755 1,61 1,485 1,14 1,26 1,135 1,035 0,95 0,85 0,815 0,76 0,715 0,635 0,575 0,52 0,5 0,475 0,46 0,44 0,41 0,38 0,38 0,355 0,325 0,32 0,285
maksymalny próżnia (bar)
0,47 0,45 0,44 0,42 0,41 0,395 0,365 0,345 0,315 0,27 0,24 0,2 0,185 0,165 0,145 0,115 0,105 0,1 0,095 0,08 0,08 0,08 0,075 0,065 0,06 0,05 0,05 0,05
Ciężar na Mtr
0,19 kg 0,25 kg 0,27 kg 0,29 kg 0,31 kg 0,33 kg 0,37 kg 0,4 kg 0,44 kg 0,48 kg 0,52 kg 0,56 kg 0,59 kg 0,64 kg 0,72 kg 0,8 kg 0,87 kg 0,9 kg 0,95 kg 0,98 kg 1,01 kg 1,09 kg 1,4 kg 1,5 kg 1,58 kg 1,63 kg 1,67 kg 1,86 kg
Cena za szt. €
14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 16,63 14,41 16,05 15,97 16,57 17,44 18,53 18,51 19,86 19,29 24,06 26,74 29,30 29,00 31,17 32,27 31,46 36,41 36,03 42,04 43,23 43,80 47,26
1012
www.brammer.biz
Technika procesowa
51526 51551