Page 1014 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1014
Węże przemysłowe
PROTAPE® PVC 371
wąż wyciągowo-nadmuchowy; superlekki, bardzo elastyczny + ściśliwy 6:1, wzmocniony tkaniną Zastosowania: Odciąg spalin spawalniczych ; Ramiona wyciągów ; Obory i stajnie: wentylacja ; Przemysł budowlany: wentylacja tuneli ; Autobusy, pojazdy użytkowe, przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: wentylacja, ogrzewanie ; Usuwanie azbestu ; Suszenie budowli, suszenie obiektów budowlanych ; Ogrzewanie namiotów, ogrzewanie hal wyjść na lotnisku, ogrzewaniu placów budów ; Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji półprzewodników, produkcja chipów komputerowych ; Systemy grzewcze: doprowadzenie świeżego powietrza Właściwości : doskonała efektywność kosztowa (opatentowana technologia, z zasady spakowane ściśliwie i owinięte folią, niskie koszty i ryzyko transportu, minimalna objętość składowania) ; wzmocniony oplotem z tkaniny; dobra odporność na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna ; trudno zapalny wg NF P 92-503 M2; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -10°C do 80°C; krótkotrwale do 110°C
Kod Zamówienia
C3476287
C3476371
C3476424
C3476511
C3476540
C3476579
C3475646
C3475679
C3475764
C3475817
C3221432
C3475879
C3475943
C3475980
C3476040
C3476115
C3476197
C3476265
C3476343
Numer Części
371-0040-0000
371-0051-0000
371-0060-0000
371-0076-0000
371-0080-0000
371-0090-0000
371-0102-0000
371-0110-0000
371-0127-0000
371-0140-0000
371-0152-0000
371-0160-0000
371-0180-0000
371-0203-0000
371-0254-0000
371-0305-0000
371-0356-0000
371-0406-0000
371-0508-0000
Średnica wewnętrzna węża
40 mm
51 mm
60 mm
76 mm
80 mm
90 mm
102 mm
110 mm
127 mm
140 mm
152 mm
160 mm
180 mm
203 mm
254 mm
305 mm
356 mm
406 mm
508 mm
Średnica zewnętrzna węża
43 mm
54 mm
63 mm
79 mm
83 mm
93 mm
105 mm
113 mm
130 mm
143 mm
155 mm
163 mm
183 mm
206 mm
258 mm
309 mm
360 mm
410 mm
514 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
0,25
0,24
0,195
0,16
0,15
0,14
0,12
0,11
0,1
0,09
0,08
0,075
0,07
0,06
0,05
0,04
0,035
0,03
0,02
Minimalny promień gięcia
23 mm
28,5 mm
33 mm
41 mm
43 mm
48 mm
54 mm
58 mm
66,5 mm
73 mm
79 mm
83 mm
93 mm
104,5 mm
131 mm
156,5 mm
182 mm
207 mm
260 mm
maksymalny próżnia Ciężar na Mtr (bar)
0,1 kg 0,15
0,12 kg 0,145
0,14 kg 0,115
0,18 kg 0,08
0,19 kg 0,07
0,2 kg 0,06
0,24 kg 0,05
0,27 kg 0,045
0,32 kg 0,035
0,35 kg 0,035
0,37 kg 0,035
0,44 kg 0,025
0,54 kg 0,02
0,6 kg 0,02
0,79 kg 0,01
0,95 kg 0,005
1,11 kg 0,005
1,28 kg 0,005
1,56 kg 0,002
Cena za szt. €
10,15
10,58
10,96
12,45
12,06
12,44
12,96
14,97
16,01
18,21
18,83
19,92
22,12
25,88
33,65
40,66
48,09
52,81
68,83
PROTAPE® PVC 310
10
wąż wyciągowo-nadmuchowy; superlekki, bardzo elastyczny + ściśliwy 3:1 Zastosowania: Urzadzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej: stacjonarne, mobilne ; Odciągi galwanizacyjne ; Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich, wyciąg mgły z rozpylonych farb ; Obory i stajnie: wentylacja ; Urządzenia rentgenowskie: węże do chrony kabli (specjalne wykonanie na zamówienie) ; Węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący ochronę Właściwości : doskonała efektywność kosztowa (opatentowana technologia, z zasady spakowane ściśliwie i owinięte folią, niskie koszty i ryzyko transportu, minimalna objętość składowania) ; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; dobra odporność
na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna ; bez ftalanów; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -20°C do 70°C; krótkotrwale do 80°C
Kod Zamówienia
C3476600
C3476603
C3476605
C3476607
C3476609
C3476611
C3476613
C3476614
C3476615
C3476616
C3476617
C3476618
C3476619
C3476620
C3476584
C3476585
C3476586
C1133813
C3476587
C3476588
C3476589
C3476590
C1130251
C3476591
Numer Części
310-0030-0000
310-0032-0000
310-0035-0000
310-0038-0000
310-0040-0000
310-0045-0000
310-0050-0000
310-0055-0000
310-0060-0000
310-0065-0000
310-0070-0000
310-0075-0000
310-0080-0000
310-0090-0000
310-0100-0000
310-0110-0000
310-0115-0000
310-0120-0000
310-0125-0000
310-0130-0000
310-0140-0000
310-0150-0000
310-0160-0000
310-0170-0000
Średnica wewnętrzna węża
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
Średnica zewnętrzna węża
37 mm
39 mm
42 mm
45 mm
47 mm
52 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
178 mm
Minimalny promień gięcia
22 mm
23 mm
24,5 mm
26 mm
27 mm
29,5 mm
33 mm
35,5 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
93 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
0,67
0,63
0,58
0,55
0,51
0,46
0,41
0,37
0,34
0,315
0,29
0,27
0,255
0,23
0,205
0,185
0,18
0,17
0,165
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
maksymalny próżnia (bar)
0,2
0,2
0,19
0,185
0,18
0,165
0,155
0,14
0,12
0,105
0,09
0,085
0,075
0,065
0,05
0,045
0,045
0,045
0,035
0,035
0,035
0,035
0,03
0,03
Ciężar na Mtr
0,24 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,35 kg
0,31 kg
0,33 kg
0,36 kg
0,39 kg
0,42 kg
0,45 kg
0,47 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,62 kg
0,65 kg
0,68 kg
0,71 kg
0,73 kg
0,79 kg
0,84 kg
0,87 kg
0,95 kg
Cena za szt. €
8,87
8,87
8,87
8,87
8,87
9,89
10,22
10,49
10,89
11,42
11,51
12,08
13,05
13,11
14,30
15,45
16,32
16,32
16,85
17,59
18,71
19,88
21,11
23,14
1002
www.brammer.biz
Technika procesowa
51517 51550