Page 1010 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1010

Filtracja | Węże przemysłowe
AAR - Wysokowydajne suche filtry cząstek stałych
Opis:
• Suchy filtr cząstek stałych.
Ciśnienie robocze:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g).
Zakres temperatur pracy:
• Od +2°C do +100°C.
Usuwanie cząstek (w
tym aerozoli wodnych i
olejowych):
• Do 0,01 mikrometra.
Maksymalna zawartość
resztkowa oleju w
temperaturze 21°C:
• N/A.
Skuteczność filtracji:
• 99.9999%
Początkowa różnica ciśnień,
suche:
• < 140mbar (2 psi).
Początkowa różnica ciśnień, wilgotnych:
• N/A.
Częstotliwość wymiany
wkładu:
• Co 12 miesięcy.
Poprzedzić filtracją klasy:
• AR.
Zalety:
• Międzynarodowe aprobaty bezpieczeństwa i niezawodności. Spełnia lub przewyższa wymagania w zakresie jakości dostarczanego powietrza
wyszczególnione we wszystkich wydaniach normy ISO8573-1 (międzynarodowa norma dotycząca jakości sprężonego powietrza). Wydajność testowana zgodnie z normami ISO12500 i ISO8573. Wydajność sprawdzona niezależnie przez Lloyds Register. 10 lat gwarancji na obudowę filtra.
Korzyści:
Wysoka jakość powietrza. Niskie zużycie energii. Niska emisja CO2. Mała różnica ciśnień. Niski koszt posiadania.
Kod Zamówienia
C6088069
C6088070
C6088071
C6088072
C6088073
C6088074
C6088075
C6088076
C6088077
C6088078
C6088079
C6088080
C6088081
C6088082
C6088083
C6088084
C6088085
C6088086
C6088087
C6088088
C6088089
C6088090
C6088091
C6088092
C6088093
Numer Części
AAR005ABMX
AAR005BBMX
AAR005CBMX
AAR010ABMX
AAR010BBMX
AAR010CBMX
AAR015BBMX
AAR015CBMX
AAR020CBMX
AAR020DBMX
AAR020EBMX
AAR025DBMX
AAR025EBMX
AAR030EBMX
AAR030FBMX
AAR030GBMX
AAR035FBMX
AAR035GBMX
AAR040GBMX
AAR040HBMX
AAR045HBMX
AAR050IBMX
AAR050JBMX
AAR055IBMX
AAR055JBMX
Przepływ powietrza l/s
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Przepływ powietrza (m3/hr)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Przepływ powietrza (cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Wielkość korpusu - cale
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
Części zamienne
005AAR
005AAR
005AAR
010AAR
010AAR
010AAR
015AAR
015AAR
020AAR
020AAR
020AAR
025AAR
025AAR
030AAR
030AAR
030AAR
035AAR
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
490,31
***
***
***
***
***
***
***
***
10
1
1
1
1
1
1/4
1/2
1/4
1 1/2 035AAR
1 1/2 040AAR
2 040AAR
2 045AAR
2 1/2 050AAR
3 050AAR
2 1/2 055AAR
3 055AAR
DRINKPRESS WĘŻA
Budowa:
• Rura: biała, nietoksyczna guma na bazie kauczuku NBR/CR/IR.
• Wzmocnienie: wzmocniona oplotem syntetycznym.
• Powłoka: kauczuk NBR/PVC, gładki w kolorze niebieskim, odporny na oleje i smary oraz ścieranie i działanie czynników
atmosferycznych.
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +95°C.
Zastosowania:
Odpowiedni do tłoczenia wszystkich artykułów spożywczych zawierających tłuszcze zwierzęce lub roślinne, a także napojów takich jak mleko, woda mineralna, soki owocowe, wino i napoje alkoholowe.
Kod Zamówienia
C7319503
C7319504
C7319505
C7319506
C7319507
Numer Części
IH30240022/40
IH30240020/40
IH30240025/40
IH30240030/40
IH30240035/40
Średnica wewnętrzna węża
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Średnica zewnętrzna węża
19 mm
23 mm
26 mm
31 mm
39 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
10
10
10
10
10
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)
150
150
150
150
150
Ciężar na Mtr
0,31 kg
0,42 kg
0,49 kg
0,71 kg
1,05 kg
Minimalny promień gięcia
80 mm
105 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
998
www.brammer.biz
Technika procesowa
86684
48626


































































































   1008   1009   1010   1011   1012