Page 1009 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1009
Filtracja
AR - Filtry cząstek stałych ogólnego stosowania
Opis:
• Suchy filtr cząstek stałych.
Ciśnienie robocze:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g).
Zakres temperatur pracy:
• Od +2°C do +100°C.
Usuwanie cząstek (w
tym aerozoli wodnych i
olejowych):
• Do 1 mikrometra.
Maksymalna zawartość
resztkowa oleju w
temperaturze 21°C:
• N/A.
Skuteczność filtracji:
• 99.925%
Początkowa różnica ciśnień, suche:
• < 70mbar (1 psi).
Początkowa różnica ciśnień, wilgotnych:
• N/A.
Częstotliwość wymiany
wkładu:
• Co 12 miesięcy.
Poprzedzić filtracją klasy:
• N/A.
Zalety:
• Międzynarodowe aprobaty bezpieczeństwa i niezawodności. Spełnia lub przewyższa wymagania w zakresie jakości dostarczanego powietrza wyszczególnione we
wszystkich wydaniach normy ISO8573-1 (międzynarodowa norma dotycząca jakości sprężonego powietrza). Wydajność testowana zgodnie z normami ISO12500 i ISO8573. Wydajność sprawdzona niezależnie przez Lloyds Register. Jedyna rodzina filtrów oferująca jeden rok gwarancji na jakość powietrza. 10 lat gwarancji na obudowę filtra.
Korzyści:
Wysoka jakość powietrza. Niskie zużycie energii. Niska emisja CO2. Mała różnica ciśnień. Niski koszt posiadania.
Kod Zamówienia
C6088135
C6088136
C6088137
C6088138
C6088139
C6088140
C6088141
C6088142
C6088143
C6088144
C6088145
C6088146
C6088147
C6088148
C6088149
C6088150
C6088151
C2843625
C6088152
C3174077
C6088153
C6088154
C6088155
C6088156
C6088157
Numer Części
AR005ABMX
AR005BBMX
AR005CBMX
AR010ABMX
AR010BBMX
AR010CBMX
AR015BBMX
AR015CBMX
AR020CBMX
AR020DBMX
AR020EBMX
AR025DBMX
AR025EBMX
AR030EBMX
AR030FBMX
AR030GBMX
AR035FBMX
AR035GBMX
AR040GBMX
AR040HBMX
AR045HBMX
AR050IBMX
AR050JBMX
AR055IBMX
AR055JBMX
Przepływ powietrza l/s
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Przepływ powietrza (m3/ hr)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Przepływ powietrza (cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Wielkość korpusu - cale
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Części zamienne
005AR
005AR
005AR
010AR
010AR
010AR
015AR
015AR
020AR
020AR
020AR
025AR
025AR
030AR
030AR
030AR
035AR
035AR
040AR
040AR
045AR
050AR
050AR
055AR
055AR
Cena za szt. €
***
***
***
***
123,58
123,58
***
***
***
223,78
223,78
***
296,59
***
***
***
490,31
***
732,80
732,80
862,39
1054,77
***
1203,07
***
10
www.brammer.biz
997
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
48631