Page 1008 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1008

Filtracja
AA - Wysokowydajne filtry koalescencyjne
Opis:
• Filtr koalescencyjny.
Ciśnienie robocze:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g).
Zakres temperatur pracy:
• Od +2°C do +80°C.
Usuwanie cząstek (w tym
aerozoli wodnych i olejowych):
• Do 0,01 mikrometra.
Maksymalna zawartość
resztkowa oleju w
temperaturze 21°C:
• 0.01 mg/m3 (0.01 ppm(w)).
Skuteczność filtracji:
• 99.9999%
Początkowa różnica ciśnień,
suche:
• < 140mbar (2 psi).
Początkowa różnica ciśnień,
wilgotnych:
• < 200mbar (3 psi).
Częstotliwość wymiany
wkładu:
• Co 12 miesięcy.
Poprzedzić filtracją klasy:
• AO.
Zalety:
• Międzynarodowe aprobaty bezpieczeństwa i niezawodności. Spełnia lub przewyższa wymagania w zakresie jakości dostarczanego powietrza
wyszczególnione we wszystkich wydaniach normy ISO8573-1 (międzynarodowa norma dotycząca jakości sprężonego powietrza). Wydajność testowana zgodnie z normami ISO12500 i ISO8573. Wydajność sprawdzona niezależnie przez Lloyds Register. Jedyna rodzina filtrów oferująca jeden rok gwarancji na jakość powietrza. 10 lat gwarancji na obudowę filtra.
Korzyści:
Wysoka jakość powietrza. Niskie zużycie energii. Niska emisja CO2. Mała różnica ciśnień. Niski koszt posiadania.
10
Kod Zamówienia
C6088054
C6088055
C6088056
C4309509
C3222208
C2599603
C4316314
C6088057
C3528985
C2665010
C6088058
C6088059
C6088060
C5102120
C6088061
C6088062
C6088063
C2843621
C6088064
C3174080
C3583558
C6088065
C6088066
C6088067
C6088068
Numer Części
AA005ABFX
AA005BBFX
AA005CBFX
AA010ABFX
AA010BBFX
AA010CBFX
AA015BBFX
AA015CBFX
AA020CBFX
AA020DBFX
AA020EBFX
AA025DBFX
AA025EBFX
AA030EBFX
AA030FBFX
AA030GBFX
AA035FBFX
AA035GBFX
AA040GBFX
AA040HBFX
AA045HBFX
AA050IBFX
AA050JBFX
AA055IBFX
AA055JBFX
Przepływ powietrza l/s
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Przepływ powietrza (m3/ hr)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Przepływ powietrza (cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Wielkość korpusu - cale
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Części zamienne
005AA
005AA
005AA
010AA
010AA
010AA
015AA
015AA
020AA
020AA
020AA
025AA
025AA
030AA
030AA
030AA
035AA
035AA
040AA
040AA
045AA
050AA
050AA
055AA
055AA
Cena za szt. €
***
***
***
***
146,50
***
***
***
***
223,78
***
296,59
296,59
***
***
***
***
***
732,80
***
***
1054,77
***
***
***
996
www.brammer.biz
Technika procesowa
48616


































































































   1006   1007   1008   1009   1010