Page 1011 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1011

Węże przemysłowe
GAMBRINUS NIEBIESK 10 SM
Budowa:
• Wąż: biały, nietoksyczny, guma na bazie kauczuku NBR/CR/IR.
• Wzmocnienie: w oplocie tekstylnym.
• Powłoka: kauczuk NBR/PVC, gładki w kolorze niebieskim, odporny na oleje i smary oraz ścieranie i działanie czynników
atmosferycznych.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +80°C.
Zastosowania:
Odpowiedni do tłoczenia wszystkich artykułów spożywczych zawierających tłuszcze zwierzęce lub roślinne, a także napojów takich jak mleko, woda mineralna, soki owocowe, wino i napoje alkoholowe.
Kod Zamówienia
C6138694
C6138695
C6138696
C6138697
C6138698
Numer Części
IH36242401/40
IH36242402/40
IH36242404/40
IH36242405/40
IH36242406/40
Średnica wewnętrzna węża
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
40 mm
Średnica zewnętrzna węża
29 mm
35 mm
44 mm
50 mm
52 mm
Maksymalne
ciśnienie Maksymalne robocze ciśnienie (bar) robocze (psi)
10 150
10 150
10 150
10 150
10 150
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
16,81 C6138699
18,89 C6138700
22,67 C6138701
26,26 C6138702
28,16
Numer Części
IH36242408/40
IH36242410/40
IH36242413/40
IH36242415/20
Średnica wewnętrzna węża
51 mm
63,5 mm
76 mm
102 mm
Średnica zewnętrzna węża
64 mm
77 mm
89 mm
116 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
10
10
10
10
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)
Cena za szt. €
150 33,44
150 41,56
150 54,78
150 80,88
PYTHON N/L20
Budowa:
• Wąż: Czarny, antystatyczny, gładka guma EPDM niezawierająca nitrozaminy, odporna na działanie środków o łagodnych
właściwościach chemicznych.
• Wzmocnienie: oplot tekstylny, syntetyczny.
• Powłoka: zielony, gładki kauczuk EPDM niezawierający nitrozaminy.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40° do +120°C, z wartościami szczytowymi do +140°C.
Zastosowania:
Przeznaczony do powietrza, zimnej i ciepłej wody oraz lekkich czynników chemicznych.
Kod Zamówienia
C6138703
C6138704
C6138705
C6138706
C6138707
Średnica wewnętrzna węża
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
25 mm
Średnica Maksymalne zewnętrzna ciśnienie
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)
300
300
300
300
300
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
4,59 C6138708
5,28 C6138709
6,29 C6138710
7,97
10,98
Średnica wewnętrzna węża
32 mm
38 mm
50 mm
Średnica zewnętrzna węża
44 mm
51 mm
66 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
20
20
20
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)
300
300
300
Cena za szt. €
18,34
22,91
27,69
Numer Części
IH30351270/40
IH30351271/40
IH30351272/40
IH30351273/40
IH30351274/40
węża
17 mm
20 mm
22 mm
27 mm
34 mm
robocze (bar)
20
20
20
20
20
Numer Części
IH36351270/40
IH36351271/40
IH36351272/40
VIGOR/2 EN ISO 6134 typ 2/A
Budowa:
• Wąż: gładki, czarny kauczuk EPDM, odporny na działanie pary przegrzanej i nasyconej.
• Wzmocnienie: oplot stalowy.
• Powłoka: czarny, gładki kauczuk EPDM, odporny na wysoką temperaturę, starzenie, ścieranie i dzialanie czynników atmosferycznych.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C (-40°F) do +210 °C (+410°F).
Zastosowania:
Odpowiedni do wysokociśnieniowej pary nasyconej i przegrzanej stosowanej do czyszczenia, sterylizacji, oplot stalowy oraz do ogólnych zastosowań przemysłowych.
Kod Zamówienia
C7319508
C7319509
C7319510
C7319511
C7319512
C7319513
C7319514
10
Numer Części
IH36801700/40
IH36801701/40
IH36801702/40
IH36801703/40
IH36801704/40
IH36801705/40
IH36801706/40
Średnica wewnętrzna węża
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
51 mm
Średnica zewnętrzna węża
25 mm
30 mm
33 mm
40 mm
48 mm
54 mm
69 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
Maksymalne robocze (psi)
261
261
261
261
261
261
261
ciśnienie
Ciężar na Mtr
0,5 kg
0,7 kg
0,77 kg
1,06 kg
1,39 kg
1,6 kg
2,56 kg
Minimalny promień gięcia
130 mm
160 mm
190 mm
250 mm
320 mm
380 mm
500 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
30
30
30
30
30
30
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
28,25
31,04
35,68
50,59
60,91
97,15
18
18
18
18
18
18
18
PYTHON NY/L 30
Budowa:
• Wąż: czarny, gładki kauczuk EPDM, antystatyczny.
• Wzmocnienie: oplot tekstylny przędzą syntetyczną.
• Powłoka: żółty, gładki kauczuk EPDM.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +110°C.
Zastosowania:
Przeznaczony do powietrza, zimnej i ciepłej wody oraz lekkich czynników chemicznych.
Kod Zamówienia
C6138718
C6138719
C6138720
C6138721
C6138722
C6138723
C6138724
C6138725
Numer Części
IH30351250/40
IH30351251/40
IH30351252/40
IH30351253/40
IH30351254/40
IH30351255/40
IH30351256/40
IH36351250/40
Średnica wewnętrzna węża
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
32 mm
Średnica zewnętrzna węża
14 mm
17 mm
20 mm
23 mm
27 mm
30 mm
37 mm
44 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
30
30
30
30
30
30
30
30
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)
450
450
450
450
450
450
450
450
Cena za szt. €
5,07
6,05
7,29
8,83
11,50
12,75
18,17
21,87
Kod Zamówienia
C6138726
C6138727
C6138728
C6138729
C6138730
C6138731
Numer Części
IH36351251/40
IH36351252/40
IH36351253/40
IH36351254/20
IH36351255/20
IH36351256/20
Średnica wewnętrzna węża
38 mm
42 mm
50 mm
65 mm
75 mm
100 mm
Średnica zewnętrzna węża
51 mm
56 mm
66 mm
82 mm
91 mm
122 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)
450
450
450
450
450
450
www.brammer.biz
999
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
86688 86687 86686
86685


































































































   1009   1010   1011   1012   1013