Page 1007 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1007

Filtracja
WS - Separatory masowe cieczy (woda i olej)
Opis:
• Usuwanie dużych ilości skondensowanej wody i ciekłego oleju. Ciśnienie robocze:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g).
Zakres temperatur pracy:
• Od +2°C do +80°C.
Skuteczność usuwania:
• Powyżej 92% we wszystkich warunkach przepływów.
Zalety:
• Międzynarodowe aprobaty bezpieczeństwa i niezawodności.
• Spełnia lub przewyższa wymagania w zakresie jakości dostarczanego powietrza wyszczególnione we wszystkich wydaniach normy ISO8573-1
(międzynarodowa norma dotycząca jakości sprężonego powietrza).
• Wydajność testowana zgodnie z normami ISO12500 i ISO8573.
• Wydajność sprawdzona niezależnie przez Lloyds Register.
• 10 lat gwarancji na obudowę filtra.
Korzyści:
• Wysoka jakość powietrza. • Niskie zużycie energii.
• Niska emisja CO2.
• Mała różnica ciśnień. Niski koszt posiadania.
Kod Zamówienia
C6088254
C6088255
C6088256
C6088257
C3528986
C6088258
C6088259
C6088260
Numer Części
WS010ABFX
WS010BBFX
WS010CBFX
WS015BBFX
WS020CBFX
WS020DBFX
WS020EBFX
WS025DBFX
Wielkość korpusu - cale
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
3/4
1
3/4
Przepływ Przepływ Przepływ powietrza powietrza powietrza l/s (m3/hr) (cfm)
10 36 21
10 36 21
10 36 21
40 144 85
40 144 85
40 144 85
40 144 85
110 396 233
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
660,13 C4131487
*** C6088261
*** C6088262
*** C6088263
*** C4142615
*** C5051909
*** C6088264
*** C6088265
Numer Części
WS030EBFX
WS030FBFX
WS030GBFX
WS035FBFX
WS040GBFX
WS045HBFX
WS055IBFX
WS055JBFX
Wielkość korpusu - cale
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
Przepływ Przepływ powietrza powietrza l/s (m3/hr)
110 396
110 396
110 396
350 1260
350 1260
350 1260
800 2880
800 2880
Przepływ
powietrza Cena za (cfm) szt. €
233 180,36
233 ***
233 ***
742 ***
742 ***
742 ***
1695 760,85
1695 760,85
AO - Filtry koalescencyjne ogólnego stosowania
Opis:
• Filtr koalescencyjny.
Ciśnienie robocze:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g).
Zakres temperatur pracy:
• Od +2°C do +80°C.
Usuwanie cząstek (w tym
aerozoli wodnych i olejowych):
• Do 1 mikrometra.
Maksymalna zawartość
resztkowa oleju w
temperaturze 21°C:
• 0.6 mg/m3 (0.5 ppm(w)).
Skuteczność filtracji:
• 99.925%
Początkowa różnica ciśnień, suche:
• < 70 mbar (1 psi).
Początkowa różnica ciśnień, wilgotnych:
• < 140 mbar (2 psi).
Częstotliwość wymiany
wkładu:
• Co 12 miesięcy.
Poprzedzić filtracją klasy:
• WS, jeśli występują duże ilości ciekłego oleju lub wody.
Zalety:
• Międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i niezawodności. Spełnia lub przewyższa wymagania w zakresie jakości dostarczanego powietrza wyszczególnione we
wszystkich wydaniach normy ISO8573-1 (międzynarodowa norma dotycząca jakości sprężonego powietrza). Wydajność testowana zgodnie z normami ISO12500 i ISO8573. Wydajność sprawdzona niezależnie przez Lloyds Register. Jedyna rodzina filtrów oferująca jeden rok gwarancji na jakość powietrza. 10 lat gwarancji na obudowę filtra.
10
Korzyści:
Wysoka jakość powietrza. Niskie zużycie energii. Niska emisja CO2. Mała różnica ciśnień. Niski koszt posiadania.
Kod Zamówienia
C3859628
C6088119
C6088120
C5062413
C3222205
C3918363
C2990821
C6088121
C6088122
C6088123
C6088124
C6088125
C6088126
Numer Części
AO005ABFX
AO005BBFX
AO005CBFX
AO010ABFX
AO010BBFX
AO010CBFX
AO015BBFX
AO015CBFX
AO020CBFX
AO020DBFX
AO020EBFX
AO025DBFX
AO025EBFX
Przepływ Przepływ Przepływ powietrza powietrza powietrza l/s (m3/hr) (cfm)
6 22 13
6 22 13
6 22 13
10 36 21
10 36 21
10 36 21
20 72 42
20 72 42
30 108 64
30 108 64
30 108 64
60 216 127
60 216 127
Wielkość korpusu - cale
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
Części zamienne
005AO
005AO
005AO
010AO
010AO
010AO
015AO
015AO
020AO
020AO
020AO
025AO
025AO
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
*** C5102122
*** C6088127
*** C6088128
*** C6088129
123,58 C4308270
*** C6088130
*** C3174068
152,30 C3583556
*** C6088131
223,78 C6088132
*** C6088133
*** C6088134
Numer Części
AO030EBFX
AO030FBFX
AO030GBFX
AO035FBFX
AO035GBFX
AO040GBFX
AO040HBFX
AO045HBFX
AO050IBFX
AO050JBFX
AO055IBFX
AO055JBFX
Przepływ Przepływ Przepływ powietrza powietrza powietrza l/s (m3/hr) (cfm)
110 396 233
110 396 233
110 396 233
160 576 339
160 576 339
220 792 466
220 792 466
330 1188 699
430 1548 911
430 1548 911
620 2232 1314
620 2232 1314
Wielkość korpusu - cale
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Części Cena za zamienne szt. €
030AO ***
030AO ***
030AO ***
035AO ***
035AO ***
040AO 732,80
040AO ***
045AO ***
050AO ***
050AO ***
055AO 1203,07
055AO ***
296,59
www.brammer.biz
995
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
48629 51392


































































































   1005   1006   1007   1008   1009