Page 981 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 981
Akkumulátorok
EBV Zsákos accumulátor
Az Olaer gáztöltésű belső tömlős nyomástároló a gáz és folyadék közötti jelentős nyomáskülönbséget használja ki és lehetővé teszi nagy mennyiségű energia tárolását kompakt formában. Ez lehetővé teszi a folyadék nyomás alatti begyűjtését, tárolását és felhasználását. Speciális kialakításának köszönhetően a belső tömlő (az alapkomponens) összenyomja a gázt és általában három lebenyt hoz létre, amelyben tárolja, majd szükség szerint szolgáltatja a nyomás alá helyezett folyadékot.
Előnyök:
A 130 m3/óránál nagyobb átfolyású hálózatokhoz, az EBV tároló elnyeli a túlnyomást és kiegyenlíti a gyors szelepzárások által okozott nyomásesést.
Példa:
• Ólommentes benzin hálózat
• Maximális hálózati nyomás = 10 Bar
• Betöltés: három 130 m3/óra szivattyú 4 Bar nyomáson
• Szelepzárás 3 szekundum.
Eredmények:
• Tároló nélkül: Pmin = -1 Bar / Pmax = 14 bar
• Az EBV tárolóval 100-40/90 01180 Pmin = 2,5 bar / Pmax = 8 Bar
Az előtöltési nyomás NEM haladhatja meg a 20 bar értéket.
Rendelési Kód
C4178826
C6415108
C6415109
C6415110
C6415111
C6415112
C6415113
C6415114
C6415115
C6415116
C6415117
C6415118
C6415119
C6415120
C6415358
C6415121
C6415122
C6415359
C6415360
C6415123
C6415361
C6415124
C6415125
C6415126
C6415127
C6415128
Része Szám Térfogat
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
50
80
80
80
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
40
20
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
Csatlakozó méret
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
Test/Szekrény Anyaga
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
ötvözött acélok
Rozsdamentes acél
ötvözött acélok
Rozsdamentes acél
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
ötvözött acélok
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
EBV 0.5-50/00 01125 0,5 l
EBV 1-80/00 01125 1l
EBV 2.5-80/90 01125 2,3 l
EBV 5-80/90 01125 5l
EBV 0,5-40/00 03325 0,5 l
EBV 1-40/00 03325 1l
EBV 2,5-40/00 03325 2,5 l
EBV 5-40/00 03325 5l
EBV 10-40/90 01125 10 l
EBV 20-40/90 01125 18 l
EBV 32-40/90 01125 34 l
EBV 50-40/90 01125 50 l
EBV 100-20/90 03325 90 l
EBV 100-40/90 03325 90 l
EBV 100-40/90 01125 90 l
EBV 200-20/90 03325 207
EBV 200-40/90 01125 207
EBV 200-40/90 03325 207
EBV 100-20/90 01125 93 l
EBV 150-20/90 01125 139
EBV 200-20/90 01125 207
EBV 300-20/90 01125 293
EBV 375-20/90 01125 379
EBV 475-20/90 01125 473
EBV 530-20/90 01125 532
EBV 575-20/90 01125 565
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
UCA Series - Töltő és mérő készlet accumulátorokhoz
Leírás:
• A Parker UCA töltő és mérő készletei lehetővé teszik az accumulátorok nyomásának előtöltését, illetve szükség szerint nitrogén
betöltését vagy kiengedését.
• A helyes accumulátor előtöltési nyomás optimalizálja a rendszer teljesítményét és maximalizálja az alkatrészek élettartamát. Max. üzemi nyomás:
• 340 bar vagy 4930 psi.
Előnyök:
• Minden, ami a tároló karbantartásához szükséges egyetlen, egyszerűen használható készletben.
További előnyök:
Csökkenti a rendszeres karbantartási időközöket és optimalizálja a gép teljesítményét.
9
Rendelési Kód
C3071511
C3602327
C1102509
C6079964
C6079963
Része Szám
UCA 02
UCA 04
UCA 01
UCA 05
UCA 03
Tétel Leírás
Accumulators charging and gauging kit - UK
Accumulators charging and gauging kit - France
Accumulators charging and gauging kit - Germany
Accumulators charging and gauging kit - Italy
Accumulators charging and gauging kit - USA
Egységár €
1751,44
1675,72
1222,22
1797,66
1804,54
www.brammer.biz
969
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47587
125918