Page 980 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 980
Akkumulátorok
Rendelési Kód
C6370121
C6370122
C6370123
C6370124
C6370125
C6370126
C6370127
C6370128
Része Szám
ELM 2-350/88/AF
ELM 2-350/88/CF
ELM 2.8-250/88/AF
ELM 2.8-350/88/AF
ELM 2.8-350/88/CF
ELM 3.5-250/88/AF
ELM 3.5-350/88/AF
ELM 3.5-350/88/CF
Térfogat
2l
2l
2,8 l
2,8 l
2,8 l
3,5 l
3,5 l
3,5 l
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
350
350
250
350
350
250
350
350
csatlakozás típusa
A forma
C forma
A forma
A forma
C forma
A forma
A forma
C forma
Előkibocsátás Maximális tömörí- nyomás(Bar) tési arány
130 8
130 8
130 6
130 6
130 6
130 4
130 4
130 4
Maxális nyomás amplitúdó
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
Egységár Csatlakozó méret €
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
EHV Zsákos accumulátor
Az Olaer gáztöltésű belső tömlős nyomástároló a gáz és folyadék közötti jelentős nyomáskülönbséget használja ki és lehetővé teszi nagy mennyiségű energia tárolását kompakt formában. Ez lehetővé teszi a folyadék nyomás alatti begyűjtését, tárolását és felhasználását. Speciális kialakításának köszönhetően a belső tömlő (az alapkomponens) összenyomja a gázt és általában három lebenyt hoz létre, amelyben tárolja, majd szükség szerint szolgáltatja a nyomás alá helyezett folyadékot.
Előnyök:
• Az accumulátorok által nyújtott nagyméretű és azonnali átfolyási sebességgel növelhető a termelési sebesség.
• Folyamatosan rendelkezésre álló tartalékenergia. Példa: EHV 50-330/90 Átlag átfolyás: 650 L/perc.
• Maximális rendelkezésre álló nyomás: 320 Bar
• Minimális rendelkezésre álló nyomás: 250 Bar
• Átlag teljesítmény = Átlag átfolyás x Átlag nyomás/600 = 308 kW
• A tároló független működési képessége csökkenti a beszerelési költségeket és a berendezések üzemelési költségét.
Az Európai szabványoknak megfelelő Parker Olaer accumulátorok több mint 35 országban használható, így egyszerűen áthelyezhető.
9
Rendelési Kód
C6415084
C3853460
C6415085
C6415086
C6415087
C6415089
C6415090
C6415091
C6415092
C4029751
C6415093
C4086019
C3758445
C4954161
C6415094
C4897460
C6415095
C6415096
C6415097
C6415098
C6415099
C6415100
C6415101
C6415102
C6415103
C6415104
C6415105
C6415106
C6415107
Része Szám
EHV 10-330/90 01125
EHV 12-330/90 01125
EHV 20-330/90 01125
EHV 24,5-330/90 01125
EHV 32-330/90 01125
EHV 42-330/90 01125
EHV 50-330/90 01125
EHV 57-330/90 01125
EHV 0,2-350/00 01125
EHV 0,5-350/00 01125
EHV 1-350/00 01125
EHV 1,6-350/90 01125
EHV 2,5-350/90 01125
EHV 4-350/90 01125
EHV 5-350/90 01125
EHV 6-350/90 01125
EHV 10-350/90 01125
EHV 10-480/90 01125
EHV 12-480/90 01125
EHV 20-480/90 01125
EHV 32-480/90 01125
EHV 50-480/90 01125
EHV 1-690/00 01125
EHV 2,5-690/90 01125
EHV 5-690/90 01125
EHV 12-690/90 01125
EHV 20-690/90 01125
EHV 37-690/90 01125
EHV 54-690/90 01125
Térfogat Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
9,2 l 330
11 l 330
17,8 l 330
22,5 l 330
32 l 330
42 l 330
48,5 l 330
53 l 330
0,2 l 350
0,6 l 350
1l 350
1,6 l 350
2,4 l 350
3,7 l 350
5l 350
6l 350
10 l 350
9,2 l 480
11 l 480
17,8 l 480
32 l 480
48,5 l 480
1,1 l 690
2,4 l 690
5l 690
11 l 690
16,5 l 690
33,4 l 690
48 l 690
Maximális Átfolyás (LPM)
900
900
900
900
900
900
900
900
120
240
240
240
450
450
450
450
450
900
900
900
900
900
360
360
360
900
900
900
900
Egységár Csatlakozó méret €
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
G1 1/4BSPP ***
G1 1/4BSPP ***
G1 1/4BSPP ***
G1 1/4BSPP ***
G1 1/4BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G2 BSPP ***
G1 BSPP ***
G1 BSPP ***
G1 BSPP ***
G1 BSPP ***
G1 BSPP ***
G1 BSPP ***
G1 BSPP ***
968
www.brammer.biz
Hidraulika
125905