Page 979 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 979
Akkumulátorok
ADE sorozat - Membrános accumulátor
Leírás:
• A Parker ADE Szériás membrános accumulátorok olyan energiatároló eszközök, amelyek a szivattyú működésének stabilizálásával és
támogatásával növelik a hidraulikus rendszerek teljesítményét. Felépítés:
• Burkolat - nagy szakítószilárdságú öntött acél..
• Membránok/tömítések - nitril (NBR).
Ajánlott folyadékok:
• 2. csoportba tartozó, általános célú ásványi olaj alapú folyadékok.
Üzemi hőmérséklet:
• -10°C to +80°C között.
Alkalmazás:
• Biztonsági szelep, biztonsági rendszerek, elekromos egységek.
Előnyök:
• Csökkentett zajszint és rezgés a jobb alkatrész és rendszer élettartamért.
További előnyök:
A csökkentett leállási idő és jobb rendszer hatékonyság növeli a gép produktivitását.
Rendelési Kód
C3224119
C1187206
C3224120
C2845527
C2845528
C2845529
C3224121
C2845530
C2845531
C3224122
C1192699
Része Szám
ADE007-25R1A2
ADE016-25R1A2
ADE032-21R1A2
ADE050-21R1A2
ADE075-21R1A2
ADE100-21R1A2
ADE140-14R1C2
ADE140-25R1C2
ADE200-25R1C2
ADE280-25R1C2
ADE350-25R1C2
Térfogat
0,075 l
0,16 l
0,32 l
0,5 l
0,75 l
1l
1,4 l
1,4 l
2l
2,8 l
3,5 l
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
250
250
210
210
210
210
140
250
250
250
250
Előkibocsátás nyomás(Bar)
60
60
40
40
40
40
40
60
60
90
90
Egységár €
106,57
109,57
134,37
181,87
190,68
294,24
369,53
385,75
516,65
618,60
776,95
ELM sorozat - Membrános accumulátor
Általános információk. Az Olaer gáztöltésű membrános nyomástároló a gáz és folyadék közötti jelentős nyomáskülönbséget használja ki és lehetővé teszi nagy mennyiségű energia tárolását kompakt formában. Ez lehetővé teszi a folyadék nyomás alatti begyűjtését, tárolását és felhasználását.
A membrános nyomástárolóból kialakított hidraulikus ütéselnyelő növeli a vezetői kényelmet és azonnali válaszidőt biztosít akadályokon való áthaladáskor, illetve hasonló rugalmasságot a változó üzemelési körülményekhez.
0 < sebesság < 50 km/óra
3.5 < ] terhelésváltozás < 100%
azonos rugalmasság a felhasználástól függően.
Ugyanaz az EK nyomásdirektívának (PED)
megfelelő tároló több mint 35 célországban használható, így szabadon
áthelyezhető.
Műszaki jellemzők:
Engedélyezett minimális/maximális hőmérséklet (° Celsius) :
- 20/+80 a standard nitril elasztomerek esetében a 0,075 ≥ 1,4 literes modelleknél,
- 10/+80 a standard nitril elasztomerek esetében ≥ 2 literes modelleknél
- 35/+80 a hidrin elasztomer esetében.
Anyagok: szénacél vagy rozsdamentes acél, nitril vagy hidrin membrán, más összetételek: lépjen kapcsolatba a Parker Olaer-el.
Rendelési Kód
C6370099
C6370100
C6370101
C6370102
C6370103
C6370104
C6370105
C6370106
C6370107
C6370108
C6370109
C6370110
C6370111
C6370112
C6370113
C6370114
C6370115
C6370116
C6370117
C6370118
C6370119
C6370120
Része Szám
ELM 0.075-250/00/AF
ELM 0.16-250/00/AF
ELM 0.32-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/CF
ELM 0.75-160/88/CF
ELM 0.75-210/85/AF
ELM 0.75-210/85/CF
ELM 0.75-350/85/AF
ELM 0.75-350/85/CF
ELM 1-210/85/AF
ELM 1-210/85/CF
ELM 1.4-140/88/AF
ELM 1.4-140/88/CF
ELM 1.4-210/88/AF
ELM 1.4-210/88/CF
ELM 1.4-250/88/AF
ELM 1.4-250/88/CF
ELM 1.4-350/88/AF
ELM 1.4-350/88/CF
ELM 2-100/88/AF
ELM 2-250/88/AF
Térfogat
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
250
250
210
210
210
160
210
210
350
350
210
210
140
140
210
210
250
250
350
350
100
250
csatlakozás típusa
A forma
A forma
A forma
A forma
C forma
C forma
A forma
C forma
A forma
C forma
A forma
C forma
A forma
C forma
A forma
C forma
A forma
C forma
A forma
C forma
A forma
A forma
Előkibocsátás Maximális tömörí- nyomás(Bar) tési arány
130 8
130 6
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
Maxális nyomás amplitúdó
210 bar
210 bar
140 bar
175 bar
175 bar
120 bar
175 bar
175 bar
150 bar
150 bar
170 bar
170 bar
120 bar
120 bar
120 bar
120 bar
140 bar
140 bar
150 bar
150 bar
80 bar
140 bar
Egységár Csatlakozó méret €
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
*** 9 G1/2 BSPP ***
0,075
0,16 l
0,32 l
0,5 l
0,5 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
1l
1l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
2l
2l
l
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
www.brammer.biz
967
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
99952
47581