Page 972 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 972
Parker „Hannifin” hidraulikus hengerek
1
2 3
4
5 6
7, 8 9 10
Edzett, krómbevonatos ötvözött szénacél dugattyúrúd, ütés- és sérülésálló, kiváló hasznos élettartammal a legmagasabb környezeti követelmények között is.
A különálló, leválasztható tömszelence hosszú élettartamot és egyszerű karbantartást biztosít.
Minden hidraulikafolyadékhoz és bármely üzemi körülmények közé a megfelelő tömítőanyag. Ajakos és fogazott tömítések benntartják a folyadékot és kinn a szennyeződést.
A kiemelkedő felületi kikészítésű acélcső minimalizálja a belső súrlódást és meghosszabbítja a tömítés élettartamát.
A nyomás alatti test tömítések szivárgásmentes teljesítményt nyújtanak.
Robusztus, egy darabból kimunkált acél dugattyúk, minden alkalmazáshoz a megfelelő tömítési opcióval, beleértve a nagy terhelést, tehertartást és a csekély súrlódást.
Az opciós ütközők a henger ellennyomását használják a progresszív fékező hatáshoz, ezzel csökkentve az ütközést és a zajt.
Az ütközők beállítható tűszeleppel teszik lehetővé a ciklussebesség optimális produktivitáshoz történő beállítását.
A feszítőrudas konstrukció ellenáll a rendszernyomás által generált húzófeszültségnek, ezzel biztosítva a kifáradásmentes, hosszú élettartamot.
Sorozatok
Típus
Szabványok Munkanyomás
Furat méretek
Löket
Dugattyúrúd átmérő Dugattyúrúd méretek Dugattyú rúdfejek Rögzítési megoldások
Folyadékokéstömítések Hőmérséklettartomány Opciós tulajdonságok
Testre szabott kialakítás
Sorozatok
Típus
Szabványok Munkanyomás
Furat méretek
Löket
Dugattyúrúd átm. Dugattyúrúd méretek Dugattyú rúdfejek Rögzítési megoldások Folyadékokéstömítések Hőmérséklettartomány Opciós tulajdonságok
Testre szabott kialakítás
HMI/HMD Alkalmazások
nehézüzemi, metrikus, feszítőrudas henger ISO 6020/2 és DIN 24 554
legfeljebb 210 bar
25 – 200mm
legfeljebb 5m
12 – 140 mm
furatméretenként legfeljebb 3
negatív és pozitív, furatméretenként legfeljegg 6 HMI – 12 rögzített és csuklós kialakítások
HMD – 5 rögzített és csuklós kialakítások 5szabványosopció
-20°C .. +150°C
különleges tömítések, túlméretes csatlakozók, helyzet visszacsatolás, helyzetérzékelés, ütközők, kettősvégű rudak, lökethatárolók, rúd reteszelés, legtelenítők, tömítés leeresztők, rúdvégi harangok, fémes rúd-lehúzók
rendelésre kaphatók
• Szerszámgépek
• Fröccsöntés
• Robotika
• Próbázó berendezések • Szimuláció
• Olaj és gázipar
• Megújuló energiák • Katonai
2H Alkalmazások
nehézüzemi, hüvelykes sorozatú, feszítőrudas henger
ANSI és NFPA
legfeljebb 210 bar
38,1 – 304,8 mm
legfeljebb 5 m
15,9 – 215,9 mm
furatméretenként legfeljebb 4
pozitív és negatív, furatméretenként legfeljebb 8
17 rögzített és csuklós kialakítás 5szabványosopció
-20°C .. +150°C
különleges tömítések, túlméretes csatlakozók, helyzet visszacsatolás, helyzetérzékelés, ütközők, kettősvégű rudak, lökethatárolók, rúd reteszelés, legtelenítők, tömítés leeresztők, rúdvégi harangok, fémes rúd-lehúzók
rendelésre kaphatók
• Szerszámgépek
• Fröccsöntés
• Robotika
• Próbázó berendezések • Szimuláció
• Olaj és gázipar
• Megújuló energiák • Katonai