Page 974 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 974

A henger azonosítása
Minden Parker hidraulikus hengert egy modellszám és egy egyéni sorozatszám azonosít. A modellszám és a sorozatszám a hengerre, szokás szerint a henger fejvégére (a dugattyúrúdnál) szegecselt adattáblán láthatók. Ha a tábla megsérült vagy eltávolították, a hengert a Parker sorozatszámával is lehet azonosítani, amelyet a hengerre bélyegzünk, gyakran az adattábla alá.
Egy HMI sorozatú, feszítőrudas henger adattáblája. A kódo- lás magyarázatát ld. lent.
henger fejvégére bélyegzett sorozatszám - figyelje meg a szegecsfuratokat, amelyekkel az adattáblát, a bélyegzés fölé rögzítették.
Modellkód
80
C
JJ
HMI
R
N
M
140
00
K
S
1
4
C
M
11
Furat
Rögzítés fajtája
Felszerelési módosítások
Csatlakozók
Különleges Dugattyúrúd Záróvégi
Folyadék- közeg
Légtelenítők
Fejvégi ütköző
Kettősvégű Sorozat rúd
Példa a kódolásra
További információk
tulajdonságok A dugattyú
fejek
ütköző
típusa
Dugattyúrúd száma
A rúd menete
Nettó löket
A csatlakozók helyzete
Ld. a fenti modellkód és adattábla példa illusztrációt. Figyelje meg a bemutatott példán, hogy nem minden kódmezőt használunk, pl.: ezen a példán az ütközőket, a kettősvégű rudat és a felszerelési módosításokat nem írtuk elő, és ezért ezek a kódmezők üresek.
C – a felszerelés fajtája (C fajta - lábra szerelt henger)
HMI – henger sorozat
R – csatlakozó típus (R - BSPP csatlakozók az ISO 228 szerint)
N – dugattyú típus (N - szabványos dugattyú és tömítések)
S – különleges tulajdonságok (a sorozatszámból azonosíthatók)
1 – dugattyúrúd száma (a termékkatalógusban az átmérőre vonatkozik)
4 – a dugattyúrúd végződése (4 - szabványos, pozitív dugattyú rúdvég)
M – a rúd menete (M - metrikus)
M – folyadék-közeg (M - szabványos ásványolajok, -20°C .. +80°C) 11 – a csatlakozók helyzete (11 - szabványos elrendezés, 1 a fejvégen és 1 a záróvégen)
00 – légtelenítők (00 - nincs előírva, sem a fej-, sem a záróvégre)
PJ00086060 – sorozatszám
Ø 40 – furatátmérő mm-ben 200 – lökethossz mm-ben
A hengerek kódolásáról további információkért nézze meg a vonatkozó Parker modellsorozat katalógusát, amit az Európai Henger Szakterület oldalain, a www.parker.com alatt talál.
Hengersorozatok Katalógus referencia
HMI/HMD HY07-1150/UK 2H HY07-1110/UK 3L HY07-1130/UK
MMA HY07-1210/UK
MMB HY07-1215/UK


































































































   972   973   974   975   976