Page 973 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 973

Sorozatok
Típus
Szabványok Munkanyomás
Furat méretek
Löket
Dugattyúrúd átmérő Dugattyúrúd méretek Dugattyú rúdfejek Rögzítési megoldások Folyadékokéstömítések Hőmérséklettartomány Opciós tulajdonságok
Testre szabott kialakítás
Sorozatok
Típus Szerkezet
Szabványok Munkanyomás
Furat méretek
Löket
Dugattyúrúd átmérő Dugattyúrúd méretek Dugattyú rúdfejek Rögzítési megoldások Folyadékokéstömítések Hőmérséklettartomány Opciós tulajdonságok
Testre szabott kialakítás
Sorozatok
Típus Szerkezet
Szabványok Munkanyomás
Furat méretek
Löket
Dugattyúrúd átmérő Dugattyúrúd méretek Dugattyú rúdfejek Rögzítési megoldások Folyadékokéstömítések Hőmérséklettartomány Opciós tulajdonságok
Testre szabott kialakítás
3L Alkalmazások
közepes üzemi követelményekhez, hüvelykes sorozatú, feszítőrudas henger
ANSI és NFPA
legfeljebb 70 bar
25,4 – 203,2 mm
legfeljebb 5 m
12,7 – 139,7 mm
furatméretenként legfeljebb 9
pozitív és negatív, furatméretenként legfeljebb 18 15 rögzített és csuklós kialakítás 7szabványosopció
-46°C .. +150°C
különleges tömítések, túlméretes csatlakozók,
helyzet visszacsatolás, helyzetérzékelés, ütközők, kettősvégű rudak, lökethatárolók, rúd reteszelés, legtelenítők, tömítés leeresztők, rúdvégi harangok, fémes rúd-lehúzók
rendelésre kaphatók
MMA
nehézüzemi, metrikus, ‘présgép típusú’ henger
a fej és a zárófedél menetes acélkarimákoz vannak csavarozva
ISO 6022, DIN 24 333, CETOP RP73H
250 bar, kifáradásmentes
50–320mm
legfeljebb 5 m
32–220mm
furatméretenként legfeljebb 2
pozitív és negatív, furatméretenként legfeljebb 4
6 rögzített és csuklós kialakítás 5szabványosopció
-20°C .. +150°C
rozsdamentes acélrudak, különleges tömítések,
túlméretes csatlakozások, helyzet visszacsatolás, helyzetérzékelés ütközők, legtelenítők, tömítés leeresztők, rúdvégi harangok, fémes rúd-lehúzók rendelésre kaphatók
MMB
nehézüzemi, metrikus, ‘présgép típusú’ henger
a fej és a zárófedél menetes acélkarimákoz vannak csavarozva
ISO 6020/1, CETOP RP58H 160 bar, kifáradásmentes 40–320mm
legfeljebb 5 m
22 – 220 mm
furatméretenként legfeljebb 2
pozitív és negatív, furatméretenként legfeljebb 4
8 rögzített és csuklós kialakítás 5szabványosopció
-20°C .. +150°C
rozsdamentes acélrudak, különleges tömítések, túlméretes csatlakozások, helyzet visszacsatolás és érzékelés, ütközők, kettősvégű rudak, légtelenítők, tömítés leeresztők, rúdvégi harangok, rúdlehúzók
rendelésre kaphatók
• Szerszámgépek
• Famegmunkáló berendezések • Robotika
• Próbázó berendezések
• Szimuláció
• Olaj és gázipar
• Befogás
• Helyzetbe állítás
Alkalmazások
• Acél és alumínium sajtók • Tengerészet
• Olaj és gázipar
• Megújuló energiák
• Bányászat • Katonai
Alkalmazások
• Acél és alumínium sajtók • Tengerészet
• Olaj és gázipar
• Megújuló energiák
• Bányászat • Katonai


































































































   971   972   973   974   975