Page 904 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 904
Szűrés
Szűrőelem
Leírás:
• Az új, kezelés közben gyakran szennyezett folyadékot adott tisztaságban továbbítja a rendszerbe és lehetővé
teszi a meglévő folyadék időszakos megtisztítását a kívánt állapotra. Felépítés:
• Ház: öntött alumínium - Burkolat: présöntvény alumínium.
Üzemi nyomás:
• Max. 3,4 bar (49 psi).
Üzemi hőmérséklet:
• -26°C to +82°C között.
Szűrőelem:
• Microglass III.
Tömítés:
• Fluoroelasztomér.
Motor opció:
• 220/240 VAC (3 tűs Egyesült Királyság /2 tűs európai).
Átfolyási sebesség:
• Legfeljebb 15 l/perc.
Alkalmazás:
• Fröccsöntőgépek, papír és acél hengerművek, ipari és mobil berendezések.
Előnyök:
• A súlya mindössze 10,6 kg..
• Széleskörűen használható.
További előnyök:
• Vízeltávolító szűrőelemes opció.
A hordozhatóság azt jelenti, hogy a Guardian egy hordozható átfejtő - szűrő ami könnyedén használahtó a berendezések mellett vagy akár az új olajat szívattyúzhatunk a hordóból a rendszerünk olajtartályába.
Rendelési Kód
C2769684
C2821252
Rendelési Kód
C7317441
C7317442
C7317443
C7317444
C7317445
C7317446
C7317447
C7317448
C7317449
C7317450
C7317451
C7317452
C7317453
C7317454
C7317455
C7317456
C7317457
C7317458
C7317459
C7317460
C7317461
C7317462
C7317463
C7317464
C7317465
C7317466
C7317467
C7317468
C7317469
C7317470
C7317471
C7317472
C7317473
C7317474
C7317475
C7317476
C7317478
C7317479
C7317480
C7317481
Része Szám
Egységár cserealkatrészek €
Par Fit SmaRT1000TM
GT4E110Q1UK G04396Q
GT4E110Q1EUR G04396Q
cserealkatrészek
UE219AP04Z
UE219AN04Z
UE219AS04Z
UE219AT04Z
UE219AP08Z
UE219AN08Z
UE219AS08Z
UE219AT08Z
UE219AP13Z
UE219AN13Z
UE219AS13Z
UE219AT13Z
UE219AP20Z
UE219AN20Z
UE219AS20Z
UE219AT20Z
UE319AP08Z
UE319AN08Z
UE319AS08Z
UE319AT08Z
UE319AP13Z
UE319AN13Z
UE319AS13Z
UE319AT13Z
UE319AP20Z
UE319AN20Z
UE319AS20Z
UE319AT20Z
UE319AP40Z
UE319AN40Z
UE319AS40Z
UE319AT40Z
UE619AP20Z
UE619AN20Z
UE619AS20Z
UE619AT20Z
UE619AP40Z
UE619AN40Z
UE619AS40Z
UE619AT40Z
1128,00
1128,00
Egységár Része Szám €
940400Q ***
940401Q ***
940402Q ***
940403Q ***
940404Q ***
940405Q ***
940406Q ***
940407Q ***
940408Q ***
940409Q ***
940410Q ***
940411Q ***
940412Q ***
940413Q ***
940414Q ***
940415Q ***
940416Q ***
940417Q ***
940418Q ***
940419Q ***
940420Q ***
940421Q ***
940422Q ***
940423Q ***
940424Q ***
940425Q ***
940426Q ***
940427Q ***
940428Q ***
940429Q ***
940430Q ***
940431Q ***
940432Q ***
940433Q ***
940434Q ***
940435Q ***
940436Q ***
940437Q ***
940438Q ***
940439Q ***
9
Leírás:
Par Fit szűrőelemek termékcsaládja, amit úgy terveztünk, hogy illeszkedjen a Pall SRT elemekhez. A Parker által tervezett és gyártott Par Fit SmaRT1000TM biztosítja a Pall termék egyszerű cseréjét – 100 %-ban csereszabatos a PALL UE219, UE319 és UE619 elemek sorozatával. Jobban kifizetődik, „azonos vagy jobb” teljesítményt kínál és Európában készletről „garantáltan” kapható.
• Egyedülálló kihúzó fogantyú az UE219 és UE319 típusokon és megerősített kihúzó gyűrű az UE619 típuson.
• Quantumfiber közeg – egyedülálló szálösszetétel, ami biztosítja a maximális szűrőhatékonyságot a meghosszabbított élettartam során.
• Static Control szűrőközeg, ami a hatásosság sérülése nélkül kiküszöböli a hidraulikafolyadékok elektrosztatikus feltöltődését.
892
www.brammer.biz
Hidraulika
50071
423093
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek