Page 902 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 902
Szűrés
Felcsavarható csereelemek
Leírás:
• Csere felcsavarható szűrők 1 és 2 méretű Maxiflow beszívó és kinyomó vezetékkel rendelkező szűrőkhöz Üzemi nyomás:
• Max. 10 bar (145 psi).
Üzemi hőmérséklet:
• -30°C to +90°C között.
Szűrőközeg:
• Porfúvott acél edény üvegszálas (Abs.) és cellulóz (Nom.) elemekkel.
Átfolyási sebesség:
• Max 360 l/perc.
Tömítés:
• Nitril.
Alkalmazás:
• Villástargoncákhoz, teleszkópos emelőkhöz, hulladékszállító járművekhez és ipari gépekhez.
Előnyök:
• Beépített, egyszerűen olvasható kijelző.
• Porfúvott acél felcsavarható edények.
További előnyök:
• Az anyag állapota könnyen felmérhető.
Hosszú távú védelem a korrózió ellen.
Rendelési Kód
C1121961
C1122289
C2772150
C2772149
C2772148
Része Szám
MXR8550
MX1518410X4
MXR9560
MXR9550
MX1591410X4
Maximális Átfolyás (LPM)
70
70
180
30
180
Egységár Szűrőbetét méret (mikron) €
10 66,50
10 89,54
10 108,14
3 115,00
10 148,75
ABL sorozat - Tartály szellőztetők
Leírás:
• A hidraulikus és kenőrendszerek optimális védelméért. Az ABL-1 átfolyási kapacitása 1000 l/perc, az ABL-2 2000 l/perc. Mindkettő
3-mikronos cserélhető Leif elemmel. Az ABL-2 vizuális kijelzője (az ABL-1-nél opcionális) jelzi a szellőztető elem cseréjének idejét. Felépítés:
• Nagy ütésállóságú kompozit.
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to +80°C között.
Szűrőközeg:
• LEIF környezetbarát anyag.
Max. magasság a tartály fölött:
• ABL-1 (kijelző nélkül) = 80mm. ABL-2 (kijelzővel) = 173,5mm.
Max. átmérő:
• ABL-1 = 127mm átmérő. ABL-2 = 127mm átmérő.
Alkalmazás:
• Terepjárművek, építkezési berendezések, fafeldolgozási berendezések és hidraulikus szerszámgépek. Előnyök:
• Tartálytetőre épített kivitel.
• LEIF környezetbarát közeg alapfelszereltség.
További előnyök:
• A közeg állapotának kijelzése biztosítja a hatékony szellőztetést.
A Parker környezetbarát közege alacsony elfáradási jellemzőkkel rendelkezik.
Rendelési Kód
Része Szám
Átmérő
127 mm
127 mm
Maximális Átfolyás (LPM)
1000
2000
Szűrőbetét méret (mikron)
3
3
Egységár Indikátor típus cserealkatrészek €
Semmi QXWL3 76,75
Vizuális QXWL13 143,36
9
C2771216 ABL1G114QXWL3
C2771218 ABL2G114QXWL13V
Egylyukú töltő-szellőztetők - Túlnyomásos
Túlnyomásos töltő-szellőztetők 95 mm-es szűrővel.
Leírás:
• Üvegszál erősítéses nylon, IP65 tanúsítással rendelkező tartály töltők-szellőztetők extra könnyűek, ellenállnak a rozsdának és tartósak • 10 mikron névleges közegszűrés és 95mm szűrő.
Alkalmazás:
• Mezőgazdasági gépek, erdőgazdálkodási berendezések, hulladékszállító járművek és ipari gépek.
Előnyök:
• A rozsdamentes kialakítás biztosítja a hosszú élettartamot.
• Könnyű szerkezet.
További előnyök:
• Megakadályozza a folyadék szivárgását.
Gyakorlatilag bármilyen hidraulikus tartályra felszerelhető.
Rendelési Kód
C2772262
C2772264
C2772265
Része Szám
AB98212011
AB98213011
AB98217011
Tétel Leírás
Single hole filler breathers - Pressurised 0.2 bar with 95 mm strainer
Single hole filler breathers - Pressurised 0.35 bar with 95 mm strainer
Single hole filler breathers - Pressurised 0.7 bar with 95 mm strainer
Egységár €
56,75
56,75
56,75
890
www.brammer.biz
Hidraulika
47179 47162 47184