Page 903 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 903
Szűrés
Egylyukú töltő-szellőztetők - Nyomás nélküli
Rendelési Kód
C2772259
Része Szám
AB98210011
Tétel Leírás
Single hole filler breathers - Non-pressurised Filler Breather with 95 mm strainer
47174
Egységár €
22,75
47182
Egységár €
32,00
32,00
25,75
47181
Egységár €
24,75
47171
Egységár €
102,75 109,25
6 lyukú töltő-szellőztetők - Nyomás alá helyezett
Rendelési Kód
C2772275
C2772277
C2772279
Része Szám
AB98812011
AB98813011
AB98817011
Tétel Leírás
6-hole filler breathers - Non-pressurised Filler Breather with 95 mm strainer
6-hole filler breathers - Pressurised 0.35 bar with 95 mm strainer
6-hole filler breathers - Pressurised 0.7 bar with 95 mm strainer
6 lyukú töltő-szellőztetők - Nyomás nélküli
Rendelési Kód
C2772272
Része Szám
AB98810011
Tétel Leírás
6-hole filler breathers - Non-pressurised Filler Breather with 95 mm strainer
Töltő-szellőztető - Mérőpálca opció - 10-es csomagban
• 10 x 200 mm vagy 10 x 400 mm mérőpálcák.
• A mérőpálca a kívánt hosszra vágható és a Hi/Lo jelzések áthelyezhetők. •
Rendelési Kód
Része Szám
Tétel Leírás
Filler breather Dipstick Option (10 x 200 mm dipsticks)
Filler breather Dipstick Option (10 x 400 mm dipsticks)
C2772282 B68206
C2772283 B68207
Fém szellőztető - Menetes típus
Leírás:
• Fém töltő-szellőztetők hidraulikus tartályok töltéséhez és szellőztetéséhez.
• Zárható változat is kapható.
Felépítés
• Króm bevonatos acél, megbízható megoldás a tartály szellőztetéshez és töltéshez. Beszerelési információk:
• Peremes szűrő.
Eltolás:
• 720 l/perc.
Micron érték:
• 10 mikron.
Légáramlás:
• 0,75 m3/perc.
Záródugó opció:
• A megnövelt biztonságért az 5561 opció lezáródugó funkciót kínál.
Alkalmazás:
• Tartályokhoz bármely alkalmazásra.
Előnyök:
• Hagyományos szellőztető króm bevonattal.
• A nagyobb biztonságért lezárható opció is elérhető.
További előnyök:
• A legnehezebb körülmények között is megőrzi az állapotát.
Csökkenti az üzemanyaglopás kockázatát és költségeit.
9
Rendelési Kód
C1122443
C1122188
Része Szám
SAB.1562.10
SAB.1563.10
Csatlakozó méret
G3/4 BSPP
G1/4 BSPP
Szűrőbetét méret (mikron)
Maximális Átfolyás (LPM)
Egységár €
24,50
15,00
47169
Egységár €
24,75
13,72
10
10
430
135
Levegő átfolyás
0.45 m3/min
0.15 m3/min
Szűrőbetét méret (mikron)
10
10
Fém töltő-szellőztető - Peremes szűrő
Rendelési Kód
C1178099
C2772229
Része Szám
AB116310
AB.1380.10
Maximális Átfolyás (LPM)
430
135
Levegő átfolyás
0.45 m3/min
0.15 m3/min
www.brammer.biz
891
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47166