Page 900 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 900
Szűrés
Szűrőelemek
94632
Szűrőelemek 1 A folyadékszűrő szűrőelemekkel (szűrési fok 2-500 μm, névleges méret 5-1800-ig, nyomáskülönbség ellenállás legfeljebb 210 bar) a MAHLE szűrőelemek minden hidraulika és kenőolaj szűrő központi darabjai. A tervezés mindig a tisztasági osztály szabványának, a nyomásigények és a közeg jellemzőinek betartására irányul, így a MAHLE stabil és állandó nyomású, nagy szennyezés megtartó kapacitású szűrőelemei biztosítják a gazdaságos és üzemzavar-mentes üzemet. A szabványos és DIN- változatú termékeink széles választéka is tartalmaz lényegében bármilyen gyártmányú szűrőhöz alternatív változatot agresszív folyadékokhoz, hűtőfolyadékokhoz és vizes közegekhez. Az egyedi ügyféligények kielégítéséhez különleges változatokat is tervezünk.
Szűrőanyagok, PS és Sm-N:
Egy hidraulikus vagy kenő rendszerben a szűrő feladata a szennyezés elfogadott szintre való csökkentése és annak a lehető leghosszabb ideig történő megtartása. Az
ipari hidraulikákban a szilárd szemcsék meghatározásához általános gyakorlat az ISO 4406 szerinti szemcseszámlás. Ebből következnek az Sm-x és az Sm-N-el elérhető tisztasági osztályok. Ezek az értékek a mi, hidraulikus szűrők tervezésében szerzett hosszú tapasztalatainkat tükrözik, és irányértéknek tekinthetők.
Mic szűrőanyag:
Cellulóz vagy üvegszál rétegekből felépülő mélységi szűrők nagy szennyezés megtartó kapacitással és alacsony áramlási ellenállással. A szűrés minősége 10 μm és 25 μm, MAHLE szabvány szerint. A használatuk hidraulika olaj és kenőanyag szűrésben beszívó szűrőként, továbbá a szűrlet minőségét tekintve kisebb igényű létesítményekben alacsony költségű szűrésként jellemző.
Drg szűrőanyag:
Rozsdamentes acél huzalhálóból készült felületi szűrők nagyon alacsony áramlási ellenállással, ráncolt, ritka és sűrű szövedék elrendezéssel. A szűrés minősége 10 μm, 25 μm, 40 μm, 60 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm és 500 μm. A huzalhálós szűrőelem szűrési minőségét annak a gömbszerű szemcsének a legnagyobb átmérője határozza meg, amely át tud haladni a szövedéken. A huzalhálós szűrőelemeket a hidraulika olaj és kenőanyag szűrésben, beszívó vagy durva szűrőnek, nagy viszkozitású folyadékoknál és hűtőközeg szűrésnél biztonsági szűrőnek alkalmazzák. A huzalhálós elemek mint felületi szűrők meghatározott kivonási mérettel, mint mélységi szűrők, alacsony megtartó kapacitással rendelkeznek.
KS-Mic szűrőanyag:
Nagyszámú, rendezett, kötőagyag mentes poliészter anyagokból felépülő mélységi szűrők különösen nagy szennyezés megtartó kapacitással és alacsony áramlási ellenállással. A szűrés minősége: 25 μm a MAHLE szabvány szerint. Használata hűtőközeg szűrésnél eldobható szűrőként.
A szűrő anyaga WS-Mic, WS-Sm-x és WS-Sm-N:
Víz eltávolításához a MAHLE WS-elemek abszorbeáló elemként kaphatók A WS-Mic 25 alacsony szűrőhatással szemcsékhez, vagy kombinálva a nagyon hatásos Sm-N 2-vel és Sm-x 10-el. A szuper adszorbens megváltoztatja a vegyi szerkezetét, miközben felszívja a vizet és az áramlási ellenállás növekedésével jelzi a felvett szabad víz mennyiségét. A szabad vizet felszívja, amíg a telítettségi korlátját eléri.
A WS-elemek alkalmazhatók az összes közönséges kenő és hidraulikus folyadékokhoz. A szűrő tulajdonság illeszkedik a megfelelő Mic-, Sm-x és Sm-N 2 elemekhez. A vízmentes folyadék áramlási ellenállása jelentéktelenül magasabb lenne.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
EcoParts szűrőelemek
Olajszeparáló elemek
A MAHLE Ipari Szűrés most a hidraulikus alkalmazásoknál a biztonságos és költséghatékony patron cseréhez kínál komplett termékvonalat.
Előnyök az Ön számára:
• A nyomásszűrők és visszatérő vezetéki szűrők széleskörű választéka egyetlen forrásból - számos különféle
kialakításban és névleges értékkel
• Kompatibilitás sok bevált gyártóval (kereszt-referencia)
• Meghatározott teljesítmény és tisztasági osztály
• Meghatározott élettartam
• Magasszintű működőképesség és biztonság
• Kiemelkedő megbízhatóság és költséghatékonyság
• Tanúsított minőség
• A DIN és az ISO szabványok szerint lepróbázva, minden elterjedt ipari jóváhagyás birtokában. További információkért kérjük, keresse fel a www.mahle-industrialfiltration.com webhelyünket.
Olajszeparáló elemek A modern préslevegő ellátást az olaj-befecskendezésű csavarkompresszorok uralják. A MAHLE olajszeparáló elemek éveken át bizonyítottak ebben az alkalmazásban. Kombinálva a megfelelően kiválasztott beszívott levegő tisztítókkal és olajszűrőkkel, hosszú élettartammal és alacsony karbantartási költség mellett biztosítják a jóminőségű préslevegőt.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Légtisztító rendszerek A MAHLE légtisztítók biztosítják a tiszta bemeneti levegő folyamatos adagolását a kompresszorok, vákuumszivattyúk és belső égésű motorok számára. A bemeneti hangtompítók használata szintén csökkenti a zajszintet. MAHLE sorozatok:
• Levegőszűrő rendszerek - 7000-es sorozat
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
9
Légtisztító rendszerek
888
www.brammer.biz
Hidraulika
94640 94633 58599
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek