Page 899 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 899
Szűrés
Visszatérő-vezeték szűrők
A visszatérő-vezeték szűrők a berendezésben keletkezett, és a hidraulikus kör által kiöblített minden szennyezést visszatartanak, megakadályozva a szennyezés negatív következményekkel járó bekerülését a tartályba és a szivattyúba.
MAHLE tartály tetejére szerelt, visszatérő-vezeték szűrő sorozatok:
• Pi 5000, NG 40-100, DIN 24550
• Pi 5000, NG 160-1000, DIN 24550
• Pi 5100, átváltó, NG 40-1000, DIN 24550 Pi 530, NG 35-50
Nyomásszűrők
A Mahle nyomásszűrők teljes vagy részleges átáramlású, az alacsony (25/60bar), közepes (< 210 bar) és magas (< 450bar) nyomástartományok számára tervezett eszközök, melyek ideálisak fővonali szűrőnek, peremre szerelt és a közbenső lapos szűrőként történő használatra. Robusztus ház, áramvonalas dizájn, és a tartozékok széles választéka minden piaci igényt kielégítő, optimális megoldást kínál.
MAHLE alacsony nyomású szűrő sorozatok:
• Pi 150, névleges nyomása 10/25 bar, NG 400-630
• Pi 1500, névleges nyomása 10/25 bar, NG 350-600, DIN 24550
• Pi 1907, névleges nyomása 10/16 bar, NG 400-6000
• Pi 1941, névleges nyomása 10/25 bar, NG 10-63
• Pi 1975, névleges nyomása 6 bar, NG 50
• Pi 200, névleges nyomása 32/63 bar, az NG 600-ig
• Pi 2000, névleges nyomása 25/63 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 2000/2200, névleges nyomása 25 bar, NG 630-2000, DIN 24550
• Pi 220, névleges nyomása 10/25 bar, NG 25-160
• Pi 230, névleges nyomása 25/40 bar, NG 800-1400
• Pi 2300, névleges nyomása 25/40 bar, NG 750-1200, DIN 24550
• Szűrőelemek és felújító készletek Pi 230/2300
• Pi 260, névleges nyomása 25 bar, az NG 1100-ig
• Pi 270, névleges nyomása 10 bar, NG 250-315
Folytatás:
• Felcsavaró patronok, HC/OC, névleges nyomása 10/16//25 bar, NG 25-160
• Felcsavaró patronok, PX, névleges nyomása 16/10 bar, az NG 160-ig
MAHLE középnyomású szűrő sorozatok:
• Pi 3000, névleges nyomása 210/315 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 340, névleges nyomása 250/315/350 bar, NG 50-450
• Pi 360, névleges nyomása 210/315 bar, NG 50-450
MAHLE magasnyomású szűrő sorozatok:
• Pi 4000, névleges nyomása 400 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 410, névleges nyomása 315 bar, NG 20-63
• Pi 420, névleges nyomása 400 bar, NG 40-450
• Pi 420 KV/Pi 4000 KV, hidegindító szeleppel, névleges nyomása 400 bar, NG 40-110 • Pi 422, névleges nyomása 400 bar, az NG 450-ig
• Pi 4220, névleges nyomása 400 bar, az NG 400-ig
• Pi 4230, névleges nyomása 315 bar, NG 160-400, DIN 24550
Pi 480 rozsdamentes acél, névleges nyomása 450/250 bar, NG 40-250
Rendelési Kód
C6133831
C6133448
C6133449
C6133451
C6133450
Pi duplex szűrők
Része Szám
77664378
76101760
77664881
76321202
77965825
Maximális Átfolyás (LPM)
10
350
450
750
2000
Szűrő típus
Nyomás
Nyomás
Nyomás
Nyomás
Nyomás
Egységár €
***
***
***
***
***
9
A szabadalmaztatott egykezes működéssel és az áramló közeg átkapcsolásakor nulla szivárgással a MAHLE duplex szűrők kiváló gazdaságosságot kínálnak. Az alsó és a közepes nyomástartományban vagy visszatérő vezeték-szűrőként alkalmasak a 24/7-es folyamatos üzemre.
MAHLE alacsony nyomású sorozatok:
• Pi 210, névleges nyomás 32/63 bar, az NG 600-ig
• Pi 2100, névleges nyomás 25/63 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 2110, névleges nyomás 40 bar, NG 630+1000, DIN 24550
• Pi 232, névleges nyomás 25 bar, NG 800+1400, DIN 24550
• Pi 241, névleges nyomás 40 bar, az NG 300-ig
• Pi 281, névleges nyomás 10/16 bar, NG 1250-8000
MAHLE középnyomású sorozatok:
• Pi 370, névleges nyomás 200/250 bar, NG 50-450
• Pi 3700, névleges nyomás 200/250 bar, NG 40-400, DIN 24550 MAHLE magasnyomású sorozatok:
Pi 4700, névleges nyomás 350 bar, NG 40-400, DIN 24550
www.brammer.biz
887
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
58598
58597
58596