Page 898 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 898
Szűrés
Mahle ipari szűrés – Mindig a helyes szűrőt
Mahle ipari szűrés – Mindig a helyes szűrőt Ipari szűrőket 1962 óta fejlesztünk és gyártunk az Öhringen-i gyárunkban. Az Ipari Szűrés profitcentrum minden kutatási, fejlesztési, tervezési és gyártási tevékenysége, valamint az egész világot lefedő értékesítési szervezete ide koncentrálódik, az áramlástani mérnökséggel, a levegő
szűréssel és a folyamati technológiával együtt. Gyártási programunk az ipari szűrés területén szűrőket és szűrő rendszereket, felszereléseket és tartozékokat tartalmaz a áramlástechnika, a portalanító berendezések és rendszerek számára , továbbá kiterjed a folyadékok és paszták durva szűrésétől kezdve az abszolút szűréséig illetve az élelmiszerek homogenizálásához szükséges automata szűrő rendszerekig. Gyártási rendszerünk a DIN EN ISO 9001 szerint tanúsított, környezetirányítási rendszerünk pedig az ISO 14001 és az EMAS szerinti tanúsítással rendelkezik. Meg sem kell említeni, hogy a MAHLE termékeket az olyan minősítő társaságok, mint a GL, a Lloyds, és a DNV fogadták el. Az ügyfeleink kívánságainak és követelményeinek megfelelve növekvő sikerrel alakítjuk a jövőnket.
94630
Folyadék technológia
Az 1960-as évek elejétől kezdve a MAHLE Industry aktív a hidraulikus és kenőfolyadékok szűrésében. Az anyagok és a gyártó technológiák folyamatos fejlesztése garantálja a gazgaságilag és műszakilag otpimalizált, legjobb minőségű termékeket. A MAHLE ipari szűrők ezért a mobil és telepített hidraulikus berendezések gépgyártói és üzemeltetői számára a legjobb választását jelentik. A MAHLE szűrőelemek többrétegű kialakítása lehetővé teszi az alkalmazások széles választékát és a nagy szennyezés visszatartó kapacitást. A szűrőelemek szűrési teljesítménye még növekvő nyomáskülönbség esetén is állandó marad, és akár a lüktető terhelés alatt is a legnagyobb védelmet nyújtják. A szűrő hosszú élettartama alacsony átáramlási ellenállással garantálja az optimális, gazdaságos alkalmazást. A MAHLE karbantartásjelzőkkel a karbantartás egyszerűsödik, és a szűrőelemek szennyezés megtartó kapacitásának teljes kihasználásával elérhető a legnagyobb gazgasági haszon.
Beszívó szűrők
94631
A szivattyú előremenő vezetékébe, vagy kívülről, könnyen szervizelhető elhelyezésben felszerelve, a beszívó vezetékbe beépített szennyeződés-jelzővel, a beszívó szűrők a szivattyút védik a nagyszemcsés szennyezéstől. A rendszerrel történő használatra tervezett elemek választéka védi a berendezéseket és a szivattyúkat a 10–25 μm-es tartományban a mikro-quality termékeinkkel, vagy a durva szemcsés tartományban használt, könnyen tisztítható huzal-gézzel.
MAHLE beszívó szűrő sorozatok:
• Pi 160, NG 80-315
• Pi 1710, NG 10-480
• Pi 1941, NG 4-20
• Pi 200, az NG 90-ig
• Pi 220, NG 10-63
Pi 270, NG 80-125
A korróziógátló és ütésálló légzőszelepek szennyezésmentes levegőt szállítanak a tárolókba. A rendszerek igényeihez igazított, cserélhető szűrőelemek nagy választéka biztosítja, hogy elérjék a hidraulikus szűrő által megkívánt szűrési fokozatot.
Mahle légzőszelep sorozatok:
Pi 0101-Pi 0185
Légzőszelepek
9
886
www.brammer.biz
Hidraulika
58595 58594