Page 896 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 896
Költségmegtakarítások - Hidraulika
Iparág: Fém-, acél- és alumíniumipar
Probléma
A fém-, acél- és alumíniumipar területén működő egyik EK-beli ügyfelünknek gondjai voltak a kéregtörő berendezésének tömlőivel. A tömlők túl hamar (csupán két hét alatt) meghibásodtak a súrlódás és a túl nagy hő együttes hatásától.
Megoldás
A Brammer rendkívül ellenálló, hőálló bevonatú Parker tömlők bevezetését javasolta a probléma megoldásához, 230°C hőmérsékletnek is ellenálló vörös szilikon bevonattal és 960°C hőmérséklet ellen is szigetelő üvegszálas szigetelő borítással. Emellett, tekintettel arra, hogy a nagynyomású hidraulikus tömlők nem számítanak standard alkatrésznek, a Brammer konszignációs készletet hozott létre, ami lehetősé tette a cserélési idő csökkentését.
Eredmény
Általánosan tekintve, az új tömlők 10 000 eurónak megfelelő költségmegtaka- rítást eredményeztek a termék élettartamának meghosszabbításával, és 3000 eurónak megfelelő megtakarítást a karbantartási igény csökkentésével. Ez összesen 13 000 eurónak megfelelő megtakarítást jelentett az ügyfélnek.
Hívja a legközelebbi Brammer telephelyet további megtakarítási lehetőségekkel kapcsolatban!
884
www.brammer.biz
Megtakarítás
€13,000