Page 890 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 890
Statikus kioldás
IZH10 sorozat - Kézi mérőműszer
• Kompakt és könnyű: 85 g (elemek nélkül)
• Minimális és maximális értékek kijelzése, nullázási funkció • Automatikus kikapcsolás
• Akkufeszültség-kijelző
• Háttér-megvilágítás a sötét helyen való használathoz
• Névleges mérési tartomány: ± 20.0 kV
Rendelési Kód
C2090186
C1214095
C2090184
C2090185
Egységár Része Szám €
IZH-C-01 ***
IZH10 ***
IZH-A-01 ***
IZH-B-01 ***
IZE11 sorozat - Digitális többcsatornás vezérlő
• Egy vezérlővel akár 4 nyomásérzékelő is ellenőrizhető
• 76%-kal csökken a helyigény
• Egy vezérlő több ellenőrzési feladatot is végrehajthat, mint például: Az elszívás vezérlése, a szivárgások ellenőrzése, a kidobó egység tápnyomásának vezérlése, a hidraulikus hengerek ellenőrzése, helyzetszabályozás, az adagolórendszer vezérlése, nedves munkadarabok elszívásának vezérlése
Rendelési Kód
C1213087
C1213088
IZF10 sorozat - Ionizáló/fúvó kialakítás
Egységár Része Szám €
ZS-27-C ***
ZS-27-D ***
• Megszűnteti a statikus elektromosságot akár 1,5 másodperc alatt
• Hatósugár: legfeljebb 1,200 cm
• Egyetlen áramforrás szükséges az üzemeléséhez
• Fokozott használati biztonság: alapfelszerelésben hibajelző riasztási funkcióval rendelkezik
• Tökéletesen megfelel kézi munkaállomásokhoz: pld. elektronikai cikkeket gyártó vagy műanyag-feldolgozó ipar
8
Rendelési Kód
C6118497
C4357861
C6118498
C6118499
C6016163
C4357873
C4132472
Része Szám
IZF10-A1
IZF10-B1
IZF10-CG2EU
IZF10-CP
IZF10-CPZ
IZF10-P
IZF10-LP
Levegő átfolyás
0.66 m3/min
0.46 m3/min
Egységár Kábelhossz €
***
***
***
3 m ***
10 m ***
***
***
878
www.brammer.biz
Pneumatika
54503 54993 55013