Page 889 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 889
Fúvókák | Légfúvó pisztolyok | Statikus kioldás
KN sorozat - Fúvókák
• Különböző kialakítások
• Magas fúvóerő alacsony tápnyomás mellett
Rendelési Kód
C1214079
C1204840
C1204841
C1214080
C1204832
C1204833
C1277903
C1204835
C1204836
C1214076
C1214077
C6072626
C1214082
C1204842
C1204843
C1204844
Része Szám
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250
KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200
KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL6-06-150
KNL6-06-200
KNP-1
KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
Egységár Nyílás méret €
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 mm
2 mm
0,75 mm
0,9 mm
1 mm
1,1 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Egységár Szín €
Kék ***
Kék ***
Fehér ***
Fehér ***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
Test/Szekrény Egységár
VMG sorozat - Levegőpisztoly
• Max. nyomásveszteség:1 %
• Hatósugár: 30 mm2
• A speciális szelep-kialakítás és szerkezet energiatakarékos működést biztosít
Rendelési Kód
C1214087
C1214092
C1214090
C1214094
Része Szám
VMG11BU-F03
VMG12BU-F03
VMG11W-F03
VMG12W-F03
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Bemeneti csatlakozás típusa
Alsó Belépés
Első bejegyzés
Alsó Belépés
Első bejegyzés
IZN ionizáló - Fúvókás ionizáló
• Az elektrosztatikus töltés szelektív megszüntetése másodperc töredékén belül • Magas frekvenciás, váltóáramú kivitelezés
• Nincs szükség külső nagyfeszültségű áramforrásra
• A vezérlő és az áramforrás egy burkolatba vannak beépítve
• Kompakt kialakítás, csupán 16 mm széles
• Szennyeződés-érzékelő a fúvókahegyen alapfelszerelésként
Rendelési Kód
C2090187
C2090189
C3225549
C2090195
C2090196
C2090199
Része Szám
IZN10-01P06
IZN10-02P06
IZN10-11P06
IZN10-B1
IZN10-B2
IZN10-NT
8
IZS31 sorozat - Fúvókás ionizáló
• Az elektrosztatikus töltés szelektív megszüntetése másodperc töredékén belül • Magas frekvenciás, váltóáramú kivitelezés
• Nincs szükség külső nagyfeszültségű áramforrásra
• A vezérlő és az áramforrás egy burkolatba vannak beépítve
• Kompakt kialakítás, csupán 16 mm széles
• Szennyeződés-érzékelő a fúvókahegyen alapfelszerelésként
Rendelési Kód
C6118500
C6118501
C1359784
C1204108
C1214103
C1214104
C2090224
C1214105
C1214106
C1214107
Része Szám
IZS30-A0201
IZS30-A0202
IZS30-M1
IZS30-M2
IZS31-BE
IZS31-BM
IZS31-CP
IZS31-CPZ
IZS31-DF
IZS31-DG
Test/Szekrény Anyaga
Kimenő jel
Teljes hossz
Egységár Rendelési € Kód
*** C1214108
*** C1214100
*** C1214101
*** C2090217
*** C1214102
*** C1214096
*** C1214097
*** C1214098
*** C1214099
*** C3798741
Része Szám
IZS31-NT
IZS31-300P
IZS31-380P
IZS31-620P
IZS31-780P
IZS31-1100P
IZS31-1260P
IZS31-1500P
IZS31-1900P
IZS31-2300P
Anyaga Kimenő jel
volfrám PNP
volfrám PNP
volfrám PNP
volfrám PNP
volfrám PNP
volfrám PNP
volfrám PNP
volfrám PNP
volfrám PNP
Teljes hossz €
***
300 mm ***
380 mm ***
620 mm ***
780 mm ***
1100 mm ***
1260 mm ***
1500 mm ***
1900 mm ***
2300 mm ***
www.brammer.biz
877
Pneumatika
54504 55011 54502 54501