Page 888 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 888
Hangtompítók
AN sorozat - Hangtompító, szinterelt ötvözet és standard
• Tökéletesen megfelel kompakt szelep kivezetéséhez vagy vezérlő levegőhöz • Kompakt és könnyű szerkezet
• Csatlakozó menetméretei: M3 és M5 standard (műanyag)
• A kompakt szerkezet hatékony hangtompítást biztosít
• Csatlakozó menetméretei: M5 - 2 hüvelyk
• Alacsony ellennyomás
• A burkolat műanyagból vagy fémből és műanyagból készül (AN500 - 900)
Rendelési Kód
C4013895
C4091138
C4321837
C4152512
C3899199
C3897437
C4284810
C3905603
C1213986
Része Szám
AN05-M5
AN10-01
AN10-C06
AN15-C08
AN20-02
AN20-C10
AN30-C12
AN40-04
AN101-01
Kapcsolódó Tényleges menetméret terület(mm2)
M5 5
R1/8 BSPT 10
Csőcsatlakozási Egységár Rendelési méret € Kód
*** C1213989
*** C1213990
*** C1213991
*** C1214006
*** C1214008
*** C1214009
*** C1214010
*** C1214011
*** C3905602
Része Szám
AN110-01
AN120-M3
AN120-M5
AN500-06
AN600-10
AN700-12
AN800-14
AN900-20
AN30-03
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
M3
M5
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 1/4BSPT
R1 1/2BSPT
R2 BSPT
R3/8 BSPT
Tényleges Csőcsatlakozási Egységár terület(mm2) méret €
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
7 6 mm
20 8 mm
35
30 10 mm
41 12 mm
90
20
35
1
5
160
270
440
590
960
60
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ANA sorozat - Nagyteljesítményű hangtompító
• 42dB(A) fölötti zajcsökkentés
Rendelési Kód
C1214012
C1214013
C1195412
C1214015
C1214016
C1214017
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 1/4BSPT
Tényleges Csőcsatlakozási Egységár Rendelési
Kapcsolódó menetméret
R2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Tényleges terület(mm2)
610
11
15
33
60
450
Csőcsatlakozási Egységár méret €
***
8 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
***
***
Része Szám
ANA1-01
ANA1-02
ANA1-03
ANA1-06
ANA1-10
ANA1-12
terület(mm2) méret
10
15
35
90
160
280
€ Kód
*** C1214019
*** C1214020
*** C1214021
*** C1214022
*** C1214014
*** C1214018
Része Szám
ANA1-20
ANA1-C08
ANA1-C10
ANA1-C12
ANA1-04
ANA1-14
AMC sorozat - Külső és belső menetes hangtompító szűrőkhöz
8
• 35 dB(A) fölötti zajcsökkentés
• Olajleválasztási teljesítmény: 99,9 % fölött
• Tiszta levegőt és csendes működést biztosít
Rendelési Kód
C2079680
C1273896
C2079691
C1214049
C1214054
C1214058
C1214059
Része Szám
AMC220-F02
AMC320-F03
AMC520-F04
AMC310-03
AMC510-06
AMC610-10
AMC810-14
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R3/8 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 1/2BSPT
Maximális Át- folyás (LPM)
Tényleges Egységár Rendelési terület(mm2) € Kód
Része Szám
AMC910-20
AMC-EL2
AMC-EL3
AMC-EL5
AMC-EL6
AMC-EL8
AMC-EL9
Csatlakozó méret
R2 BSPT
Maximális Át- folyás (LPM)
10000
Tényleges Egységár terület(mm2) €
550 ***
***
***
***
***
***
***
200 12
300 16
1000 55
300 16
1000 55
3000 165
6000 330
*** C1214060
*** C1214061
*** C1214062
*** C1214063
*** C1214064
*** C1274132
*** C1214065
876
www.brammer.biz
Pneumatika
54500 53819 53816