Page 892 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 892
Csillapító elemek
Miniatűr lökéscsillapítókk - MC5 - MC75
A miniatűr ACE lökéscsillapítók karbantartásmentes, önálló hidraulikus alkatrészek. Az MC5 - MC75 sorozatokhoz tartozó termékek nagyon rövid teljes hosszúsággal és alacsony visszatérési erővel jellemezhetők. Az ütésnyelő hőmérséklet hatására nem változó olajjal van töltve és beépített pozitív ütközővel rendelkezik. Tökéletesen megfelelnek kisméretű és gyors kezelőeszközökhöz, forgó aktuátorokhoz, felvevő-elhelyező mechanizmusokhoz vagy hasonló automata berendezésekhez. A mérési keménységek széles skálájának köszönhetően ezek az egységek különböző alkalmazásokban használhatók, 0,3 és 72 kg közötti effektív teher kezelésére.
Maximum Energy
Capacity - W3 (Nm/
Cycle) (Nm/h)
0,68 2040
0,68 2040
0,68 2040
1 2000
1 2000
1,25 4000
1,25 4000
3,5 5600
3,5 5600
3,5 22600
2,8 22600
2,8 22600
2,8 22600
9 28200
9 28200
9 28200
9 28200
Effective Effective Weight - weight - minimum maximum
0,5 4,4
3,8 10,8
9,7 18,7
0,6 3,2
0,8 4,1
0,3 2,7
0,7 5
0,4 1,9
1,8 5,4
5 15
0,7 2,2
1,8 5,4
4,6 13,6
0,3 1,1
0,9 4,8
2,7 36,2
25 72
Rendelési Kód
C1882481
C1865214
C1882482
C1874869
C1874747
C1854557
C1863102
C1868210
C1873344
C1873883
C1862985
C1849969
C1849970
C1862892
C1862893
C1888327
C4307951
Maximum En- ergy Capacity - W4
Minimum return Force - N
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
Maximum return force - N
5
5
5
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
Rod Reset Time-s
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Maximum Side Load Angle - °
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Nettó Egységár tömeg €
0,003 kg ***
0,003 kg ***
0,003 kg ***
0,005 kg ***
0,005 kg ***
0,01 kg ***
0,01 kg ***
0,01 kg ***
0,01 kg ***
0,01 kg ***
0,02 kg ***
0,02 kg ***
0,02 kg ***
0,03 kg ***
0,03 kg ***
0,03 kg ***
0,03 kg ***
Része Szám
MC5EUM-1-B
MC5EUM-2-B
MC5EUM-3-B
MC9EUM-1-B
MC9EUM-2-B
MC10EUML-B
MC10EUMH-B
MC30EUM-1
MC30EUM-2
MC30EUM-3
MC25EUML
MC25EUM
MC25EUMH
MC75EUM-1
MC75EUM-2
MC75EUM-3
MC75EUM-4
Miniatűr lökéscsillapítók - MC150 - MC600
A miniatűr ACE lökéscsillapítók karbantartásmentes, önálló hidraulikus alkatrészek. Az MC150 - MC600 sorozatokhoz tartozó termékekben használt légmentesen zárt csőmembrán tömítésekkel a lehető legjobb ciklusélettartamok érhetők el; akár 25 millió ciklus is. Valamennyi modell beépített pozitív ütközővel rendelkezik. A csőmembrán tömítés biztosítja a nagyon alacsony rúdvisszatérési erőt.
Ezek a modellek közvetlenül beszerelhetők a pneumatikus hengerek végburkolatába (legfeljebb 7 bar) és jobb hengervégi ütéselnyelést biztosítanak a normál lökéscsillapítókhoz viszonyítva. Az opcionális oldalterhelés-adapter hozzáadásával akár 25°-os (a tengelyhez viszonyítva) oldalteher kezeléséhez is alkalmasak. A rendelkezésre álló modellek széles skálája akadálymentes működést biztosít különböző alkalmazásokhoz, 0,9 és 4536 kg közötti
effektív
Maximum Energy Capacity - W4 (Nm/h)
teher kezeléséhez (a megfelelő modell választásával).
Rendelési Kód
C1849971
C1849951
C1849972
C1882477
C1849974
C1385251
C1849906
C1849975
C1849976
C1385269
Része Szám
MC150EUM
MC150EUMH
MC150EUMH2
MC150EUMH3
MC225EUM
MC225EUMH
MC225EUMH2
MC600EUM
MC600EUMH
MC600EUMH2
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle)
Effective weight - maximum
10
86
200
408
25
230
910
136
1130
2300
Effective Weight - minimum
0,9
8,6
70
181
2,3
23
180
9
113
400
Minimum return Force - N
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
Rod Reset Time-s
0,4
0,4
0,4
1
0,3
0,3
0,3
0,6
0,6
0,6
Maximum Side Load Angle - °
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
Nettó Egységár tömeg €
8
20 34000
20 34000
20 34000
20 34000
41 45000
41 45000
41 45000
136 68000
136 68000
136 68000
0,06 kg
0,06 kg
0,06 kg
0,06 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,26 kg
0,26 kg
0,26 kg
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Miniatűr lökéscsillapítók - MA
A miniatűr ACE lökéscsillapítók karbantartásmentes, önálló hidraulikus alkatrészek. Amennyiben
mértékben állítható lökéscsillapítóra van szüksége és nem egy önkompenzáló modellre, válassza a
felcserélhetőség lehetőségét nyújtó MA sorozatot. Az állítható sorozathoz tartozó termékek beépített mechanikus ütközővel rendelkeznek. Az állítható egységek hosszú lökethossza (az MA900 típus 40 mm-es „szuperlökettel“) egyenletes lassítást és alacsony reakcióerőket tesz lehetővé. Az MA150 típus a bizonyított hatékonyságú csőmembrán tömítéssel van felszerelve (amely az MC150 - MC600 családnál is használatos), így az említett technológia valamennyi előnyét biztosítja. Az MA sorozat fokozat nélküli beállítási tartománya 0,2 és 2040 kg közötti effektív teher kezelését teszi lehetővé.
egy teljes közvetlen
Rendelési Kód
C1873258
C3589805
C4739553
C1854101
C1385212
C1849982
C1849983
C1849984
Része Szám
MA30EUM
FA1008VD-B
MA50EUM-B
MA35EUM
MA150EUM
MA225EUM
MA600EUM
MA900EUM
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle)
3,5
1,8
5,5
4
22
25
68
100
Maximum Energy Capacity - W4 (Nm/h)
5,65
3600
13550
6000
35000
45000
68000
90000
Effective weight - maximum
15
10
20
57
109
226
1360
2040
Effective Weight - minimum
0,23
0,2
4,5
6
1
2,3
9
14
Minimum return Force - N
1,7
3
3
5
3
5
10
10
Maximum return force - N
5,3
6
6
11
5
10
30
35
Rod Reset Time-s
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
Maximum Side Load Angle - °
2
2,5
2
2
2
2
2
1
Nettó Egységár tömeg €
0,013 kg ***
0,026 kg ***
0,025 kg ***
0,043 kg ***
0,06 kg ***
0,13 kg ***
0,31 kg ***
0,4 kg ***
880
www.brammer.biz
Pneumatika
404444
404443
405608