Page 887 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 887
Hangtompítók
Kipufogó szűkítő - hangtompító
Perselyes típus és manuálisan állítható
Rendelési Kód
C2780488
C1278234
C1278183
C3549254
Része Szám
43006
T53006
T63006A
B73006
Test/Szekrény Anyaga
Szinterezett fém
Szinterezett fém
Szinterezett fém
Szinterezett fém
Egységár Kapcsolódó menetméret €
R1/8 BSPT ***
R1/4 BSPT ***
R3/8 BSPT ***
G1/2 BSPP ***
Egységár Test/Szekrény Anyaga €
Műanyag ***
Műanyag ***
Műanyag ***
Műanyag ***
Műanyag ***
Műanyag ***
Műanyag ***
P6M-PA - kipufogó hangtompító - műanyag sorozat
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 8 bar. Üzemi hőmérséklet: -30°C to - +80°C.
Rendelési Kód
C1278927
C1278921
C1278922
C1278923
C1278924
C1278925
C1278926
Része Szám
P6M-PAC5
P6M-PAB1
P6M-PAB2
P6M-PAB3
P6M-PAB4
P6M-PAB6
P6M-PAB8
Kapcsolódó menetméret
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Kipufogó hangtompító - bedugós sorozatok
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 17 bar. Üzemi hőmérséklet: -10°C to - +74°C.
Rendelési Kód
C6090713
C2783790
C2783791
Része Szám
PXC-X14
PZC-S1006
PZC-S1008
Egységár Csőcsatlakozási méret €
4 mm
6 mm
8 mm
***
***
***
Kipufogó hangtompító - szinterbronz
Anyaga:
• Szinterelt réz. Üzemi nyomás:
• 16 bar.
Üzemi hőmérséklet: legfeljebb 250°C.
8
Rendelési Kód
C1278933
C1278928
C1278950
C1278929
C1278930
Része Szám
9721900005
9090050700
P6M-BAA2
9090050900
9090051000
Test/Szekrény Anyaga
Szinterbronz
Szinterbronz
Szinterbronz
Szinterbronz
Szinterbronz
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
www.brammer.biz
875
Pneumatika
50053 50052 50051 50048